31,461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N)3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 タイプTタイプ 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄)ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型鋼製束 モノタロウ 動画あり
材質 タイプLタイプ 仕様ゴム板貼り 表面処理ダクロメッキ 付属品束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプLタイプ
1箱(25本)
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 寸法(mm)上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg)8 サイズ(小)150型 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

材質66ナイロン 付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
1箱(50個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

色が付かない消毒液なので、傷口や周りに色が付かず、べたつきません。 指定医薬部外品の消毒液です。
効果消毒 成分70mL中クロルヘキシジングルコン酸塩液(20w/v%)0.175mL 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(70mL)
439 税込483
当日出荷

シールタイプで簡単に取付ができます。
用途床のキズ防止。 種別転倒防止ストッパー 仕様シールタイプ 材質不織布 粘着剤アクリル系
1セット(100枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

城東テクノつかボンドW
束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。 ※つかボンド W は、日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA F ☆☆☆☆登録商品です。
材質変成シリコーン系(湿気硬化型) 危険物の類別非危険物
1袋
2,298 税込2,528
当日出荷

大切な人形やお道具類を、ニオイをつけずにしっかり守ります。 防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止機能つき。 収納箱のダニよけ効果も。 他の人形用防虫剤と一緒に使えます。
用途人形用防虫剤(ひな人形、五月人形など) 有効期間使用開始後 約1年間(防虫効果) 成分プロフルトリン(ピレスロイド系)、フェノール系防カビ剤(防カビ成分)、鉱物系吸着剤(消臭成分、黄ばみ防止成分) 適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ/収納箱のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
1個(8個)
429 税込472
当日出荷

コンパル雪つかない
スコップやスノーダンプにシュッとスプレーするだけで除雪がスムーズに。強力な撥水効果で雪がつきにくい。
用途除雪道具への雪の付着防止に トラスコ品番819-3296
1個(100mL)
719 税込791
当日出荷

立体形状の防虫カバー2枚と防虫剤2個のセットです。大切な人形やお道具類を、ニオイをつけずにしっかり守ります。 防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止機能つき。収納箱のダニよけ効果も。他の人形用防虫剤と一緒に使えます。
使用場所室内
1個(2枚)
449 税込494
当日出荷

シャープ化学つかないシール
RoHS
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。 クリア 伸び(%)破断時:400(23℃) 密度1.05 タックフリータイム(分)45(23℃) 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使ってわかる食べやすさ!先が細長く、お口への出し入れもスムーズ。スプーンも熱くなりにくく、お子さんや介護用として食べさせる時にも便利です。底に置いても皿部が下につかない構造です。6色セットのお買得品。和・洋・中問わず、ごはん物・丼物・汁物と幅広く使用できます。
材質ポリプロピレン 種別スプーン 寸法(mm)34×193×22 質量(g)13
1セット(6本)
539 税込593
当日出荷

本品は住友化学株式会社と「より安全に、より効果的に、より便利に」をコンセプト共同開発した衣類用防虫剤です。大切な衣類にニオイがつきません。防虫効果が安定して1年間持続します。防カビ成分配合。交換時期をお知らせするかえどきサイン付です。新薬剤のプロフルトリンを採用。
使用期間(年)1 仕様衣装ケース・引き出し用
1箱(24個)
499 税込549
当日出荷

貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。
RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置いても先がつかず衛生的。つかみやすい先端、細かい作業にも
材質ステンレス鋼 寸法(mm)全長240×幅75×高さ30 質量(g)56
1個
799 税込879
翌々日出荷

先がつかなくて衛生的 食洗機対応
用途サラダの取り分けなどに 材質本体:ステンレス鋼、頭部:66ナイロン 耐熱温度(℃)220
1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立てても下につかないカーブ形状。汁のしたたり防止の片面溝付き。両面使えて調理に便利。食洗機可。抗菌剤付き。四隅にすべり止め付き。
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箸置を用意するのは面倒、でも箸先がテーブルやトレーにつくのはチョット、と言うあなた・・・・。箸をテーブルやトレーに置いた時に箸先がつかない形状なので、箸置が無くても気持ち良くお食事が出来ます。八角形の形状は箸を持ち上げる時にずれにくく、また箸先は滑り止め加工を施してあります。耐熱温度260度 丈夫なPPS樹脂製なので、食器洗浄機や乾燥機も使用可能です。箸先は滑り止めのシボ加工を強くしています。
材質PPS樹脂 長さ(cm)22.5 耐熱温度(℃)260 食器洗浄機可能 食器の種類和食器
1個
299 税込329
翌々日出荷

先がつかないので衛生的。 細かい作業もおまかせトング。 テーブルに置いてもトングの先がつかず衛生的です! ピンセットのように使えるので、細かい作業にも最適!スイーツやお弁当の飾り付けにも!
材質ステンレス鋼 質量(g)56
1個
749 税込824
翌々日出荷

ワンピース(一体構造)で異物混入対策できます。 足付きですのでテーブルにつかずに置けます。
材質ステンレス
1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンピース(一体構造)で異物混入対策できます。 足付きですのでテーブルにつかずに置けます。 麺トングとしても使えます。
材質ステンレス 全長(mm)185
1個
299 税込329
翌々日出荷

本格韓国気分。テーブルに置いてもトングの先がつかず衛生的です。
材質ステンレス鋼 質量(g)56 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×75×30
1個
649 税込714
翌々日出荷

テーブルの上に置いても、直接触れない清潔仕様のしゃもじ。エンボス加工の表面には、お米が付きにくい形状を採用
材質先部/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、柄部/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂(耐熱温度80度) 寸法(mm)210×70×18
1個
349 税込384
4日以内出荷

リゲッタの "つかれどめインソール" にMochiTough -モチタフ-インソールが誕生!足裏にフィットして疲れにくい本来のつかれどめインソールの履き心地はそのままに、フィット感とクッション性が追加された男女兼用サイズ展開のフルインソールです。
ブラック 素材ポリエステル/ポリウレタン/EVA
1個
1,980 税込2,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)