差込角(mm)19
純正品番740589000700
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。
スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)53
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
サイズ(mm)17、19、22、24
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
用途フロントアクスルシャフトの脱着に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
サイズ(mm)12、14、17、19、22、24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホイールの脱着に便利!17・19・22・24mmサイズが1つのボディーに収まっているので、ほとんどのモデルに適合します。軽量、強靭なT6アルミ製でエンデューロなどで携帯ツールとして最適です。
従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
寸法L(mm)45
仕様インチサイズ
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質樹脂製
幅(mm)約65
厚さ(mm)約55
全長(mm)約145
質量(g)約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
BPW
寸法(mm)86.5×52.5
径(Φmm)82
差込角(mm)19
適合車種BPW 16T
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
全長(mm)90/29
差込角(mm)19×32EPL
適合車種BENZ Actros
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
差込角(mm)19、120/8ポイント
適合車種日野17t
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
用途自動変速機のギア調整に使用します。
適合車種ふそう・ベンツ トラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
寸法(mm)64.5×40・Φ61
差込角(mm)19
適合車種6.5T~9T
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
差込角(mm)19
適合車種MAN・BENZ トラック
サイズ(mm)101.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
サイズ90mm_6ポイント
差込角(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。アクスルシャフトソケット。タイヤ交換の必需品。これ一つで4サイズをカバーできるので左右サイズが違うアクスルシャフトに対応します。※メガネレンチかスピンナーハンドルを使用して下さい。締め付けの際は必ずサービスマニュアルの規定トルクに従って下さい。-------------------------------------。商品名:アクスルシャフトソケット。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ 17,19,22,24mm
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-022。素材:クロムモリブデン。サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ17,19,22,24mm
材質クロムモリブデン
サイズ差込角9.5sq(3/8”)
対応寸法(mm)17192224
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
日野用 前輪車軸センターナット脱着用
寸法(mm)54
全長(mm)70.5
差込角(mm)19
適合車種HINO 200(3.5T)
関連資料(9.4MB)
角数6ポイント
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
6ポイント、8ポイント両用
差込角(mm)19/H36
使用範囲(mm)6ポイント:70~150、8ポイント:80~160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280
質量(g)160(付属品含まず)
電圧(V)3.6
出力充電器:5V_1A
入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz)
連続使用時間(分)(無負荷時)約40
最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10
バッテリー容量(Ah)0.8
周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃
充電方式Micro_USB-typeB_USB充電
適合バッテリーLi-ion_3.6V
スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック
充放電回数(回)約500
適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)95
全長(mm)175.5
差込角(mm)25.4
適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック
関連資料(0.15MB)
角数6ポイント
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
トラックのアクスルナット用
寸法(mm)80
全長(mm)175.5
差込角(mm)25.4
適合車種VOLVO、RENAULT、IVECO トラック
関連資料(0.18MB)
角数6ポイント
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ふそう用
寸法(mm)55×12ポイント
差込角(mm)19
適合エンジン型式OM457
適合車種ふそう 401P
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
用途アクスルベアリングナットのABSローター脱着用
差込角(mm)19(JAGUAR)×J8・×K8・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
適合SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)6.35
全長(mm)25
ランドクルーザーの必需品 リアハブ3穴付きナット脱着用
用途リアアクスルベアリングロックナットの脱着に使用します。
寸法(mm)ピンの中心から:51
差込角(mm)12.7
ピン径(Φmm)7
適合車種トヨタ ランドクルーザー
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番(工具)09509-25011、(部品)42427-60021
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
2.5Lインテークアニホールドボルトと6速マニュアルギアボックス(0A5 & 02N)右スタブアクスルに対応する特別な長さです。
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。
全長(mm)80
≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
主な適合車種65996補修部品
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
主な適合純正品番T10179
サイズ18mm/12PT
差込角(mm)12.7
適合車種VW、AUDI、SKODA、SEAT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,288
税込¥6,917
5日以内出荷
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
関連キーワード
1
2
次へ