92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透移行性に優れ、カメムシ目、ハエ目、コウチュウ目、チョウ目、バッタ目、アザミウマ目の各種害虫に高い防除効果を発揮します。 野菜・花き類のアブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類等の吸汁性害虫に加えて難防除害虫であるマメハモグリバエ等のハモグリバエ類に対して高い防除効果を示します。 浸透移行性に優れ、定植時の植穴処理、又は生育期の株元処理で高い防除効果を発揮し、その効果は長期間持続します。 有機リン系、カーバメイト系、合成ピレスロイド系薬剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。
性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)20800 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1袋(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でもその威力を発揮する粘着リボン「吊るすだけ!」。黄色の太くて長い粘着リボン。まさに「吊るすだけ」で、屋内外を問わず使用できます。
対象害虫イエバエ、コバエ、蛾、蚊 質量(g)65(個装) 幅(cm)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×35×138(個装)
1パック(3個)
389 税込428
当日出荷

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハエが好むニオイで誘引捕獲。殺虫剤を使わないため安全
材質ポリプロピレン・ポリスチレン(ボトル) 質量(g)約78(ボトル) 適合害虫クロバエ・キンバエ等の大型のハエ 直径×高さ(cm)9×24 使用場所屋外・野外
1箱(12セット)
20,320 税込22,352
4日以内出荷

ダントツは、クロロチアゾール其をもつ新規ネオニコチノイド系殺虫剤で、従来のクロロニコチニル系化合物とは構造的に異なります。また、有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。 半翅目・双翅目・甲虫目・鱗翅目・アザミウマ目の各種害虫に優れた防除効果を発揮します。 浸透移行性があるので、次々と伸びる新梢に寄生するアブラムシ類やミカンハモグリガに対しても高い効果を示します。 2000倍から4000倍の茎葉散布で、残効性に優れ、2~3週間高い防除効果を示します。 顆粒タイプの水溶剤で粉立ちが少なく溶けやすいので、調製が簡単です。また、作物が汚れる心配もほとんどありまぜん。
有効成分クロチアニジン16.0% 性状無色結晶 適合作物稲、稲(箱育苗)、水田作物・畑作物(休耕田)、キャベツ、だいこん、ブロッコリー、チンゲンサイ、みずな、はなっこりー、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、とうがん、食用へちま、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、えだまめ、アスパラガス、オクラ、にら、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、れんこん、ねぎ、レタス、にら(花聞く)、非結球レタス、かんきつ、かんきつ(苗木)、いちじく、おうとう、かき、なし、ぶどう、りんご、もも、ネクタリン、あんず、うめ、すもも、ブルーベリー、パイナップル(苗木)、パパイヤ、マンゴー、オリーブ、花卉類・観葉植物、きく、ばら、げっきつ、つつじ類、豆類(種実)、いんげんまめ、だいず、ばれいしょ、茶、てんさい、わた、たであい 農林水産省登録第(号)20798 適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、イネミズゾウムシ、フタオビコヤガ、アブラムシ類、コナガ、アオムシ、ハモグリバエ類、コナジラミ類、ミナミキイ、ロアザミウマ、ウリハムシ、トマトハモグリバエ、マメハモグリバエ、フタスジヒメハムシ、ネギアザミウマ、ジュウシホシクビナガハムシ、ナスコナカイガラムシ、クワイクビレアブラムシ、ネギハモグリバエ、ナモグリバエ、アゲハ類、アカマルカイガラムシ、ナシマルカイガラムシ、ゴマダラカミキリ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、アザミウマ類、ミカンハモグリガ、ミカンバエ、ツノロウムシ、コナカイガラムシ類、オウトウショウジョウバエ、カキノヒメヨコバイ、カキノヘタムシガ、チュウゴ、クナシキジラミ、シンクイムシ類、ケムシ類、ブドウトラカミキリ、コガネムシ類、チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、リンゴワタムシ、モモハモグリガ、パイナップルコナカイガラムシ、ヒラタカタカイガラムシ、ナガカタカイガラムシ、オリーブアナアキゾウムシ、ミカンキイロアザミウマ、ツツジグンバイ、インゲンマメゾウムシ、マメシンクイガ、テントウムシダマシ類、コミカンアブラムシ、チャトゲコナジラミ、マダラカサハラハムシ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、カメノコハムシ、テンサイトビハムシ、テンサイモグリハナバエ 毒劇区分普通物 剤形水溶剤
1本(125g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 質量(g)250 材質(シャフト)スチール 撹拌量(kg)7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。 害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。 植物の体内に食入した害虫にも有効です。 卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。 人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。
有効成分MEP50.0% 性状黄褐色可乳化油状液体 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 適合作物稲、稲(箱育苗)、麦類(大麦、小麦を除く)、小麦、大麦、とうもろこし、水田作物、畑作物(休耕田)、かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、しろうり、トマト、なす、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめ、いちご(露地栽培)、うど、ごぼう、たまねぎ、ほうれんそう、らっきょう、モロヘイヤ、たらのき、わらび、ねぎ、オリーブ(葉)、なつみかん、みかん、おうとう、かき、なし(有袋栽培)、なし(無袋栽培)、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、りんご、もも、うめ、オリーブ、いちょう(種子)、花き類・観葉植物、アスター、カーネーション、きく、宿根かすみそう、スターチス、ばら、りんどう、斑入りアマドコロ、ソリダゴ、シネラリア、ききょう、樹木類、しきみ、こでまり、さかき、にしきぎ、だいおうしょう、さんごじゅ、しゃりんばい、せんりょう、げっきつ、つつじ類、芝、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめを除く)、あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、そらまめ、だいず、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、飼料用とうもろこし、いね科牧草、まめ科牧草、茶、桑、たばこ 農林水産省登録第(号)21939 適合病害虫アブラムシ類、ヒメトビウンカ、カメムシ類、イネシンガレセンチュウ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、サンカメイチュウ第3世代、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、フタオビコヤガ、イネツトムシ、ムギキモグリバエ、アワヨトウ、ムギアカタマバエ、アワノメイガ、アザミウマ類、オオニジュウヤホシテントウ、テントウムシダマシ類、マメヒメサヤムシガ、シロイチモジマダラメイガ、マメシンクイガ、ダイズサヤタマバエ、ウコンノメイガ、インゲンテントウ、センノカミキリ、ヒメシロコブゾウムシ、ウドノメイガ、ヨトウムシ、フキノメイガ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、センノカミキリ幼虫、ナガゼンマイハバチ、ネギコガ、オリーブアナアキゾウムシ、サンホーゼカイガラムシ、ミカンキジラミ、ケシキスイ類、カネタタキ、コアオハナムグリ、フラーバラゾウムシ、ハマキムシ類、コナカイガラムシ類、ミカンツボミタマバエ、ナシグンバイ、アメリカシロヒトリ、イラガ類、ミノガ類若齢幼虫、オオワタコナカイガラムシ、フジコナカイガラムシ、カキホソガ、カキノヘタムシガ、クワコナカイガラムシ、ナシチビガ、ナシホソガ、シンクイムシ類、ブドウトラカミキリ、ブドウスカシバ、キンケクチブトゾウムシ成虫、フタテンヒメヨコバイ、ブドウトリバ、モモシンクイガ、ナシヒメシンクイ、クワシロカイガラムシ、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、コウモリガ、バッタ類、アオムシ、ウリハムシ、クロウリハムシ、ヨトウムシ類、ハモグリバエ類、コガネムシ類、ヒラズハナアザミウマ、グンバイムシ類、オオハリセンチュウ、クスアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、ケムシ類、ワタノメイガ、コガネムシ類幼虫、シバオサゾウムシ、シバツトガ、スジキリヨトウ、ダイズサヤムシガ、ヨツモンカメノコハムシ、イモコガ、ウンカ類、ゾウムシ類、ムギダニ、ウリハムシモドキ、ヨコバイ類、コカクモンハマキ、チャノホソガ、クワゾウムシ成虫 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(500mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトル内に入れた誘引剤(専用ベイト剤)をぬるま湯で溶かして、イエバエやクロバエなどニオイに誘引されるハエ類を効果的に誘引、捕獲します。
1パック(6g×20個)
10,900 税込11,990
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に
用途ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続 成分アセフェート 農林水産省登録第(号)21789 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1本(200g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 スクリュー径(Φmm)150 電源(V)単相100 電流(A)7.8 消費電力(W)740 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.6 トラスコ品番378-0546 対応材質各種壁材、吹付材
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コバエがホイホイ アース製薬 動画あり
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


21世紀のムシとり器!置くだけ吊るすだけ簡単!薬剤を使わない粘着式ムシとり器(ムシペッタ)!1セット入、昼は黄色.夜は蓄光でいやなムシを捕獲!
材質紙・ポリブテン(粘着剤)
1個
429 税込472
翌々日出荷

水稲、野菜、花、樹木類の幅広い作物の害虫防除に活用できます。
毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)16758 有効成分エトフェンプロックス20.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物稲、小麦、かんきつ、キャベツ、はくさい、だいこん、ねぎ、レタス、すいか、メロン、なす、ピーマン、オクラ、きゅうり、にがうり、かぼちゃ、トマト、さやえんどう、実えんどう、さやいんげん、えだまめ、未成熟ささげ、とうもろこし、ばれいしょ、かんしょ、さといも、さといも(葉柄)、やまのいも、やまのいも(むかご)、豆類(種実、ただし、だいず、あずきを除く)、だいず、あずき、しょうが、葉しょうが、ふき、てんさい、モロヘイヤ、うど、あしたば、茶、たばこ、樹木類(つつじ類、ポインセチア、ソテツを除く)、つつじ類、ポインセチア、ソテツ、宿根かすみそう、りんどう、きく、カーネーション、ゆり、トルコギキョウ、水田作物、畑作物(休耕田)、せり、せり(水耕栽培)、みずいも 適合病害虫コブノメイガ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネドロオイムシ、イナゴ類、カメムシ類、イネミズゾウムシ、ヒメトビウンカ、アブラムシ類、コアオハナムグリ、ケシキスイ類、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、コナジラミ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、ワタアブラムシ、マメノメイガ、マメシンクイガ、シロイチモジマダラメイガ、ダイズサヤタマバエ、フタスジヒメハムシ、ウコンノメイガ、アワノメイガ、アワヨトウ、ナカジロシタバ、ヤマノイモコガ、フキノメイガ、ノメイガ類、アザミウマ類、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、タバコガ、ケムシ類、シャクトリムシ類、オビカレハ、ツツジグンバイ、クロマダラソテツシジミ、ヒラズハナアザミウマ、オキナワイナゴモドキ 剤形乳剤
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数多くの野菜に使用でき、コナジラミ、アブラムシ、ハモグリバエなどの同時防除に広く活用できます。 浸透移行性が高く、育苗期や生育期の処理もできます。 水稲のカメムシ防除にも使えます。
有効成分ジノテフラン1.0% 性状類白色細粒 適合作物稲、きゅうり、うり類(漬物用)、にがうり、メロン、すいか、かぼちゃ、ズッキーニ、なす、トマト、ミニトマト、ピーマン、とうがらし類、とうがらし(葉)、キャベツ、はくさい、ブロッコリー、レタス、非結球レタス、ねぎ、にんじん、だいこん、チンゲンサイ、非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く)、かぶ、なばな類、ほうれんそう、いちご、かんきつ(苗木)、くわい、オクラ、しょうが、さやえんどう、さやいんげん、しそ、食用ぎく、しゅんぎく、ふき、だいず、茶、きく、ガーベラ、花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く)、つつじ類 農林水産省登録第(号)20959 適合病害虫ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ、イネドロオイムシ、カメムシ類、ハモグリバエ類、アザミウマ類、コナジラミ類、アブラムシ類、ワタアブラムシ、アオムシ、コナガ、ハイマダラノメイガ、ナモグリバエ、キスジノミハムシ、ミカンハモグリガ、クロバネキノコバエ類、マデイラコナカイガラムシ、マメハモグリバエ、フタスジヒメハムシ、クワシロカイガラムシ、ツツジグンバイ 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗をかいたら、塩分チャージ。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。タブレットのため、すばやく塩分補給ができます。梅味です。
用途熱中症対策に 種類味:梅 内容量(g)約81※1袋あたり 原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2、アカキャベツ、カラメル) 栄養成分エネルギー:11.3kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.118g、クエン酸相当量:165mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.75g、カリウム:15.2mg(1粒 標準2.8gあたり)
1ケース(81g×48袋)ほか
11,680 税込12,614
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

野菜、果樹、花に多彩な使用方法がある殺虫剤。 植物体内に浸透移行して速やかに降下を発揮。 野菜のコナジラミ類、果樹のコナカイガラムシ、カメムシ類に高い効果をしまします。
有効成分ジノテフラン20.0% 農林水産省登録第(号)20961 毒劇区分普通物 剤形水溶剤
1個(250g)ほか
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電気計器デジタル照度計
RoHS
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
消費電力(W)135 設定温度(℃)50~480 トラスコ品番818-4544 セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387) 電源AC100V 50/60Hz ヒーターセラミックヒーター 標準こて先B型 (品番 T19-B) ステーション外形寸法(mm)157×121×149 ステーション質量(kg)2.1 こて先アース間抵抗(Ω)<2 リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時) ステーション出力AC26V こて部消費電力65W(26V) こて部リーク電圧<2mV こて部コード(m)1.2 こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合) こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合) プラグ形状2極接地型プラグ
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

受け皿は鍛造品です。 ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。 突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth(R)通信機能搭載 KEW Smart対応 JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計 0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能 バックライト付きの大型LCD採用
付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準) JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37 受光素子シリコンフォトダイオード 斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下 特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
1個ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。 突刺強度、衝撃強度に優れています。 大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(600枚)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

おいしさの世界めぐりをぎゅっとひと箱に。贅沢なチーズを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)405 原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、チーズパウダー、魚介類(たいエキス、まぐろエキス、サーモンエキス、白身魚エキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
1個(200g)
449 税込494
6日以内出荷

5種類の緑黄色野菜入りで、緑・黄・赤の3種類の色とそれぞれの程よい野菜のおいしさが楽しめるハート型のスナック。3色の色合いとハート型がかわいらしく、おいしく楽しく野菜を味わえます。大きさ約2倍の赤いお
保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(18g×24個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

豆乳のまろやかな味わいが特徴のたらこのクリームスープが、くるくるパスタに絡んで食べごたえがあります。
保存環境常温 入数1セット(6個入)
1セット(44g×6個)
1,098 税込1,186
3日以内出荷

甘みの強い小型ダイコンです。手頃な大きさでプランターでも栽培でき、家庭菜園におすすめです。
仕様中間地:2月上旬~4月下旬、8月下旬~9月下旬/冷涼地:4月下旬~8月下旬/暖地:1月下旬~4月下旬、9月上旬~10月中旬 発芽適温(℃)15~20
1セット(1mL×5袋)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1本
299 税込329
翌日出荷

おいしさの世界めぐりをぎゅっとひと箱に。旨みたっぷりのチキンを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)405 原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス、ビーフエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(ずわいがにエキス、ほたてエキス、えびエキス、白身魚エキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
1個(200g)
449 税込494
6日以内出荷

おいしさの世界めぐりをぎゅっとひと箱に。厳選されたかつおだしを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g 成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下 シリーズシーバ 対象成猫 カロリー(kcal)405 原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(かつおエキス、たいエキス、まぐろエキス、サーモンエキス、白身魚エキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
1個(200g)
449 税込494
6日以内出荷

内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)0.65 材質アルミニウム 質量(kg)0.35 深さ(mm)42 サイズ(mm)200
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内面デュポンテフロンプラチナ加工。電磁調理器対応(100V・200V対応)
容量(L)0.65 材質アルミニウム 深さ(mm)42 底径(Φmm)124 外径(mm)200
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産粉末巨峰果汁を使用したサングリア仕立てのフルーツティー。
1ケース(24個)
8,598 税込9,286
5日以内出荷

サクサクおいしい、グルテンフリーのクッキー缶詰 特定原材料8品目不使用のクッキーが長期保存できる缶詰です。 1缶に16個入り。
幅(mm)77 高さ(mm)112 奥行(mm)77
1缶
599 税込647
52日以内出荷