22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 使用温度範囲(℃)350以下 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 基油鉱油 固体潤滑剤他鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷

鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に 歯面、軸受に 圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に ピン、ネジの固着防止 結合部の脱着に 家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に プレス加工の金型離型剤に 灰黒色 適合範囲機械部品 主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン ちょう度(25℃、60W/min)280 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1本(190mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

合成油にモリブデンを高濃度に配合した高温用の組立用ペースト。 400℃前後の高温雰囲気下でカーボン残査が障害となる箇所の組立に好適です。
用途大型ディーゼルエンジン・バルブステムなど高温雰囲気にさらされる箇所の組立、なじみ潤滑に カーボン残査防止の組立用に ゴム、プラスチックの潤滑に 使用温度範囲(℃)潤滑用:-25~200焼付防止用:400以下 種別高温用組立潤滑剤 ちょう度(25℃、60W/min)290 滴点(℃)なし 密度(g/cm3)1.85 外観灰黒色均一ペースト状 基油合成油 固体潤滑剤他MoS2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(50g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。 成分鉱油、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 使用温度範囲(℃)350以下 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量143mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

WAKO'S(ワコーズ)モリコンパウンド MC
二硫化モリブデンスプレー 二硫化モリブデンをペースト状にしたスプレーで、金属によく吸着し表面の微細な凹凸を埋めて平滑にする為、優れた耐荷重性能と耐摩耗性を発揮します。また、組付け時に各接触部分に使用すると初期摩耗を抑えトラブルを防止します。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,480 税込3,828
当日出荷

高温、多湿、化学的雰囲気下のネジ焼付き防止用の汎用タイプ。鉱油に二硫化モリブデン、グラファイト、銅微粒子などを高濃度に配合したペーストです。
用途ボイラ、加熱炉、オートクレーブ、熱交換機、ダイキャスト、インクジェクションなどの締付けボルトに。製油、化学工場のパイプネジ、フランジ締付けボルトに。 使用温度範囲(℃)焼付防止用:1100℃以下 トラスコ品番121-8735 種別ネジ焼付き防止剤 ちょう度(25℃、60W/min)275 滴点(℃)なし 密度(g/cm3)1.33 外観銅褐色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン、銅、鉛、グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg
1缶(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金 使用温度範囲(℃)-29~982 主成分銅ベース 液性ペースト状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(28g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

超耐熱潤滑剤(焼付き防止剤) 銅粉を主体とした各種微粉末金属粒子と極圧剤により、高温高荷重のカジリ・溶着を防止し、錆・腐食による取付部の固着も防止します。 また、シール性に優れ、締付けトルクを一定に保ちます。 高音部のマニホールド、マフラー取り付けネジ部に、またディスクブレーキグリースとして使用できます。
1本(100g)ほか
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
使用温度範囲(℃)-54~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(94g)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーニチモリペーストスプレー 420ml
二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。
用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。 トラスコ品番808-2251 灰黒 容量(mL)420 主成分鉱物油・二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.088L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
84,980 税込93,478
当日出荷

鉱物油に耐熱・耐圧・耐摩耗性に優れた二硫化モリブデンを高濃度に配合し、特殊増ちょう剤でペースト状にした灰黒色の組立用潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部、摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします
用途機械部品の焼付きやカジリ防止に トラスコ品番121-8921 種別汎用組立用潤滑剤スプレー 使用温度範囲(℃)焼付防止用:350以下 ちょう度(25℃、60W/min)280 滴点(℃)~70 密度(g/cm3)1.45 外観灰黒色均一ペースト状 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。プレス加工の金型離型剤に 種別汎用組立用潤滑剤 使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下 適合範囲機械部品 ちょう度(25℃、60W/min)310 滴点(℃)~180 密度(g/cm3)1.17 外観黒色 基油鉱油 固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(200g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。-51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります
1袋(4g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤 オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。 また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
3,720 税込4,092
欠品中

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リキモリ(大東潤滑)ペーストスプレー
二硫化モリブデンを高濃度に配合しました。汎用性が高く、初期なじみ性、かつ耐焼付防止性に抜群に優れています。
用途エンジン、デフ、ミッション及び機械各部の組立時の必需品 適合範囲エンジン・デフ・ミッション 灰黒色 機能2way Cap 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

バルブすり合わせに不可欠な特殊工具です。吸盤状のゴムをバルブに押しつけて使用します。 ホンダのモンキーのような小型車やヤマハのSRのような大型車まで車種を選ばず幅広くご使用可能です。
用途バルブすり合わせに。 適合サイズ(Φmm)バルブ/(大)35×29、(小)21×16 全長(mm)(大)225、(小)205
1セット(2本)
549 税込604
当日出荷


高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。 ライトグレー 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g)コンテンツ:295 容器エアゾール缶 臭気特性 密度(g/cm3)0.973 ベース鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。 ライトグレー 仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 質量(g)コンテンツ:335 臭気マイルド 密度(g/cm3)1.26 ベース鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
7,998 税込8,798
6日以内出荷