193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)アドバンテージ(+)
ラバーにはグラファイトコーティングを採用し あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載 エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持 純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※) ※2018年4月現在
取り付け形状Uフック 商品タイプグラファイト
1箱(10本)
5,198 税込5,718
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
1セットほか
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (783種類の商品があります)

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ORAPI社が25年以上かけて開発したメンテナンスフリーのフッ素グリースで化学的に安定しており有機溶剤にも耐性を持ち、酸化物質、過酸化物質、塩化物、ヘリウムなど様々な腐食性物質にも耐えます。真空用途にも使用可能。 PTFEを含有しますがREACH規制にも適合。
用途化学薬品工場・樹脂成型・塗装工場・ドライオーブン・オートクレーブ・プラスチックパーツの潤滑・電子部品・スイッチ類・Oリング・モーター部品・ベアリング・スライド部など 仕様(DN値)30万 白色 使用温度範囲(℃)-40~320 使用目的潤滑 比重2.0 粘度2 滴点なし 危険物の類別非危険物 ベースオイルPFPE RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証NATO NNO 9150-14-539-9090, S 717、MIL T 5542 D、AIRBUS PQ81600 融着荷重(kg)(シェル四球)800
1本(100g)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷

ハイポネックススーパードス20
ワンウェイガスケット(特許)の働きでエンジン部に溶液が入らない。一旦セットしたら常に一定比率混合(安定したら混合精度)。2台直列連結で2溶液混合可能(リモートインジェクション)。ミキシングチャンバーを装備(効率の良い溶液混合)。混合比率設定は、見やすく使いやすい外部調整型(インジェクター)。低い圧力損失。簡単なメンテナンス。
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

独自の「高密着フッ素処方」+3つの薬用成分が口内のトラブル原因をトータルにケアする薬用ハミガキ。「フッ素+コーティング剤」がエナメル質の修復を促進し、ムシ歯の発生と進行を防ぎます。「酵素」が歯垢を分解・除去。「TPP」が歯石の沈着を防ぎます。「LSS」が原因菌を殺菌し、ムシ歯・口臭を予防します。歯垢除去効果を高める「清掃スクラブ」配合。
シリーズクリニカ
1個(130g)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本最高レベルの極薄ヘッド極細ネックで奥歯のさらに奥まで届くハブラシ~スーパースリム歯科医推奨設計~奥歯のさらに奥まで届く日本最高レベルの「極薄ヘッド」「極細ネック」※スキ間にフィットして歯垢をしっかりかき出す「弾力フィット毛」を植毛したフラットカット軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した「六角形スリムハンドル」※国内家庭品ハブラシ市場(メーカー調べ)
シリーズクリニカ 対象大人用
1本
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。
仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済
1箱(200袋×1本)ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TOKISTARアドバンテージXF
エコ商品
白熱ランプの遺伝子を継ぐ ランプ交換可能な間接照明器具
付属品取付ネジ、予備エンドキャップ 消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)DC24 設置場所屋内 リード線1.25mm2×2 0.5m付 質量(g/m)100 主材質本体:PC、軟質PVC、発光部:PC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

日本最高レベルの極薄ヘッド・極細ネックで奥歯のさらに奥まで届くハブラシ~スーパースリム・歯科医推奨設計~奥歯のさらに奥まで届く日本最高レベルの「極薄ヘッド」・「極細ネック」※スキ間にフィットして歯垢をしっかりかき出す「弾力フィット毛」を植毛したフラットカット軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した「六角形スリムハンドル」※国内家庭品ハブラシ市場(メーカー調べ)
シリーズクリニカ 対象大人用
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「しなるハンドル」が強過ぎるブラッシング圧を低減。「お知らせアラーム」が、力の入れ過ぎを「カチッ」っと音で伝達。「極薄ヘッド」で、「奥歯のさらに奥」まで毛先がしっかり届く。「弾力フィット毛」が、スキ間の歯垢をしっかりかき出す。ペングリップで持ちやすく、軽い力でみがきやすい「六角形スリムハンドル」
シリーズクリニカ 硬さやわらかめ 対象大人 アズワン品番64-7756-87
1個
299 税込329
当日出荷

歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。 120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。 握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。 洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。 歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
シリーズクリニカ アズワン品番64-1131-34
1パック(18本)
299 税込329
当日出荷

消費電力(W)0.72/灯 定格電圧(V)AC/DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の「長時間殺菌処方」で、翌朝まで原因菌の増殖抑制。就寝中にリスクの高まるムシ歯を予防する薬用デンタルリンス。 ダブル殺菌成分(CPC+BTC)配合の「長時間殺菌処方」で、原因菌の増殖を翌朝までしっかり抑制。ムシ歯/口臭/歯肉炎を予防。ネバツキも防ぎます。 ノンアルコールの低刺激タイプ。 キシリトール(天然素材甘味剤)配合。
タイプ低刺激(ノンアルコール)、キシリトール配合 シリーズクリニカ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「しなるハンドル」が強過ぎるブラッシング圧を低減。「お知らせアラーム」が、力の入れ過ぎを「カチッ」っと音で伝達。「極薄ヘッド」で、「奥歯のさらに奥」まで毛先がしっかり届く。「弾力フィット毛」が、スキ間の歯垢をしっかりかき出す。ペングリップで持ちやすく、軽い力でみがきやすい「六角形スリムハンドル」
シリーズクリニカ 硬さやわらかめ 対象大人 アズワン品番64-7756-86
1個
299 税込329
当日出荷

独自の「長時間殺菌処方」で、翌朝まで原因菌の増殖抑制。就寝中にリスクの高まるムシ歯を予防する薬用デンタルリンス。 ダブル殺菌成分(CPC+BTC)配合の「長時間殺菌処方」で、原因菌の増殖を翌朝までしっかり抑制。ムシ歯/口臭/歯肉炎を予防。ネバツキも防ぎます。 アルコール配合のすっきりタイプ。 キシリトール(天然素材甘味剤)配合。
タイプキシリトール配合 シリーズクリニカ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(450mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13) CB1100('10~'16),CB1300SF エンジンガード(左右セット) ■左右セット アルミ削り出し、メッキ仕上げ。 ※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

みがくたび、ムシ歯に負けない強い歯をつくる+健康な歯ぐきに保つ薬用ハミガキ
シリーズクリニカ
1個(30g)ほか
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。 低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。 薬品や溶剤なとの影響と受けにくい プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。 温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。 増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に 使用温度範囲(℃)-20~250 トラスコ品番123-1979 混和ちょう度300 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性 商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
12,980 税込14,278
当日出荷

「予防歯科」の3つのポイントを1本でトータルケア。 高濃度フッ素1450ppm配合&高密着フッ素処方。 歯垢を分解・除去する「酵素(デキストラナーゼ)」、歯垢を落としやすくする「TDS(テトラデセンスルホン酸Na)」配合 「LSS(ラウロイルサルコシンNa)」が原因菌を殺菌しムシ歯・口臭を予防。 歯の凹凸に入り込んだ蓄積黄ばみ(着色汚れ)を浮かせてしっかり落とし、つるっとツヤのある白い歯へ。
シリーズクリニカ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初心者でも歯間に挿入しやすく、みがきやすいデンタルフロス。初心者でも使いやすい非膨潤タイプ。歯間に挿入しやすいワックスタイプ。摩擦が低いポリエステル&ナイロン複合フィラメントを採用。キシリトール配合。ミントフレーバー。
シリーズクリニカ アズワン品番64-1132-42
1個(40m)
349 税込384
翌々日出荷

電動ブラッシングをサポート! 高濃度フッ素(1450ppm)配合ジェルが歯面をコーティング。 フッ素でムシ歯を予防する電動ハブラシ用※ハミガキ。 歯や歯ぐきをやさしくじっくり磨ける無研磨・低発泡ジェルペースト。 高滞留処方で薬用成分が歯と歯ぐきにしっかりとどまります。
シリーズクリニカ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
519 税込571
翌日出荷

”今までありそうでなかった”新設計の携帯セット!すすぎがスマートにできるコップ付。セットの中身を見せないシンプルな不透明ケース。使用後のハブラシがしっかり乾いて衛生的。狭い場所でも、場所をとらずに立てておけるスタンディングケース。個性に合わせて選べる3カラー(グリーン・ピンク・ブラック)。クリニカアドバンテージハミガキ30g、クリニカアドバンテージハブラシ4列超コンパクトふつう入り
シリーズクリニカ アズワン品番64-3415-19 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
479 税込527
当日出荷

1パック(30本)
479 税込527
当日出荷

【歯科医推奨のみがき残し集中ケア】 ピンポイントで毛先が届く、しっかり落とす。 口の中で動かしやすい「市場最高レベルのコンパクトヘッド」 毛先がスキ間の奥までしっかり届く「ロング先細毛」 軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した、「六角形スリムハンドル」
シリーズクリニカ 硬さミディアム アズワン品番64-1131-53 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本
299 税込329
当日出荷

ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。 色調白色 商品タイプフッ素グリース 特性耐熱性、耐薬品性、不燃性 TGK品番638-17-91-21 乳白色 使用温度範囲(℃)~150 ちょう度220~280 使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤 最高使用温度(℃)150 使用pH範囲0~14 混和ちょう度220~280 増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体 基油ふっ素オイル アズワン品番7-263-05 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
11,980 税込13,178
当日出荷

極薄ヘッドと極細ネックで、奥歯のさらに奥まで届いて歯垢をしっかり落とす!◆大きめのヘッドで効率的にみがける◆「極薄ヘッド」で、「奥歯のさらに奥」まで毛先がしっかり届く◆「弾力フィット毛」が、スキ間の歯垢もしっかりかき出す◆奥まで届く、先細形状ヘッドの「4列タイプ」◆ペングリップで持ちやすく、軽い力でみがきやすい「六角形スリムハンドル」◆歯科医推奨設計
1本
298 税込328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥歯のさらに奥まで届くヘッドの薄さを極めた「極薄ヘッド」 スキ間の歯垢もしっかりかき出す「弾力フィット毛」 ペングリップで持ちやすく、軽い力でみがきやすい「六角形スリムハンドル」 3列:口の中で動かしやすく、奥まで届く「先細形状」のヘッド
シリーズクリニカ 対象大人用
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


植物全体に速やかに浸透移行するので、生長の盛んな部分を含め植物全体を害虫から守ります。 残効が長く、水稲の育苗箱散布でイネミズゾウムシに対する効果は40~50日間期待できます。また野菜類のコナガやミナミキイロアザミウマ、ミカンキイロアザミウマに対しても定植直前の処理で、20~25日間効果が期待できます。 広い殺虫スペクトルをもち、広範囲の害虫に有効です。 安定した殺虫力をもち、抵抗性害虫に対しても効果が期待できます。
毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)16575 性状青緑色細粒 剤形粒剤
1袋(3kg)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウンカ類、イネミズゾウムシ、イネドロオイムシはもとより、コブノメイガ、ニカメイチュウ、イネツトムシ、イナゴ類など多くの水稲主要害虫に対し育苗箱施用で優れた効果を発揮します。 水稲の主要害虫に対して、長い残効が期待できます。 有効成分フィプロニルは作物に対する影響が少なく、は種前の「床土混和」から「は種時(覆土前)から移植当日」までの幅広い適用期間に安心して使えます。
分類殺虫剤 有効成分フィブロニル・・・1.0% 性状類白色細粒 農林水産省登録第(号)22760 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1袋(1kg)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

フックレスリムにも対応軽さを重視する方レースシーンやヒルクライムでアドバンテージを得たい方ロードチューブレスレディタイヤのフラッグシッププロチームがレースで使用するモデル
タン ビードフォールディング
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)