ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質スチール
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
色マットブラック塗装仕上げ
適合車種BOLT/R(14-17)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。
サイズM
容量(L)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
リアまわりをスッキリ仕上げ、バランス感に拘ったライセンスブラケットキットです。
付属のLEDライセンスランプはフェンダー内に隠し、光源を直視できない設計となっております。
もちろんボルトオンで装着が可能。ナンバープレート装着時の角度は安心の39°
付属品LEDライセンスランプ・リフレクター
適合XL1200X/V/N・XL883N
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
ガード上部に水平部分を設けることによりハイウェイペグとして機能します。
色クローム
サイズXL
適合車種XL883/XL1200 系SPORTSTER’04~
主な適合車種SPORTSTER’04~
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。
色ポリッシュ
タチゴケ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードします。目立たない様、コンパクトに設計しました。
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
アルミビレットトップブリッジと相性抜群なアルミ製ストレートライザーです。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
カスタムグリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプ。純正スロットルパパイプに在る、グリップ周り止めのリブを無くし(メーカーによっては低く)簡単にグリップを差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
サイドバッグ装着時に、ホイールへの巻き込みリスク軽減に効果的なバッグサポート。車種専用設計により、バランスの取れた装着状態を実現しております。
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
カスタム用にもおススメ!。汎用 4.5インチ スクエアタイプメッキヘッドライトAssy H4バルブ。中古車の仕上げにカスタムに幅広く使用できるライトキット、スチール製のクロームメッキ仕上げにすることにより、カスタム感あふれるヘッドライトに仕上がりました。ドラッグスターやエリミネーターなどのアメリカンやTWやFTR、エストレヤなどのストリート系モデルのカスタムなどにも便利です。
奥行(mm)約105
ねじ径(mm)【固定部】25
最大径(Φmm)約135×100
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD
CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)
CB1100('10~'16),CB1300SF
エンジンガード(左右セット) ■左右セット
アルミ削り出し、メッキ仕上げ。
※CB1300 SUPER TOURING使用不可。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
リム径(inch)21
タイヤサイズ90/90-21M/C 54H
タイプT/L
パターンD422
仕様ホンダVT1300CX(’12~)用
適合Front
標準リム幅(inch)2.15
主な適合車種VT1300CX 2009-2016年式:フロントに使用
タイヤ幅(mm)90
偏平率(%)90
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
アメリカンのクラシックカスタムに不可欠なデコレーションバンパーです。ドレスアップ効果に加え、立ちごけ等の軽度なアクシデントからエンジンをガードいたします。
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
主な適合車種CRF1000L Africa Twin用
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
18~'19モデル(DG31J)にジャストフィット。
~'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。
仕様左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。
材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ
最大幅(mm)装着時:382
適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉
主な適合車種YAMAHA 250cc SEROW 250 〈XT250〉 2014年
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション
カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。
ゴムダンパー装備で、フレームに傷を与えない親切設計。
仕様REBEL250/500共通、左右分割タイプ(対称形状)
材質/仕上スチール製マットブラック塗装仕上げ
最大幅(mm)装着時:592
適合車種HONDA 250cc Rebel250 ABS 2017年式
主な適合車種Rebel250 ABS 2017年式
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクションカメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。付属の樹脂パッドは軽度なダメージを吸収し、摩耗時には交換可能です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。転倒時にライダーや愛車へのダメージを軽減。ボルトオンで装着できるΦ25.4スチールパイプ製。アメリカンバイクのハンドルと同じ太さのため、フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムの装着も可能です。車体上部を保護する「パイプエンジンガード UPPER」は、GB350Cのクラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計により純正のワイドなガソリンタンクをしっかり保護します。MADE IN JAPAN。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]。・左右セット。・スチール製グロスブラック塗装仕上げ。・装着寸法:最大幅631×高さ341(mm)。・高強度ボルト付属
用途適合車種:GB350C(24)。軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に。ハンドルと同じ太さのΦ25.4スチールパイプ製。フォグランプなどハンドルにクランプするアイテムが装着可能。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。クラシックなデザインにマッチしたラウンドスクエア形状で、幅広設計によりガソリンタンクをしっかり保護
材質スチール製グロスブラック塗装仕上げ
寸法(幅W×高さH)(mm)【装着時】631×341
内容左右セット
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
材質/仕上スチール/マットブラック塗装
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
用途ホンダVT1300CX(’12~)用
関連キーワード