4,454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません) 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W100×D100×H1360 材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1340~2540 奥行(mm)440 間口(mm)1590~2940
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

イージーラインエッジ Devcon(デブコン) 動画あり
速乾性スプレー式ラインマーカー マスキングテープ等の面倒な養生を行うことなく手早く簡単に端っこのぼやけないラインを引くことができます 優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適 港湾事業のハードな現場のライン引きにも有効です マスキングテープを使用しない為、ライン引きの時間とコストを大幅に削減できます ラインテープとくらべて耐久性に優れてます
用途私用地駐車場区画線、倉庫内車線、開放廊下区画線、通常床の目印、安全通路のライン引き、道路線引き、倉庫の線引き、歩行通路の線引き、工事現場線引き、ガレージ線引き、屋外での線引き 乾燥時間(分)指触/10(20℃)歩行可能/70(20℃)車両歩行/240(20℃) 主成分エポキシ系塗料(トルエンフリー) 比重液比重/1.0(25℃)、乾燥比重/1.2(25℃) 塗布面積(m2)(可能)5~7.5/本※100mm幅ライン:50~75m長/本(平滑面施工) 塗布材質コンクリート、モルタル、金属、木板、アスファルト 塗布量(推奨)0.10~0.15kg/m2
1本(750mL)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材 適合乗用車
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セロテープ(R)の両サイドに粘着剤がついていないので、『つまみやすく・はがしやすい』ようになっています。通常の卓上ディスペンサーで使用可能。手で切断可能。
用途フードパック全般のふた止め(固定用)。封筒類の封緘。 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.056 仕様巻芯:グリーンマーク認定 質量(g)72.5 基材セロハン 粘着剤ゴム系(天然ゴム使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューイージーバッグは最もお得なエコノミータイプの乳白レジ袋です。 エンボス加工を施しています。 フックなどに引っかける穴がありますので、吊り下げて使用できます。
材質HDPE エンボス加工 半透明 種類レジ袋
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自立式 使わない時は折りたたみ可能
材質(本体)ポリエステル(420デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)330×350×270 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)330 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イージーターンチェア E-Value 動画あり
作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。
用途タイヤ付き作業椅子。 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270 質量(g)2000
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3) 寸法(mm)457.2×914.4 ブラックメタル 素材塩ビ
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1袋(20個)
349 税込384
当日出荷

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。 1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト 市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。 イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 巻数50 風速(m/s)(ろ過)2.5 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33.3 圧力損失(初期)26Pa ミシン目(mm)(ピッチ)200 残留粒子(μ)70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)25 厚さ(mm)0.9 質量(g)180 長さ(m)24
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。 適合パイプ径(Φmm)25 形状U型ソケット 適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水回りのハードな素材に幅広く使用できる万能クリーナーです。 天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。 ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所キッチン、バス 商品タイプ業務用 形状固形
1個(340g)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット(75g×48缶)ほか
7,998 税込8,638
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。 形状カットタイプ 幅(mm)25 長さ(m)0.05
1袋(10組)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両開きだから使い勝手抜群! とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

とじ具と表紙、キレイに分別できるから、手間も時間も減らせます。とじ具や表紙をリユース(再使用)してゴミを削減。新品ファイルを購入するよりも経済的です。簡単キレイにとじ具が外せる新機構を採用。しかも、表紙にとじ具のパーツが残りません。分別作業の手間がかからず、時間の節約にもなります。「表紙」と「とじ具」が分別できるので、環境保全のための分別廃棄が簡単です。左右どちらからでも開閉できるので、書類の抜き差しが簡単です。とじ具のパイプ部に、書類の収納量の目安に便利な残量目盛り付き。省スペースのスリム設計
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本(10枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両開きだから使い勝手抜群! とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17112075 再生紙使用マーク適合
1パック(3冊)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番431-1892 材質ポリエステルファイバー 質量(g)280 寸法(幅W×長さL)(mm)125×9000 アズワン品番8-9385-01
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の3VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
1式
479,800 税込527,780
8日以内出荷

側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の2VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
1式
339,800 税込373,780
8日以内出荷

側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の2VロッカーMDF 連結可能 7V以上になるならばB型を選択 250対用か300対用かを選択
1式
389,800 税込428,780
8日以内出荷

側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の3VロッカーMDF 連結可能 7V以上になるならばB型を選択 250対用か300対用かを選択
1式
569,800 税込626,780
8日以内出荷


イージーリペアキット ハウスボックス 動画あり
フローリングや家具の小さなキズ(凹み・えぐれ・線キズ)の補修ができるキットです。
危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケース アズワン品番64-9557-68
1個
499 税込549
当日出荷

袋の開口性がいい商品です。 国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。 エンボス加工を施しています。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 乳白 タイプ100枚ブロック 再生材使用使用
1袋(100枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に 材質ケース/66ナイロンコア/フェライト 使用温度範囲(℃)-20~85 色(本体) 関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷

弁当が入り易いようにマチ部分を広くし長さを抑えたレジ袋です。
材質HDPE 厚さ(mm)0.012 乳白色無地
1パック(100枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャストコーポレーションイージーアタッチ(吸盤付き)
経費削減の強い味方!。Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に! 材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
1セット(20枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線形態の差込口がコンベックスをスムーズに挿入 ベルト着用のまま簡単にベルトホルダを取り付けるクリップタイプ コンパクトなサイズ
用途ワンタッチボタンでコンベックスをスムーズに着脱 寸法(mm)H133×W112×D27 質量(g)55
1個
439 税込483
当日出荷

既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
1本ほか
特価
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

コンビニタイプの簡単に開けられる「イージーカット」がついた手詰用サンドイッチ袋です。「イージーカット」部分は視認性の高い白色ライン。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。
厚さ(mm)0.025 材質OPPボードンフィルム
1パック(100枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
用途制御盤の冷却ファンなどのフィルターとして 長さ(mm)30 仕様ホルダー付 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.1 ピッチ(mm)(ミシン目)200 巻数150枚 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)45.8 残留粒子(μ)40 初期圧力損失(Pa)59
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)