仕様●200kPaは約2.00kgf/cm2(1kgf/cm2=98.0665kPa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。
ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
用途一般車両用
測定範囲(kPa)0~400
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)約300
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ 2輪車用 Lクリップチャック
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
文字盤が更に大型になり視認性が向上しました。ラバーカバー部に引っ掛け穴が付き更に使いやすくなりました。
グリップには、エストラマー樹脂を使用し、手に馴染みやすいデザインと機能性を実現しました。
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能です。
万が一制度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
二輪のタイヤ空気圧が計れるL型チャック
バイククリップチャック付き(チャックをクリップしたまま増圧できます)
メーターをブルドン管からばね式に変更し、不意の落下による振動に強くなりました。
用途二輪用
測定範囲(kPa)50~600
最小目盛(kPa)5
質量(g)660
タイプバイク用
ホース長さ(mm)300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途二輪車
質量(g)390
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×42×555
最小目盛(kPa)10
能力(kPa)30~600
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース
測定範囲(kPa)0~200
最小目盛(kPa)10
ホース長さ(mm)435
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
質量(g)1050
タイプ二輪車用
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)122×52×1050
測定精度±3.75(0.75級)
測定範囲(kPa)50~500
最小目盛(kPa)5
1台
¥86,980
税込¥95,678
13日以内出荷
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用
材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール
全長(mm)230(本体、カプラ含む)
使用チャックLクリップチャック
接続ねじPT1/4
測定範囲(kPa)50~700
ホース長さ(mm)約600
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(6.0MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)100~500
仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380
適合車種トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)0.05
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バイク用のスタンダードチャック
長さ(mm)35
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。
デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。
ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。
最高使用圧力(MPa)0.8
精度参考圧力計:±30kPa
接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0
材質(グリップ)アルミダイキャスト
対象英式バルブ・米式バルブ
適合流体空気
ホース長さ(mm)400
圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。
ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。)
また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。
ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
用途トライアル車専用
測定範囲(kPa)0~100
最小目盛(kPa)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バイク用の手放し可能チャック
長さ(mm)40
接続方式G1/4外ねじ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ。リリースバルブ付の本格派。針が計測位置で止まるため読みとりやすい。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
302-3031用補修部品
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番435-7502
材質真鍮、ラバー
幅(mm)35
全長(mm)440
摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)200
タイプガンタイプ
測定範囲(kPa)60~1400
ホース長さ(mm)300
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)51
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ツーリング時にも収納しやすい小型エアゲージ!便利な首ふりタイプ!
工具箱の中でかさばらず、ツーリング時にも収納しやすい。
リリースバルブ付の本格派です。針が計測位置で止まるため読みとりやすくなっています。
測定範囲(kPa)0~400
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エアサス調整用ゲージ
使用空気圧(kg/cm2)0.1-1.0
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。
クリップでポケットに収まる。
米式バルブに対応しています。
用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!
測定範囲(kPa)100~800
最小目盛(kPa)20
全長(mm)150
材質(本体)スチール、アルミ(外側)
質量(g)32
外径(Φmm)10
測定誤差±20kPa
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)
最小表示1kPa
精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)
空気取入口1/4プラグ
ホース長さ(mm)380(チャック部含む)
アズワン品番64-8881-48
最大使用圧力(kPa)1380
ホース接続口G1/4
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアゲージ ペンシルタイプ
モノタロウ
¥269
税込¥296
チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)100~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
目盛は10kPaからと細かく、400kPaまで測定できるのでバイクのタイヤに使用できます。
用途タイヤの空気圧測定
付属品専用ケース×1
適合バルブ:米式
トラスコ品番254-1136
形状アングルチャック
全長(mm)110
測定範囲(kPa)0~400
精度(%)±3
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)53
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
フレキシブルホースを組み合わせたペンシルタイプのエアゲージ。ブレーキローターやスポークに邪魔されることなく空気圧を測定でき、フレキシブルホース部は分割できるので、携帯にも便利です。車載工具入れにも収納可能。50kpa単位で数値表記。10kpa単位でドット(点)表記
寸法(mm)ペンシル部/全長140、外径 Φ9.7(最大Φ12.5)、フレキシブルホース部/全長185、外径 Φ10(最大Φ12.5)
測定範囲(kPa)50~350
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
大きく見やすい3インチ大型文字盤。簡単レバー操作で、タイヤの空気圧測定・増圧・減圧が可能。乗用車、トラックのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック採用。(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)。持ちやすいラバーグリップハンドルを採用。
用途乗用車・トラック・バスに。
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車
材質アルミ
質量(g)349
ホース長さ(mm)300
アズワン品番64-2195-21
1個
¥4,100
税込¥4,510
当日出荷
読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。
最小目盛(kPa)10
タイプアナログ
適合流体空気専用
適合車種バイク・小型自動車
計測可能圧力範囲(kPa)50~400
バルブ種類米式バルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。
レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。
大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。
タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。
測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
トラスコ品番208-3952
セット内容デュアルチャック200mm
幅(mm)100
全長(mm)1080
材質/仕上真鍮、ラバー
摘要乗用車・バン・トラック・バス用
高さ(mm)135
質量(g)900
測定範囲(kPa)100~1400
ホース長さ(m)850
アズワン品番64-8723-64
最小目盛(kPa)20
ゲージ径(Φmm)Φ89
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ