65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベン空気抜弁
RoHS
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵 質量(kg)0.67 材質(本体)SUS(ステンレス鋼) 形式フロート式 寸法H(mm)163 寸法D(Φmm)80 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) フロートSUS(ステンレス鋼) 流体温度(℃)5~90 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5] 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム 適合圧力(MPa)1.0以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。 手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS 種類JIS Rc3/8 使用流体水・温水 機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS 使用流体水・温水 ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~150 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁 材質(本体)SCS ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)0.3以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。 ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。 排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。 負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ 材質(本体)SCS 使用流体水・温水・油(比重0.8以上) ストレーナー20メッシュ 流体温度(℃)5~90 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水・温水・油(比重0.8以上) 端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ 材質(ディスク)FKM 適合圧力(MPa)1.0以下 材質(フロート)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型 機能曇り止め加工 密閉型 質量(g)約60 規格ANSI規格品(Z87.1) フレーム色透明 レンズ両面防曇 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質塩化ビニル 材質(レンズ)セルロース レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ブレーキのエアー抜きが1人で出来ます。
容量(L)1 外形(mm)8 ホース内径(Φmm)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC6989X 加圧式ブレーキブリーダー JTC 動画あり
ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。 タンク容量(L)3 適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 透湿度(g/m2)2000 透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

負圧発生時の空気吸入量が大きいです(急速吸気機能※)。 圧力下において確実な空気排出作動を行います(圧力下排気機能※)。 初期通水時の空気排出量が大きいです(初期排気機能)。 排気時に水の排出がありません。 吸排気口は360°回転します。 吸気部にネットを内蔵しています。 ステンレス給水管に最適なステンレス鋼製です。(AFV-5型)
質量(kg)1.2 材質(本体)SCS13 使用流体水道水 流体温度(℃)5~40 取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付 適合流体水道水 端接続入口:JIS Rねじ、吸排気口:JIS Rc1ねじ 材質(弁体)PP樹脂・SUS・FKM 材質(弁座)PP樹脂・SUS・FKM 適合圧力(MPa)0.01~1.0(弁の入口側圧力は常時0.01以上確保) 材質(フロート)PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
RoHS
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラジエーターブリーダー JTC 動画あり
ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き)。
仕様棒チャック式両口 適合乗用車~大型トラック 質量(g)655 表示圧力範囲(kPa)0~600 ホース長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

好川産業スムーサーTUTU
RoHS
超高密度ポリエチレン素材のため摩擦なく壁紙のしっかり空気抜きができます。 壁紙に付着した糊も 一緒に除去できます。
用途空気抜き RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーの測定・エアーの注入・エアー抜き(チャック付き) ステンメッシュホース
用途乗用車~大型トラック ホース長さ(mm)600 タイプオープン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIF18V-500H コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ
RoHS
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き 仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋 質量(g)350 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100 最大圧力(bar)0.03/0.5psi ホース長さ(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
容量(L)約2.3
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬化タイプな為、急を要する施工に優れたカートリッジ式無溶剤系充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面などにも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査 対応可能です。
用途点字鋲、車止めアンカーなどの固定、補修に。目詰めシールやひび割れの充填、接着に。壁面や天面など動かせないものの接着、固定に。 トラスコ品番249-3678 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

水中硬化や湿潤接着が可能なカートリッジ式の無溶剤系の充填剤、接着剤です。高粘度なので壁面や天面にも塗布ができ、エアー抜きやシーリング無しでの充填が可能です。JAIA F☆☆☆☆/4VOC基準適合です。各種含有調査対応可能です。
用途各種アンカーの固定に。水中の穴埋めや充填、湿潤面の接着や固定に。水中や湿潤面の穴埋め、接着、固定に。壁面、天面など動かせないものの接着、固定に。 トラスコ品番249-3679 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330F
RoHS
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 材質(シール)バイトン 最高使用圧力(MPa)34.5 表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YS330M
RoHS
幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 エアーレスタイプなのでメスハーフとオスハーフを接続する際にエアー抜きをする必要がありません。 通常のSカプリングでは、コネクトをはずす時、極少量の油漏れがあるのですがYS330Sシリーズは、ノンスピルタイプですので、通常の約1/10の漏れ量ですみます。 コネクトする際は、スリーブを引く必要はなく、オスハーフをメスハーフに差し込むだけでOKです。 ボディ及び内蔵部品の設計に工夫を加えており、圧力損失を最小にしました。 振動や衝撃があっても不意な離脱を防ぐストッパー付です。
用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用、油圧ホース簡易脱着に 材質(本体)炭素鋼 材質(シール)バイトン 最高使用圧力(MPa)34.5 表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー抜き専用
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
材質弁体・弁座・フロート:SUS 材質(本体)SCS 形式フロート式 流体温度(℃)180以下 取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下) 適合流体蒸気 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)0.4以下 背圧許容度一次側圧力の90%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)