23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称2-Ethoxyethanol 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C4H10O2 濃度(%)≧99 化学組成C4H10O2 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-51 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (腎臓、肝臓、血液系、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量90.12 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号110-80-5 別称2-エトキシエタノール
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称Diethylene glycol monoethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.99 化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-12 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量134.18 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-90-0 別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

名称Formamide 種別一般用試薬(研究実験用) 濃度(%)≧98.5 比重d≒1.14 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量45.04 危険物の性状水溶性 CAS登録番号75-12-7
1本(500mL)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。 汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。 JIS規格品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(2L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社有機溶剤標識
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。有機溶剤名、疾病の種類、症状の記載ありタイプです。
用途当該情報の明示に。 付属品チェックマークステッカー×1枚(10片) 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1 取付方式ビス止め(ビス別売) 縦(mm)600 横(mm)450 取付穴径(Φmm)3×4ヶ所 印刷方式UV印刷
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Ethylene glycol monoethyl ether acetate 等級GR 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3COOCH2CH2OC2H5 濃度(%)≧99 比重d≒0.97 化学組成CH3COOCH2CH2OC2H5 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番89-0064-57 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (精巣、血液系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量132.16 PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号111-15-9 別称酢酸2-エトキシエチル
1本(500mL)
2,398 税込2,638
31日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26~260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46~460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60~400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44~440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55~170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用 対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール 校正証明書一般校正
1箱
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称エチレングリコールモノフェニルエーテル 等級EP 化学式C6H5OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 化学組成C6H5OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量138.16 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号122-99-6 別称2-フェノキシエタノール
1本(500mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷


等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称石油エーテル 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol 化学組成なし 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-42 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 危険物の性状非水溶性 CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天然の植物ホルモン「エチレン」の作用をそのまま現すホルモン剤です。 作物により着色・熟期促進、摘果・落葉促進、開花促進、倒状低減など、多面的な利用ができます。
適合作物小麦、かぼちゃ、トマト、きんかん、かき、ぶどう等 種別植物成長調整剤 有効成分エテホン10.0% 性状黄褐色液体 農林水産省登録第(号)13038 毒劇区分普通物
1本(100mL)
3,500 税込3,850
欠品中

名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重d≒0.90 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量118.18 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-76-2 別称2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧98.5 比重d≒0.95 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.23 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号112-34-5 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則の掲示に係わる第24条が改正されましたー労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令82号)
材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)600×450 穴数4
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)