耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
調整部分のネジを回し、ハンドルに取り付ける両面バックルデザインで、 滑り止め&回転防止タイプです。
用途登山/レーシング/ハイエンド自転車MTB /トレッキング用自転車に
全長(mm)139.5
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59.5
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130/90
材質クレイトンラバー(TPR)
幅(mm)59
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22
グリップ長さ(mm)126
セット内容1セット(左右1組)
材質サーモプラスチックゴム
タイプストリート
適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。
全長(mm)126
材質クレイトンラバー(TPR)
ハンドル径(Φmm)22.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ 一般車用
モノタロウ
¥459
税込¥505
疲れにくいエルゴノミック形状グリップ。
ラバー製で高いグリップ力。
オープンエンド(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×135
材質ラバー
ミニッツタフから耐パンク性能を向上させたリニューアルモデル。
「ミニッツタフPT」には、耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「RACE typeD」と同じ「PTベルト」と「3Dケーシング」のテクノロジーを採用。
貫通パンクだけでなく、サイドカットなどあらゆるパンクに優れた耐パンク性能を発揮。
また、トレッドには耐摩耗性能に優れた「マイルクランチャーコンパウンド」を採用。
寸法20×1.25
仕様Mile Cruncher
幅(mm)32
質量(g)230
パターンマイクロファイル
ケーシング3D
ビード径406
推奨内圧(kPa)455~700
ビードスチール
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
用途一般自転車用(シティ・トレッキング)
全長(mm)130
材質クレイトンラバー(TPR)
EAG、EAG-CFエルゴアーチグリップとセットでご利用いただけます。
六角穴付きボルトによる取付ができます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3
シリーズグリーンエース
適合材鉄・ステンレス鋼など
手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン
全長(mm)130
色ブラック/グレー
質量(g)184
外径×全長(mm)30×130
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。
色黒/グレー
材質PVC、ポリウレタン
長さ(mm)265
幅(mm)170
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64
質量(g)約420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

エルゴグリップ MTB・スポーツ車用
モノタロウ
¥679
税込¥747
高級感あるPUレザーのグリップ。
異なる表皮パターンでこだわりを演出。
疲れにくいエルゴノミック形状。
ダブルリング(キャップ付き)。
寸法(mm)Φ22.2×137
材質PU
こんなお得な商品も!

カットアウトスポーツサドル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
中・長距離/スポーツ車入門向け
ゆったりとした幅広ベースに、フロントからバックまで伸びた溝&センターホールで不快な圧迫を積極的に軽減するデザイン。
男性向け
色ブラック
長さ(mm)275
幅(mm)180
質量(g)415
寸法(長さL×幅W)(mm)275×180
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アズワン品番64-9596-31
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アズワン品番64-9602-07
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』
R.e.medという名前の由来は、
R=Recovery(回復)
E=Ergonomics (人間工学)
M=Medicine(医学)からきています。
サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。
オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。
黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354
寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280
材質(レール)スチール
オシャレなアルミカラーリングがポイントのダブルリンググリップ。
両サイドをリングで固定する為、ズレに強い構造。
にぎりの部分は滑りにくいシボ加工を施し、センターで切り返して2種類のパターンを採用。
気軽にグリップ交換が楽しめるリーズナブルな価格設定
全長(mm)130
ハンドル径(Φmm)22.2
全長(mm)125
セット内容左右1組
ハンドル径(Φmm)22.2
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(+)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種別(-)貫通・根元六角付
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通あり
エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。
蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。
他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。
質量(g)427
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
セット数9本
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
セット内容(+)#2、(-)6mm
全長(mm)210(共通)
質量(g)117(+)、118(-)
商品構成セット品
先端刃幅(mm)6
刃先厚(mm)(-)1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 3 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 4 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
チップタイプ = Hexagon。チップサイズ = 5 mm。刃の長さ = 125 mm。全体長さ = 247 mm。ブレード材質 = 合金鋼。ハンドル材質 = プラスチック。ブレード仕上げ = クロム。Bahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/327/64 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)
先端形状ボールポイント六角
サイズ規格インチ
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバ。チップタイプ ボールエンド Hexagon。チップサイズ 2 mm。刃の長さ 100 mm。全体長さ 222 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード材質 合金鋼。ブレード仕上げ クロム。エルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
1個
¥1,670
税込¥1,837
7日以内出荷
シンプルデザインで、どんなインテリアにもマッチ。ドライバーセットの無骨な存在感をなくし、家庭でもオフィスでも「飾りたくなる」+「使いたくなる」、高品質なドライバーセットをデザインしました。
用途家庭やオフィス・店舗などで常備に便利。三角、六角、キリやピン抜きも入っています。親グリップは手にフィットするエルゴノミックデザイン。子ドライバーはマグネット入り。ソフトで厚みのある上質の牛革を使用したロールケース入り。耐久性があり、使い込むたびに風合いが変わります。丸めるとコンパクトに収納。
付属品収納ケース
セット内容子ドライバー:(+)0・1・2・(-)2.5・6・(三角)1.9・2.3(六角)3・4・5●角キリ・ピン抜き・親グリップ・本革巻(各1)
材質収納ケース:牛革
ケース寸法(mm)展開時:290×170、収納時:170×60×55
グリップ部(mm)100×Φ30
商品構成セット品
入数12本(子ドライバー)・1本(グリップ)
刃先マグネットあり
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
接続口径Rc1/2
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
積算流量表示範囲(L)0~±9999999L
配管方向ストレート
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)
流れ方向片方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。
高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec
流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。
双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。
液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。
オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。
継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に
接続口径Rc1/2
取付直管導入部不要
保護構造IP40相当(IEC規格)
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
圧力±5%F.S.以内(圧力特性)(-0.09~0.7MPa、0.35MPa基準)(乾燥空気にて)
精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)
表示4桁+4桁 2色LCD
保存温度(℃)-10~60
消費電流(mA)45以下
単位SI単位系のみ
使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下
保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護
耐圧力(MPa)1
取付姿勢縦・横自在
耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間
温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)
繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)
適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス
流れ方向双方向
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8
圧力範囲(MPa)-0.09~0.75
積算流量表示範囲(L)0~±9999999L
配管方向ストレート
応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
関連キーワード