サートップISONCH3日以内出荷
過酷な条件で使用される工業用ギヤとベアリングのために、特に開発された超高性能オイル工業用プレミアムギヤ油シール漏れ、ドライスタート、水分の混入、酸化劣化、発泡...さまざまなトラブルから装置を守ります。独自の添加剤配合技術と厳選された基油の採用によって極限まで高性能化を追求した結果、耐久性も向上しました。【粘着・付着性】長時間停止した後でもドライスタートを予防【シール機能向上】シールを良好な状態に保ち漏れを予防【腐食・錆の抑制】表面を保護して水分や酸から金属を守る【耐水性】水を寄付けず、分離した水の排出も容易【消泡性】泡立ちによる熱、圧力上昇とベントからの漏れを予防【長寿命】運転温度上昇をおさえ、オイル自身の劣化を抑制下記規格の要求性能を満たしています。・All API GL-3, GL-4・DIN 51517 Part3・David Brown S1.53.101・Cincinnati Milacron P-59・US Steel #224・AGMA 9005, 215.02 and 250.04・AGMA 4EP~8EP(粘度グレードによる)
用途※イエローメタル製ギヤ及びウォームギヤには104℃を超える状態で使用しないでください。使用温度(℃)-7~+135(断続)、-7~+121(連続)最高使用温度(℃)135(断続)・121(連続)流動点(℃)-9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料カタログ(0.36MB) SDS(0.28MB)危険物の性状非水溶性最低使用温度(℃)-7