コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)38
刃厚(mm)1.3
材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
インパクトドライバーでホールソー加工ができます
一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。
低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。
タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。
どのメーカーのドリルにも対応しています。
用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル
適合板厚(mm)1.6
軸の形状六角軸
有効長(mm)12.5
六角軸シャンク径6.35
ピッチ8
シャンク六角軸6.35mm
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか
全長(mm)83
有効長(mm)11
適合板厚(mm)4.5
ドリル径(Φmm)6
材質(刃)超硬 G2相当
刃数不等
適合電動機電気ドリル・ボール盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)44
シャンク径(mm)10
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ
能力薄鉄板(1.6mm)
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)12.5
シャンク径(mm)六角軸6.35
ドリル径(Φmm)4
切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。
振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
コレクションを飾る、鑑賞、収納する。
カップの置台が広いので足つきのカップも安定して乗せられます。
食器の種類洋食器
材質スチロール樹脂
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×118×98
外径(mm)62(カップ乗せ部)
TKG品番9-2330-1001
TKG品番(2017)6-2142-0801
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
強くて軽い、10年以上愛されるロングセラー商品で、累計販売数200万個を超えるベストセラーシリーズです。料理家や飲食店など、幅広いお客様から親しまれている定番の食器です。
材質軽量強化磁器
色ホワイト
直径(Φcm)カップ:87、ソーサー:155
対応電子レンジ使用:可(あたため程度)、食洗器使用:可
高さ(cm)カップ:6.5、ソーサー:1.6
1セット
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):21mm●重量:104g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番68-4637-18
1個
¥828
税込¥911
8日以内出荷
アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK。熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル
通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ。透明性のある美しいシルキーホワイト。縁のチッピング強度が高い特長がある
材質ボーンチャイナ
幅(mm)155
色ホワイト
容量(mL)270
高さ(mm)75
質量(g)310
奥行(mm)155
対応電子レンジ・食器乾燥機
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
無地でありながらも、飽きのこないモティーフで表情と動きをつけました。豊富なバリエーションをご用意しておりますので、様々な場面で、シェフの心強い味方です。
食器洗浄機×
材質全面強化オパールガラス
色白
食器の種類洋食器
耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)
容量(mL)230
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×93×55
アズワン品番64-5271-09
食器の種類洋食器
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
種別Φ137
寸法(mm)Φ137×H24
EBM品番8517400
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65
軸径(Φmm)6.35
質量(g)220
軸の形状六角軸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40
適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル
穴あけ可能板厚(mm)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
食器の種類洋食器
TKG品番9-2341-1102
TKG品番(2017)6-2128-1302
1箱(6個)
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
種別SF M F
容量(mL)270
食器の種類洋食器
寸法(mm)(ソーサー)140×16
高さ(mm)66
口径(Φmm)85
最大径(Φmm)119
電子レンジ○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アイシングクッキーにも使える!。シンプルな形のクッキーも、アイシングで華やかに♪
材質SS430(ステンレス)
厚さ(mm)0.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×72×20
品名・タイプクッキー抜き型
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(二重構造)
材質陶器
高さ(mm)25
上部外径(Φmm)Φ160
底寸法(mm)Φ98
モダンなデザインが、卓上を華やかに演出…。UK18-8トライアングルシリーズ。取手はアルゴン溶接を施し、銀ロウ加工で仕上げていますので、スッキリしたデザインと高級感にあふれています。
食器の種類洋食器
材質18-8ステンレス
容量(mL)(カップ)80
直径(Φmm)80
TKG品番9-1952-0701
TKG品番(2017)6-1749-0701
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James。「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」。たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。オリジナルコレクション。鮮やかな色使いや独特の模様は唯一無二の存在感を放ちます。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120
耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20
ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。
外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄)
ドリルにも使用できます。
適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James。「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」。たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。「ヴァン・ゴッホコレクション」が新素材になって再登場!。カップ本体の素材を従来のバンブーファイバー(竹の繊維)等から、植物由来バイオプラスチックの一種「ポリ乳酸(PLA)」へと変更。空気中のCO2を増やさないカーボンニュートラルなエコ素材として注目を集めるポリ乳酸を使用することで、見た目の美しさはそのままに、より地球に優しく進化を遂げました。大胆なタッチや美しい色彩は、ゴッホの世界観を強く感じさせ、普段の何気ないコーヒータイムに特別感をもたらしてくれます。お気に入りの絵画と一緒に、特別な時間を過ごしませんか。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120
耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20
アメリカの哲学者、ウィリアムジェームスの言葉をEcoffee Cup は紹介しています。”Act as if what you do makes a difference. It does.” -- William James。「自分の行動が違いを生むと思って行動しなさい。それが変化をもたらします」。たった週1 回、使い捨てカップの代わりに” リユース” を選ぶだけで、 廃棄物を減らす手助けになります。想像してみてください。200 万人が、一週間にたった1度、” リユース” という行動を選べば、毎年約1 億個以上の使い捨てカップの廃棄を止めることができるということを。地球に優しい素材から生まれたEcoffee Cup と一緒に” リユース” を選びませんか。「ヴァン・ゴッホコレクション」が新素材になって再登場!。カップ本体の素材を従来のバンブーファイバー(竹の繊維)等から、植物由来バイオプラスチックの一種「ポリ乳酸(PLA)」へと変更。空気中のCO2を増やさないカーボンニュートラルなエコ素材として注目を集めるポリ乳酸を使用することで、見た目の美しさはそのままに、より地球に優しく進化を遂げました。大胆なタッチや美しい色彩は、ゴッホの世界観を強く感じさせ、普段の何気ないコーヒータイムに特別感をもたらしてくれます。お気に入りの絵画と一緒に、特別な時間を過ごしませんか。ギフトやプレゼントなどにもおすすめの商品です。
材質本体/ポリ乳酸(PLA)、フタ・ホルダー/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)本体/100、フタ・ホルダー/120
耐冷温度(℃)本体・フタ・ホルダー/-20
寸法(mm)D155×H15
EBM品番7211900
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能
バーを取り替えると最大300mmに。
センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
穴径(Φmm)30~120
セット内容六角レンチ
材質超硬
シャンク径(Φmm)三本溝10
刃先径(Φmm)8
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)1500以下(120mmバー装着時)、600以下(200mm・300mmバー装着時)
適合厚さ(mm)片側:25/両側:50
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
耐熱ガラスなので、レンジで温め直しができます。(※ソーサーはレンジに対応できません。)
容量(mL)230
材質耐熱ガラス
口径(Φmm)103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×103×60
食器の種類洋食器
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ