主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
主な適合純正品番91016-KZV-J01
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
JIS等級0
シールド形状片側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6000番台 開放形
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側鋼板シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
荷重方向ラジアル
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6300番台 ZZ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
主な適合純正品番91001-K03-N32
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6300
主な適合純正品番91007-K63-D31
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。
適合適合車種■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 ZZ
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
主な適合純正品番91022-KA4-740
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
主な適合純正品番91021-148-004
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
主な適合純正品番91053-MV1-003
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主な適合純正品番91051-KWF-901
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
主な適合純正品番91015-KZV-L01
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
主な適合純正品番91013-KZV-L01
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
主な適合純正品番91011-K88-L01
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
洗浄とサビ止め抑制が同時出来る洗浄防錆剤
用途手で直接触る精密部品の汚れ、指紋取り(ベアリング、測定器の治具、定盤など)
容量(mL)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量3000mL
危険物の性状水溶性
1セット(500mL×6本)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの左用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているアウトセット収納折戸用のOFD-2Nシリ-ズの右用下部ガイド。
用途アウトセット用収納折戸用
材質/仕上6ナイロン、亜鉛合金/白色、クロメート
ベアリング金属ベアリング
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
関連キーワード
1
2
次へ