223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
容量(L)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油 GROUPⅢ ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)
2,398 税込2,638
当日出荷

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)オイルカートリツジ
部品名称オイルカートリツジ 関連資料(1.01MB) 図解NoVSM-1000 1999ネン ラジエータ、エアクリーナ、マフラー部品_No.41
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE0W-20 APISP ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-6 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こだわりの素材と伝統の製法。プレミアムオイルサーディン”はごろも&キングオスカー”
保存方法常温 カロリー(kcal)391(100g当たり) 原材料いわし、大豆油、食塩
1箱(105g×48個)
17,980 税込19,418
4日以内出荷

エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20 APISN(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン 成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物 容量(L)20 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)<-20.0 危険等級 動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷


API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。ベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
用途ガソリンエンジン車用 容量(L)4 粘度0W-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO) ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

クラシックカーに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。クラシックカーが誕生した時代に合わせて鉱物油をベースオイルに採用しています。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L SAE20W-50 ベースオイル鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルカートリツジ
部品名称オイルカートリツジ 関連資料(1.03MB) 図解NoVSA120-11 メインフレーム・走行部部品_No.27
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オイルカートリツジ
部品名称オイルカートリツジ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.85MB) 図解NoSSA-R1000 エンジン オイルポンプ・オイルフィルタ部品_No.12、SSA-V1000C オイルポンプ・オイルフィルタ部品_No.12、SSA-R1000C エンジン オイルポンプ オイルフィルタ部品_No.12、SSA-V1000 エンジン(オイルポンプ・オイルフィルタ)部品_No.12
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

HFC134a専用エアコンオイルの点検具(低圧用) 誰でも簡単に作業でき、エアコンオイルが適量であるかを判定できます。
対応冷媒種別HFC134a 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称オイルカートリツジASSY 関連資料(0.76MB) 図解NoSSA-V1010 エンジン(オイルシステム)部品_No.16
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

部品名称オイルカートリツジASSY 関連資料(0.75MB) 図解NoSSA-V1010C オイルシステム部品_No.16
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

部品名称ステツカー(エンジンオイルドレン) 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.91MB) 展開図12(1.91MB) 図解NoSSA-Z600MAT-1 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z600MA-1 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z600MA ハリマーク部品_No.20、SSA-Z600MAT ハリマーク部品_No.20、SSA-Z600VT-1 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z600V ハリマーク部品_No.20、SSA-Z601VT ハリマーク部品_No.17、SSA-Z600V-1 ハリマーク部品_No.14、SSA-Z600VT ハリマーク部品_No.20、SSA-Z600 ハリマーク部品_No.20、SSA-Z601MAT ハリマーク部品_No.17、SSA-Z600T ハリマーク部品_No.20
1個
309 税込340
7日以内出荷

部品名称フイルタ(オイル カートリツジ) 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.31MB) 図解NoSSA-α1004 シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ部品_No.37、SSA-V602C エンジン (オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1、SSA-α603 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-α1003 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-α1004MA シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ部品_No.37、SSA-α603MA-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-V602C-DX エンジン(オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1、SSA-α1003-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT オイルフィルタ,オイルクーラ部品_No.1、SSA-V1002CT-DX オイルフィルタ・オイルクーラ部品_No.1、SSA-F617VT エンジン(オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1、SSA-アルフア1005VT オイルフィルタ,オイルクーラ部品_No.1、SSA-α604 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-F617MAT-1 エンジン(オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1、SSA-アルフア605MA オイルフィルタ,オイルクーラ部品_No.1、SSA-α603-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-α1003MA-1 エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-アルフア605V オイルフィルタ,オイルクーラ部品_No.1、SSA-α604MA エンジン(シリンダヘッド,ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-G1010 エンジン(シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ)部品_No.37、SSA-F617VT-1 エンジン(オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1、SSA-F617MAT エンジン(オイルフィルタ・オイルクーラ)部品_No.1
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

部品名称フイルタ(オイル,カートリツジ) 関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.05MB) 図解NoSSA-S501 エンジン ギヤケース部品_No.14、SSA-S500 エンジン ギヤケース部品_No.14、MX-502 エンジン (ギヤケース)部品_No.14、SSA-S500A エンジン ギヤケース部品_No.14
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

部品名称フイルタ(オイル,カートリツジ) 関連資料(1.05MB) 図解NoSSA-G530 エンジン(ギヤケース)部品_No.14
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

部品名称フイルタ(オイル カートリツジ) 関連資料(0.65MB) 図解NoGR16-M サクションパイプ部品_No.70
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

部品名称カートリツジ(オイルフイルタ) 関連資料(1.07MB) 図解NoSSA-V1021CL エンジン(オイルポンプ・クーリングファン)部品_No.9
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(15℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




部品名称オイルフイルターカートリツジASSY 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 図解NoSSA-F600I エンジン フューエルシステム部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン エンジン フューエルシステム部品_No.14、SSA-F610I 1994ネン エンジン フューエルシステム部品_No.14、SSA-F611 エンジン フューエルシステム部品_No.14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

部品名称オイルフイルターカートリツジASSY 関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.49MB) 展開図12(1.49MB) 図解NoSSA-α1000S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α600 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α601 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-F610 エンジン ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.48、SSA-α1001S エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-V600C エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-F615 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-F615DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-α610C エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.48、SSA-α602M エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48、SSA-F615M-2AD エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-α602 エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン,オイルフィルタカートリッジ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.48
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

部品名称オイルフイルターカートリツジASSY 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoL4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.24、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.24
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

部品名称オイルフイルターカートリツジASSY 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.46MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(1.39MB) 展開図24(1.39MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.39MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.6MB) 図解NoSSA-α510DX M-A エンジン(ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.27、L4-530DW エンジン ギヤーケース部品_No.240、SSA-α1000ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-S602DX エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース部品_No.24、GX-1500J ギヤケース クランクケース オイルパン部品_No.46、SSA-α510 M-A エンジン(ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.27、SSA-S602DXVT エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・オイルパイプ ~2004年6月部品_No.22、SSA-α510DX エンジン(ギヤケース,オイルフィルタ)部品_No.27、SSA-α1001ST エンジン(ギヤケース,クランクケース,オイルパン)部品_No.46、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.48、SSA-F505 エンジン ギヤケース部品_No.240など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷



部品名称オイルフイルタ カートリツジ 関連資料(0.67MB) 図解NoGR16-M HST油圧パイプ、オイルフィルタ部品_No.80
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷