Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
ガス缶(缶切りバルブ付)の微量ガスと、マンホールドゲージ(ホース付)で注入できます。
仕様POE・PAGオイル対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
トラスコ品番480-8347
セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類PT
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)52.7×52.7×177.1
質量(g)199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容タイヤシール材×5、ラバーセメント(10g)×1、工具(フック、リーマー)×1、カッター×1、エアボンベ×3、バルブジョイント×1、ジョントホース×1、ボンベカバー×1、収納ケース×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材
仕様使用最大穴サイズ(mm)/(S):4、(L):7
セット内容セーフティリペアプラグ(S)(L)各30本リペアツール(挿入工具)リペアリーマーリペアルーブ(挿入潤滑剤)
1セット
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。
その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
材質アルミ(真鍮メッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
適合ブローオフ(L13010)用
長さ(mm)130
質量(g)290
ガス容量(g)74
危険物の類別非危険物
本体寸法 直径(mm)40
ガス容量(L)約40(20℃時)
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51
タイプ1700RNR(交換針タイプ)
関連キーワード