材質SUS304
板厚(mm)3
寸法(横×縦)(mm)150×100
TKG品番9-0581-0801
TKG品番(2017)6-0521-2001
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質鋳鉄 木
直径(Φmm)220
板厚(mm)5.5
TKG品番9-0581-1201
TKG品番(2017)6-0521-1901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『蓋付きグリルパン 15cm 波形 軽量 オーブン キャンプ アウトドア BBQ』は、波状加工とグリルプレスによって、焼き料理を更に美味しく調理することができます。プレスして焼く事で旨味を閉じ込め、より美味しく仕上がります。グリルプレスを食材の上に置いておく事でちょうど良い重さ(約540g)となり、食材はつぶさず、余分な蒸気だけを逃すのでお肉は香ばしく身はジューシーに焼き上がります。豚肉の反り返りも防いでムラなくキレイに焼き上げる事ができます。フッ素樹脂塗膜加工が施されているので、食材が焦げ付きにくく、食材の旨味を外に逃がしません。 汚れも落ちやすく、調理後のお手入れも簡単です。
用途自宅、アウトドア (キャンプ、BBQ) に。
仕様保証対象:初期不良品のみ、対応熱源:ガスコンロ、シーズヒーター
使用方法お手入れ方法:手洗い、食洗機
サイズ(cm)15
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×310×65
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
食材を押さえつけ、焼き目をつける。木製の大きいツマミで、つかみやすく熱くなりにくい。波形の間隔:約1cm
材質鉄鋳物、天然木
質量(g)900
アズワン品番64-9289-03
直径×高さ(mm)160×55
TKG品番9-0581-1101
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質鉄(シリコン焼付塗装)
質量(kg)1.1
外寸(mm)145×145×H47
EBM品番2494900
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
外寸(mm)170×100×H83
EBM品番6284920
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書
アズワン品番67-5756-76
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
材質鋳鉄
質量(kg)1.3
外寸(mm)229×130×H60
EBM品番6284910
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
2枚のプレートで2種類の料理が同時にできる両面ホットプレートです。
付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。
蓋の持ち手はシリコン素材で折り畳んでホットプレート内に収納でき、使う時は広げて使用します。
2枚のプレートで2種類の料理が同時にでき、プレートごとにそれぞれ温度調節ができます。
保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。
折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。
プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。
プレートは中に収納できます。
プレートは平面・ディンプル・たこ焼き(20穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)159×336×343
質量(g)5400
材質フェノール、ナイロン、アルミ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
ヒーター(W)650×2
温度設定切・保温・約140~約250℃
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに
材質アルミニウム
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。
材質本体:鉄、ハンドル:天然木
寸法(mm)175×175×65
質量(g)980
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
かわいいキルト模様のホットサンドが焼けるプレスサンドメーカー。耳つきの食パンがぴったり入るサイズの、道具箱のようなキュートなデザインが人気! 熱伝導にすぐれた固定式のプレートだから短時間で耳までカリッとおいしく焼き上がります。
セット内容本体、専用レシピブック
質量(kg)約1
色マッドレッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)約0.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×95
1台
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
肉のソリを抑え、美味しく表面をカリカリに仕上げます。スキレット(UG-3027・M-5535)の蓋としても使用できます。ご家庭でもフライパンを使用して美味しく調理できます。
材質本体:鋳鉄、ハンドル:鉄(焼付塗装)
質量(kg)約1.2
外径×高さH(Φmm×mm)約170×85
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質SUS430 スベリ止め:シリコン ハンドル:ローズ柄
サイズ(cm)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)168×60
TKG品番9-1867-0401
TKG品番(2017)6-1663-0801
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質18-8ステンレス
全高(mm)190
外寸(mm)Φ260×H105
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
グリドルパッドの専用ホルダです。
色ブラウン
トラスコ品番309-0485
質量(g)400
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×140×70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手軽にお肉を柔らかくします。
材質(材質)本体ABS樹脂、(刃)ステンレススチール
耐熱温度(℃)70
アズワン品番1-312-06
寸法(mm)150×280×443
質量(kg)約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
ユニベックスはナイロン不織布を基材としたシートに研材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨材です。研削物にソフトになじみ、生地、塗装用の仕上げに適しています。
用途ステンレスのサテン仕上げ、金属製品のサビ取りに適しています。塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#120)
生地・塗装の仕上げに適しており、塗装前の足付け作業、ドアの内側、ルーフの溝、フロントグリル部等の難面凹凸面の研磨に最適です。使用例:プレス製品の錆取り及び汚れの除去、木工分野及び漆器類の塗面研磨、金属製品のヘアーライン仕上げ。(#220~3000)
寸法(mm)150×230
砥材AA、CC
基材ナイロン不織布
接着剤R/R
魚焼きグリルでホットサンド!食材たっぷりサンド!一度に4枚の食パンをプレスできます。フッ素加工のトレーでこびりつきにくくお手入れ簡単。食パンの耳までスッポリ入るサイズ。食パン8・6枚切りで、具材もたっぷり入れられる形状です。
材質スチール(フッ素樹脂加工)
寸法(mm)250×150×40
質量(g)280
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内
平面度(mm)0.1以下
ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない
セット内容本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード
質量(kg)4.9
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
プレート焼き肉プレート、たこ焼きプレート
安全装置安全スイッチ、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.9
モード設定焼き肉モード、たこ焼きモード
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×29×14.5
操作部形状タッチスイッチ式
ファン焼き肉モード時に設定可能
温度設定保温/140度/170度/200度/230度
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
厚さ6mmの極厚ステンレスグリルプレート。丈夫で錆びにくく蓄熱した熱で均等に美味しく焼けます。プレートを持ち上げられるハンドル付き。別売の「UH-4115 アルミ角型クッカーL」の中に収納できます。
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)約本体:180×120×高さ10、ハンドル:全長125
質量(g)約980
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード