材質ハイカーボンクロームモリブデン鋼、ハンドル:ポリアミド樹脂
全長(mm)440
質量(g)107
耐熱温度(℃)150
背厚(mm)1.2
EBM品番7348400
刃渡り(cm)30
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
全長(mm)440
質量(g)156
背厚(mm)2
EBM品番7913000
刃渡り(cm)30
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
切れ味が冴え、しかもサビにくいです。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。刃身と一体のツバが衛生的です。
材質刃部:モリブデン鋼
刃部加工ディンプル加工
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃部加工ディンプル加工
材質モリブデン・バナジウム鋼
背厚(mm)1.7
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
刃長(cm)18
材質刀部:ステンレス刃物鋼 柄:積層強化木
全長(mm)305
質量(g)82
TKG品番9-0341-1601
TKG品番(2017)6-0312-1701
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サーモハウザーベーカーズナイフ特長:ブレード高品質モリブデン合金素材 ハイテク技術で鍛えられたブレードは柔軟性と耐久性を併せ持つ 仕上がりです。ハンドル特殊強化樹脂 非常に衛生的で丈夫なうえ、作業性に優れた表面仕上です。
材質ハンドル:PP 先端:ステンレス
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
材質(刀身)モリブデンバナジウム鋼、(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
全長(mm)400
質量(g)155
サイズ(cm)27
背厚(mm)2.5
堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。
材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂
刃渡り(mm)360
材質ST刃 木柄
全長(mm)495
TKG品番9-0342-1101
TKG品番(2017)6-0313-1401
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
刃長(cm)25
全長(mm)380
材質(柄部)ナイロン66(耐熱温度170℃)
材質(刃)ステンレス特殊鋼
TKG品番9-0342-2001
TKG品番(2017)6-0313-2201
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
ボトルの開栓は任せて!ソムリエなお魚さんのオープナーです。
「コルク」を開けたり、「王冠」を開けたり、ボトルのことならお任せな、お利口さんです。
レトロなデザインの缶に入っているのもたまらないポイント。
材質スチール、木材
寸法(mm)缶:178×25×H70
色ネイビー
1個(1個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。
材質日本鋼
品質、切れ味、フォルム。三位一体のミソノステンレスモリブデン鋼。モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋庖丁です。刀身と一体のツバが衛生的。切れの冴えと耐久性を両立させた最高の出来ばえが、またひとつ秀作を生みました。
刃部加工ディンプル加工
材質モリブデン・バナジウム鋼
背厚(mm)2
セット内容ナイフケース大(10丁入)570×285×H100、4066ペティーナイフ12cm、4522カービングナイフ20cm、4582牛刀32cm、4582牛刀26cm、4522筋引26cm、4543サーモンスライサー32cm、4518ソールナイフ16cm、4410ミートフォーク20cm、4470スチール棒32cm、4584洋出刃20cm、4606骨スキ14cm、4513パン切32cm、4440スパティラ26cm、4033SP皮むき6cm、4023SP皮むき8cm、4241イモクリ(ダブル)Φ22、Φ25、4281カキ割り、4072ポテトピーラー
EBM品番5773200
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
関連キーワード