底面にマグネットが入ったシリコントレー。
鉄面に置けばトレーが倒れにくく、外したネジもマグネットに吸着して紛失を防ぎます。
シリコン樹脂なのでボルト類やツールを入れてもカチャカチャと音が鳴り響かず、台や部品への傷つきも防ぎます。
部品の出し入れをしやすくするために、皿部分を浅くしました。マグネットもボルトが取りやすい磁力に調整しています。
収納時にはコンパクトに縮めることができて、収納場所に困りません。
材質:アルスター鋼板 内面フッ素樹脂加工・外面シリコン加工
材質アルスター鋼板・フッ素樹脂加工
スチームトレイ:210×160×H20耐熱温度:-30~270℃。使い方いろいろ、たっぷりファミリーサイズです。フタフタが内側にぴったりと納まるので加熱時にふきこぼれにくく食材から出る旨みを含んだ蒸気を逃しません。ピコフタの裏にある小さな丸い突起「ピコ」。食材からの旨みを含んだ蒸気がこのピコを伝い食材にまんべんなく行きわたるのでおいしく仕上がります。スチームトレイスチームトレイを使えば、蒸し料理の他にもお肉や魚から出る余分な脂切りができたり、旨みを含んだ水分を他の料理に使えるなどヘルシーに仕上がります。
材質シリコン樹脂
容量(mL)2200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×85
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×65
電子レンジ・オーブンにも使用できます。
材質シリコン樹脂
仕様耐冷・耐熱温度:-30~280℃
品名・タイプシリコンカップ・型
シリコン製の三割シャーレです。
材質本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス
質量(g)約63
内径×外径×高さ(mm)54×60×21、【フタ】62.5×67×20
やわらかシリコン素材で安全安心!加熱殺菌OKのシリコンクッキングセット 。耐熱性に優れたシリコンでできたクッキングセットで、熱湯でも、レンジでも加熱消毒ができいつでも清潔に保てます。(耐熱温度:200℃)。調理器具からお皿やカトラリーまで揃っており、幅広く遊べます。シリコンは柔らかいので当たっても、踏んでも丈夫で安心です。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容コンロ(大)・(小)、鍋(大)・(中)・(小)、フライパン、おたま、フライ返し、パスタレ―ドル、包丁、まな板、コップ×4、スープ皿×4、皿(大)×4、皿(小)×4、スプーン×4、フォーク×4、ナイフ×4
寸法(mm)(本体)170×100×45、(最小パーツ)45×45×15
1セット
¥30,000
税込¥33,000
6日以内出荷
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)220
内径(Φmm)約74
外寸法(Φ×Hmm)83×40
品名・タイプシリコンカップ・型
耐熱温度(℃)-40~200
EBM品番3637610
1個
¥649
税込¥714
欠品中
シリコン製の三割シャーレ。フタもオートクレーブ対応です。
材質本体/シリコンゴム、フタ/硼珪酸
外径×内径×高さH(mm)本体/75×69×23、フタ/81×77×17
洗って何度も使用できるシリコーンゴム製のおかずカップ。電子レンジOK!。四角い弁当にピッタリ!
材質シリコーンゴム
サイズ大
質量(g)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×35
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
電子レンジに2つ入り便利!忙しい朝でもラクうま調理。そのままテーブルに出せるお皿のような朝食シリコーンスチーマー
用途電子レンジ対応
材質シリコーンゴム
寸法(mm)133×208×70
容量(mL)680
質量(g)210
電子レンジ・オーブンにも使用できます。耐冷・耐熱温度:-30~280℃
材質シリコン樹脂
品名・タイプシリコンカップ・型
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
底面のシリコンゴム吸着効果で軽い力でよくする事ができます。
耐熱・耐冷温度:-40~+250℃。水を切ってそのままレンジにも入れられる便利な水切りボウル。折りたためるので収納にも便利。
材質シリコーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×185×115
電子レンジ○
材質スチール
内寸(mm)Φ208(底径:Φ200)×H25
品名・タイプタルト型・タルトストーン
EBM品番2658400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
型ばなれしやすいシリコーン製のマフィン型オーブン、電子レンジから冷凍庫まで使用できるシリコン製。
お弁当カップ、焼き菓子、卓上でのディップ入れなど使い方自由自在。柔らかいので型からはずしやすい。食器洗い乾燥機対応。
満水容量(mL)(1個):70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×33
品名・タイプシリコンカップ・型
耐熱温度(℃)210
耐冷温度(℃)-40
アズワン品番65-1225-16
1個(4個)
¥549
税込¥604
当日出荷
Φ90×H37耐熱・耐冷温度:-40~+220℃・オーブン、電子レンジに使え、焼き型や食器にも応用 できます。折りたためるので収納にも便利です。
材質シリコーン
品名・タイプシリコンカップ・型
入数4ヶ(4色×1)
直径×高さ(mm)90×37
TKG品番9-1081-2201
TKG品番(2017)6-0954-1701
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。
用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに
材質シリコン
色レッド
質量(g)50/1個あたり
寸法(縦×横)(mm)82×113
耐熱温度(℃)230
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
最小表示(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)2
表示文字サイズ表示高:20mm
測定範囲(kg)0~2
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
シャ-レ台:シリコンシート付。シャーレ90Φ6枚用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
本体・仕切板・ハンドルは耐衝撃性コーポリマー、蓋はインパクトスチロール、止具はABS、パッキンはシリコーンゴム。中皿付。上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
質量(g)980
内寸(mm)315×156×111
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。水がかからず、石けんが長持ちする透明フタ付きです。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。耐荷重300gです。
用途浴室インテリアに。
材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、フタ:メタクリル樹脂、石けん皿:ステンレス鋼線
寸法(mm)135×100×75H
耐荷重(g)300
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
かわいいランチョンマットて楽しくお食事。お皿が滑りにくいシリコーン製のマット。フチが付いているので液体の広がりを防ぐ!ポケット付きで食べこぼしをキャッチ!ポケットは取り外し可能で洗いやすい。マットは丸めてポケットに収納できるのでコンパクト。大きくなったらポケットを外して使える!
用途お子様のお食事に
材質マット:シリコーンゴム、ポケット:ポリプロピレン
本体寸法(mm)約395×345×30H
耐熱温度(℃)マット:210、ポケット:90
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
食器用洗剤で丸洗いできる!
防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。
衛生的にも安心なクッキングスケールです。
お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。
電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。
重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム
色アイボリー
測定範囲0~2000g
質量(g)約383(電池含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194
測定方法電気抵抗線式
機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1
表示文字サイズ表示高:20mm
計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
ひょう量単位g
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
大皿から小皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
質量(g)約610
耐荷重(kg)約9
対応直径約20~24cmまでの中皿・大皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×16.5×20
小皿から中皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約9
対応直径15~20cmまでの小皿・中皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×12.5×14
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
小皿から中皿まで立てて収納できるので出し入れもスムーズ!種類別・サイズ別に分けて省スペースにたくさん収納できます。戸棚にお皿の種類やサイズに分別してキレイに収納できます。シリコンのストッパーが付いているので、
収納したお皿が横滑りしません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ストッパー:シリコーン
質量(g)約480
耐荷重(kg)約9
対応直径約15~20cmまでの小皿・中皿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×12.5×14
お皿を立てて、省スペースに収納できます。
サイドのシリコンストッパーが横滑りを防止します。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)115×120×140(H)mm
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
シャーレ上の培地に均一に試料を広げる際に使用します。 作業面はシリコンシート付で汚れが付きにくく、バイオ実験に適しています。
付属品シリコンシート
質量(kg)1.2
テーブル径(Φmm)内径94、外径110
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
JACKSTACKジャックスタックMADE IN SWEDEN。スウェーデン厨房室のヒーローがさらに進化!!「省」の追求…空間を有効に、時代を先んずる厨房づくり。新型ジャックスタックは、毎日愛用いただいているホテル・旅館・宴会場・病院・工場・事業所・給食関係の人達からのご要望に応えて、改良されました。決められた厨房内のスペースを最大限に活用するために改良を加えました。空間の有効利用で省スペース化を実現しました。バー長さ :170バー高さ間隔:50質 量 :7.2kg。組立式。29×55cm 0.16m2のスペースに皿を、24枚収容できます。直径13~30cmの皿の大きさにより7段階のバー間隔で 調整できます。間隔の変更は、支柱を左右に移動するだけで 簡単にできます。 ミニサラダなどの小皿や刺身などの和食用小皿・角皿なども 支柱を前後、又は左右に移動するだけで御利用いただけます。 皿受けのシリコンラバーリングの間隔は皿の大きさにより 調節してください。オプションパーツ バーの長さが300mmになるアルミ製延長バー(差し込み式)を 用意しておりますので、ランチなどのトレーや大皿などを のせる時に御利用ください。 (JS072、HZY05用JS088、HZY02用)
材質鉄
バー全長(mm)170
間隔(mm)(バー高さ)50
材質:ポリプロピレン、シリコン、ABS樹脂。チョコレートやソースなどを字を書くように、 簡単に楽しくデザートやお皿に装飾できます。
直径×長さ(mm)27×217
TKG品番9-1046-1201
TKG品番(2017)6-0922-1101
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
お皿を立てて、省スペースに収納できます。
サイドのシリコンストッパーが横滑りを防止します。
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)115×160×200(H)mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
起動時間が早いから待たずにすぐ使える(メーカー比)
安心して使える滑り止め付
立てて収納できるから置き場所に困らない
0.1g単位で測れる(0.3~300gまで)
大きな計量皿、ボタン、液晶画面で使いやすい
オートパワーオフの省エネ設計
便利な壁掛け用フック穴付
はずして洗えるシリコーンカバー付
材質本体:ABS樹脂シリコーンカバー:シリコーンゴム
色ホワイト
電源単4形乾電池
最小表示0.3~300g以下、0.1g/300g越え1000g以下、0.5g/1000g超え3000g以下、1g
最大表示3kg
オートパワーオフ約4分
起動時間(秒)約2
安定所要時間約2秒
計量範囲0.3~3000g
画面寸法(mm)66×33
ひょう量単位g
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40
計量範囲0~3kg
ひょう量単位kg
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ