106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200 最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。 標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15 公差全長:±2%(最小値±2.4mm) 容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算) 耐熱温度(℃)(リード線)200
1本
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用 材質(パッキング)アスベスト(t1.5) プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体) リード線メッキ軟銅ガラス編組線 容量公差±10%(冷間抵抗値換算) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ) 耐電圧(V/sec)1500 関連資料図面(0.22MB) 取扱説明書(0.37MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,590 税込3,949
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ碍子:小 タイプC 寸法L(mm)16 寸法H(mm)10 寸法A(mm)31 寸法F(mm)7 寸法D(Φmm)12 寸法E(mm)42.5 寸法B(mm)21 寸法C(mm)14 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)15 寸法K(mm)30.5 寸法M1(mm)M3×10L 寸法M2(mm)M4×20L
1個
669 税込736
4日以内出荷

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J] 取付方式4点取付 取付穴(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500 材質プレート・外装:SUS304
1個
359,800 税込395,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚などが調理しやすい角型ダッチオーブン。ふたの裏面が焼肉グリルとしても使用可能。(スマートグリルB5型で使えます)、カマドスマートグリルB5型で使用可能、ガスコンロ・IH・シーズヒータ・ハロゲンヒータ・エンクロヒータ・ラジエントヒータ・GAS・100V・200V使用可能。
材質本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つる:ステンレス鋼 質量(g)4400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×170×120 満水容量(mL)2300
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

増田理化工業ホットプレート
プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。 超高温シーズヒーターにより、最高500℃の加熱が可能です。
使用温度範囲(℃)100~500 ヒーター容量(kW)3.6k プレート寸法(mm)500×350×20 材質プレート・外装/SUS304、温調器/アルミ・スチール 寸法(mm)本体/500×350×210、温調器/160×280×200 質量(kg)本体/約19、温調器/約4 電源(V)単相200(50/60Hz) 加熱方式超高温シーズヒーター、直接加熱 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温~500℃/約50分
1個
379,800 税込417,780
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)低温調理器
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m)有効:1.7 本体質量(kg)約3.0(電源コード含む) 温度制御方式デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328 温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位) 安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。 材質/仕上外装:SUS304 材質(プレート)SUS304 最高温度(℃)500 高さ(mm)185
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源200Vなのでガスコンロに負けない火力でかつ両面焼きワイドグリル搭載の本格料理も楽しめる据置型IHクッキングヒーターです。2つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます。また、グリル付きで焼き魚も可能です。左右ヒーターとも2500Wの高火力IHヒーターで最大4000Wまで使用できます。9段階の火力調節ができ様々な調理に対応できます。グリルは両面焼きでワイドサイズなので大きな魚でもラクラク調理でき、魚も横向きに置けるので調理の様子分かりやすいです。お子様のいたずら事故などを防ぐためにチャイルドロック機能付きです。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです。グリルもタイマー付。火が出ないので、安心安全に調理ができます。
電源(V)単相200(50/60Hz共用) 消費電力(W)最大4000 仕様使用可能の鍋/材質:鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス(18-0、18-8、18-10)、多層鋼なべ(種類によっては使えないものがあります。)、形状:底が平らで反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは、反りが1mm以下のなべ)、大きさ:直径12~26cm電源200V両面焼きワイドグリル塔載、チャイルドロック機能付5つの安全機能なべ検知機能・・・使えるなべ、使えないなべを自動的に判別します。なべなし自動OFF・・・なべをのせないで加熱を開始すると、自動的に加熱を終了します。小物検知機能・・・スプーン等のなべ以外の小物を置いて加熱すると、自動的に加熱を終了します。切り忘れ自動OFF・・・調理を始めて45分以上操作しないと自動的に加熱を終了します。温度過上昇防止機能・・・なべ底の温度が異常に上がったときに、自動的に加熱を終了します。 材質トッププレート:結晶ガラス、本体:塗装鋼板 コード長さ(m)約0.7(2.0mm2 ×3芯キャブタイヤケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×524×180 ヒーター(左右)IHヒーター/2500W・グリル(シーズヒーター)/(上)800W(下)1100W 保証期間お買い上げ日より1年間 電源プラグ2極接地極付250V20A アズワン品番64-4996-91 タイマー(左)1分~9時間50分(火力1~5)/(右)1分~1時間(火力6~9)/(グリル)1分~30分 調理能力【火力調節】9段階(約100W相当~約2500W)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

窒化加工の特徴。・熱をしっかり蓄え、食材に均一に伝えるので美味しく仕上がりやすい。・極めてさびにくく、ご使用後に他の鉄製調理器具などで行うショートニング(油引き)をする手間を低減。 。時々ショートニングを実施頂きますと、よりさびにくくなり、長持ちが持続します。・使い込むほど馴染んでくるのでお客様に使い方に添った一品になっていきます。
用途対応熱源。・IHキッキングヒーター(100V・200V)。・ガスコンロ。・ハロゲンヒーター。・シーズヒーター。・ラジエントヒーター。・エンクロヒーター。電子レンジ・オーブン不可 材質本体・取手/鉄、取手金具/ステンレス鋼 取手表面加工/フェノール樹脂塗装(耐熱温度200度) ブラック 区分新品
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温~350 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。 超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能です。
用途液体などの加熱に。 ドラフトチャンバー内で使えます。 トラスコ品番195-6741 幅(mm)500 材質/仕上外装:SUS304、温調器:アルミ・スチール 質量(kg)23 高さ(mm)210 奥行(mm)350 電源(V)単相200(50/60Hz) 最高温度(℃)500 プレート寸法(mm)500×350×20 材質(プレート)SUS304 ヒーター容量(W)3600
1個
379,800 税込417,780
4日以内出荷

スケーターエッグパン
ダイヤモンドコーティングされているので、焦げ付きにくいのでお手入れも簡単です。 可愛いイラストが散りばめられていて、見た目もとってもかわいらしく、楽しくお料理ができます。 対応熱源(IH(100V・200V)/ガスコンロ/ハロゲンヒーター/シーズヒーター) ダイヤモンドコーティング いろいろな熱源にも対応しているので利用シーンも広がります。
材質アルミニウム合金、(取手)フェノール樹脂・ステンレス鋼 表面処理フッ素塗膜加工(内面)/焼付塗装(外面) ハローキティ 内寸法(縦×横)(mm)180×138 外寸法(縦×横×高さ)(mm)380×138×55
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 底面の厚さ(mm)2.6
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 材質本体:鉄(シリコーン樹脂)、アミ・取手:鉄(クロムめっき)、温度計:バイメタル式 底面の厚さ(mm)1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ(cm)20 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×215×155 底面の厚さ(mm)0.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1人暮らし・受験生の夜食などの「ちょっとだけ」必要な時に。 少数人数の調理にちょうどいいコンパクトシリーズです。 オール熱源対応。
サイズ(cm)16 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(フライパン)315×160×55、(鍋)315×165×120 底面の厚さ(mm)(鍋)2.4
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

洲本整備機高圧温水洗浄機
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃)最高80 ポンプ洗浄:三連プランジャー 容量(L)温水器:78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132 付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ 仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)