マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。
はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。
一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
適合幅70×長さ240のマジックテープ式サンダー
色ピンク
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズ(巾70×長240mm)に合わせてありますので、はみ出した部分をカットする手間が省け、便利です。
一枚づつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
#60(荒目)~#100(細目)となっています。
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。茶こし付
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム13% ニッケル1%)、取っ手・つまみ:ナイロン(耐熱温度180度)、茶こし:ステンレス鋼
容量(mL)600
質量(g)211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×105×175
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
組み立てはワンタッチ式で簡単です。底板が2重になって歪みにくさや耐久性を向上させました。
タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
棚からスムーズに取り出すことができます。
サイズA4
材質段ボール(古紙パルプ配合)
背幅(mm)102
グリーン購入法適合
外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
●粘り強い研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしやすい被削物を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。●マジック式ペーパーのため粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できるので、最後までムダなく使用できます。●マジック独特の放熱効果により、カラミを防ぎ、ゴミの付着がないので、深いキズが入らず長時間安定した研磨面が得られます。●マジックの起毛布が適度なクッションとなり、破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途自動車・建機重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥材A
形状マジック式
ベルト幅(mm)75
接着剤R/R
RoHS指令(10物質対応)対応
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240
シート厚さ(mm)1
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
繰り返し・詰め替え対応
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。
マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数12
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズジャストタイプ
質量(g)150
電源T・W・P(CR2016×1)
エコマーク認定認定
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り
電池1
電池寿命約4年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×109×10.8
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)183.5×109×10.8
タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
幅(mm)108.5
色ブラック
サイズミニジャストサイズ
高さ(mm)33.4
質量(g)175
奥行(mm)168.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ
桁数12桁
機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)
特性防水・防塵
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)70
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色ダークグレイ
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
タフなデザインと機能が融合した防水・防塵電卓にカラーバリエーションを追加。IP54準拠の防沫・防塵性能に加え、商売に便利な原価・売価・利益率の計算機能を搭載。水回りで計算する場所や、埃や粉塵が多い場所でも安心して使えます。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。防水・防塵性能(JIS IP54相当)。外して洗えるキーパッド。税計算(税額計算や税率の変更可能)。傾斜表示
幅(mm)108.5
色ベージュ
サイズミニジャストサイズ
高さ(mm)33.4
質量(g)175
奥行(mm)168.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2032 × 1、オートパワーオフ
桁数12桁
機能【基本計算】四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算【応用計算】原価/売価/利益率の計算
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、サインチェンジ(符号切替)
特性防水・防塵
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質表面加工: ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
容量(mL)満水:600、適正:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×95×155
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色グレイッシュグリーン
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色グレイッシュピンク
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色オフホワイト
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
材質本体表面加工/ ほうろう、本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン
色レッド
質量(g)426
サイズ(cm)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×125
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
使い勝手の良い、ちょうど良いサイズ 清潔・衛生的なホーロー製
材質本体:ほうろう用鋼板、 蓋:ほうろう用鋼板
容量(mL)230
質量(g)368
表面処理ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×125
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色グレイッシュブルー
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
非鉄金属の加工において、加工穴精度:H7~H8 面粗度:12Sの加工が可能なドリルです。
用途高速穴加工に。アルミ、銅合金、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄に。
仕様右刃右ねじれ15度
付属品オイルホール
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。オール熱源対応。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)1.4
質量(g)633
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。オール熱源対応。
サイズ(cm)16
材質本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
満水容量(L)1.4
質量(g)721
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
底面の厚さ(mm)2.4
ちょうど1cm刻みのジャストサイズ。衛生的で、取り扱いやすいステンレス製です。
材質ステンレス
高さ(mm)45
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
材質甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、表面加工脚部:アルマイト、その他の材料脚部:アルミニウム
耐荷重(kg)約30
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)
材質牛革(植物なめし)
質量(g)103
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15
リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)
使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ