オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:72-071。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB750F [RC04] 。ホンダ[HONDA] CB900F 。ホンダ[HONDA] CB1100F
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
端子や配線が劣化すると正常に充電されず、電装部品のパフォーマンス低下や作動不良の原因となりますので早めの交換をお勧めします。専用ラバーグロメット付。
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
12Vモンキーの長くなったクランクシャフトの支持を強化することで、単気筒4サイクルエンジン特有のクランクシャフトの揺れと振動を抑え、エンジンの持つ性能を効率よく引出します。ボアアップや高回転化されたチューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-)/モンキーR/RT/ダックス(12V/AB26)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
主な適合純正品番30300-424-004
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Z系車輌にとっての宿命的な悩みであるステーターコイルグロメット部分からのオイル漏れを解消できるオールインワンハーネスセット。 ラバーグロメット・配線・接続用ターミナル・カプラーをセットにしました。
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
グリーンマーク認定
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメット。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
クランクシャフトの支持を強化することで縦型エンジン特有のクランクシャフトの振れと振動を抑え、エンジンの性能を効率良く引出します。チューニングエンジンには特に有効です。
主な適合車種APE100/XR100/NSF100
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・制動用・保持用の2タイプ
同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。
・定格トルク100%
慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。
・長寿命
耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。
・低騒音
消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。
・ステータ内付け・外付け両用
熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

フッ素樹脂ガラス粘着テープ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
UL-94-V-Oを取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り面にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
粘着力(N/10mm)3.58
引張強度(N/10mm)126.3
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.053
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-30~120
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)60.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギボシ接続式、ギボシ端子で接続する80年以降のオイルプレッシャースイッチ(品番81-4042)用の防水カバー&ハーネス。取り付け時はステーターコイルハーネスとの接続が必要です。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:43×2.5
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91303-436-003
●下記の車両のステーターコイルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
○サイズ:6×1.7
○2ヶ1SET
○適合純正品番:
91317-171-003
91317-703-000
●下記の車両のステーターコイル取付ボルト部に適合
モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
備考
○サイズ:21×36×7
○1ヶ販売
○適合純正品番:
91202-436-003
91202-436-004
●下記の車両のステーターコイルに適合
エイプ100系エンジン等
詳しくは適合表参照
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ガラス繊維で織られた非粘着性のガラスクロステープ。断熱性・柔軟性・耐候性に優れています。
用途変圧器やモーターコイルなどの電気絶縁。
厚さ(mm)0.13
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ保持・制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.542
1個
¥22,418
税込¥24,660
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ4
タイプ保持用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】65
寸法B(mm)【径方向】58
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2.6
コイル電圧(V)(at20℃)24
コイル容量(W)(at20℃)11.5
コイル電流(A)(at20℃)0.479
1個
¥20,328
税込¥22,361
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ保持・制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)180
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.072
1個
¥22,418
税込¥24,660
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ保持・制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバーなし
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)180
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.072
1個
¥17,668
税込¥19,435
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)2
コイル電圧(V)(at20℃)45
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.289
1個
¥22,418
税込¥24,660
20日以内出荷
・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
サイズ5
タイプ保持・制動用
シリーズBXW
寸法A(mm)【径方向】75
寸法B(mm)【径方向】66
レバー形式解放レバー付
コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)(at20℃)45
コイル容量(W)(at20℃)13
コイル電流(A)(at20℃)0.289
1個
¥22,418
税込¥24,660
20日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ