504件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!! 2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

アイリスオーヤマワイヤーストッパー
陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
クロムメッキ 材質スチール 線径(Φmm)4
1本
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ストリップマスター、カスタムストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に 仕様30mmまでストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-8866 適合機種ストリップマスター、カスタムストリッパー 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

ケーブルストッパーは、吊下げた工具を任意の高さに調整できます。
用途ReelexツールバランサーSTB-30A・50Aタイプ、TB-10タイプ、STB-15タイプに。 トラスコ品番375-4308 全長(mm)13 質量(g)6
1個
449 税込494
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光輝くクロームメッキ仕上げと、派手さを抑えたブラックメッキ仕上げのクラッチワイヤーアジャスター。スクリューとストッパーのセットでのデリバリー。STDはもちろんアジャスタブルクラッチレバーホルダー(品番 72-0282 / 72-0283)でも仕様可能です。ワイヤー外径8Φ対応。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーストッパーです。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー 仕様63mmまでのストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9064 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)51 質量(g)13
1枚
3,088 税込3,397
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ストッパー付 モノタロウ 動画あり
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。 ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に 種別IV線 全長(mm)170 質量(g)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0 質量(g)368
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷


ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイデアル(IDEAL)ワイヤーストッパー
ワイヤーストッパーです。 63mm~127mmのストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。 小型で軽量、取り付けも簡単です。
用途リンガーおよびケーブルストリッパー共通ストッパー トラスコ品番759-9072 適合機種リンガー/ケーブルストリッパー 全長(mm)89 質量(g)17
1セット
3,188 税込3,507
当日出荷


大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。 アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。 耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。 取付け・取外し・移設が容易です。 円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。 床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。 床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止 種別転倒防止ベルト 仕様耐震度/6強 セット内容接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個 寸法(mm)284×80×35 過負荷耐量300kg/個 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)480
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ) 材質/処理スチール/ユニクロ
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーストリッパー ホーザン 動画あり
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
用途ストリップ長精度の向上に 仕様30mmまでストリップ長さを調整。 トラスコ品番759-9030 適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

Elgo-Elite用ワイヤーストッパーです。 15mmまでストリップ長さを調整できます。 より精蜜なストリップ作業をサポートします。
用途Ergo-Elite Stripmaster専用ワイヤーストッパー トラスコ品番759-9048 適合機種エルゴエリート 全長(mm)25 質量(g)6
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
989 税込1,088
翌日出荷

キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質表面処理鋼板 アクリル系両面接着材 本体寸法(mm)384×80×35 質量(g/個)480 耐荷重(kg)300/個 セット内容接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16) アズワン品番61-3740-73
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷



1セット
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

棚の傾斜と棚板表面に施したすべりの良い特殊塗装で商品が自動で前に出ます。商品フェイスがきれいに揃い、前出し作業の手間を省きます。
1枚
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


陳列物の落下防止に。ワイヤータイプ。
材質スチール クロムメッキ 線径(Φmm)4
1本
369 税込406
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:202-960。サイズ:本体寸法:8ΦX12mm(ビス/ナットを除く)
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス/ナットを除く)
1個
699 税込769
6日以内出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 許容荷重(N)1.47 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
4,734 税込5,207
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。 ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13127
1個
4,734 税込5,207
4日以内出荷

心線を傷つけず早くて簡単。丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。
全長(mm)180
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)