・高トルク伝動。独特の円弧歯形状による噛み合い理論より、。通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性、高弾性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対して、2.7倍以上の伝動容量が向上しております。・低騒音。ベルト幅が従来仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くすることができます。・コンパクト化。高伝動容量のため、従来仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますので、コンパクトな設計が可能です。・使用プーリ。Ceptor-Xは標準STSプーリ、TL STSプーリが使用できます。
長さ(mm)528
幅(mm)25
1セット(16本)
¥199,800
税込¥219,780
91日以内出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。
さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。
鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。
また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具など
色シルバー
乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間
成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン(Ⅳ)、カーボンブラック
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)350
成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分70~76%
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
密度23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)25℃/10000~30000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。
ケレン作業の手間が省けます。
水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。
鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。
施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。
亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。
錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。
上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。
シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。
サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。
色シルバー
主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ
使用場所屋外用
特性速乾、サビ止め
膜厚(μm)30~40(Dry)
密度1.12(20℃)
使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2
希釈清水
危険物の類別非危険物
希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5
指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4
半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4
上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間
RoHS指令(10物質対応)対応
塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18
下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
こんなお得な商品も!

ラチェット式ステンレスバンド
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。
Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。
付属品ノズル(50cm)
色薄褐色
タイプ無溶剤
膜厚(μm)(推奨)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
防錆の特殊なテクノロジーで開発された製品です。
この塗料を塗布すると、内部においてサビの表層構造を完全に囲みます。これにより、その後の酸化を防ぎ、永続的な防錆効果をもたらします。
下地に対して良好な密着性。
強い防錆効果(特殊顔料がサビを囲い込む)
表面の保護。
ボロボロ崩れるサビだけ除去すれば、サビの上から塗布できます。
鉛、クロム酸塩を含まない。
熱やゆがみによるショックに対し、強く高い柔軟性。
表面は風化による劣化を長期間防ぎます。
水性塗料のみ上塗り可能です。
用途自動車のサビ部分の補修に。その他鉄部のサビの補修と塗装に。
塗り面積(m2)約8
使用方法刷毛塗りする場合は塗料用シンナーで10%希釈(最大)してください。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。ローラー刷毛で塗布する場合は塗料用シンナーで10%希釈し、毛羽の短いポリアミド系のローラー刷毛を使用します。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。スプレーガンを使用する場合は10~25%に塗料用シンナーで希釈しエア圧2~4キロで1.0~1.5mm厚にスプレーします。必ずうす塗りをし、必要に応じ1度乾かした後、2度塗りします。一度に厚塗りをしないでください(完全硬化に時間がかかります)スプレーガンや刷毛などは塗料用シンナーで洗浄します。使用後は缶のキャップをしっかり締めてください。
耐熱性+90℃(乾燥後)
主成分アルキド樹脂
主な用途鉄
密度1.07±0.09kg/L(20℃)
希釈剤塗料シンナー(ウレタンシンナー、ラッカーシンナー使用不可)
完全硬化時間7日(20℃・50%)
粘度(Pa・s)86~91(20℃)
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.75L
指触乾燥時間(時間)2(20℃・50%)
上塗塗装可能時間24時間後(水性塗料のみ)
特性防錆
危険物の性状非水溶性
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
色乳白色
主成分合成ラテックス樹脂
特性さび止め
比重1.3
耐熱温度(℃)93
主な用途鉄
使用可能材質鉄
鉄製品で発生している、赤さびの上に研磨等の処理をせず、直接塗装、さび止め処理が可能です。
塗装後に形成された黒い防錆皮膜の上は、水性・油性塗料の塗装が可能です。
さびが発生していない鉄素地面等に塗装することで長期に防錆効果を得ることが出来ます。
用途門扉・フェンス・鉄骨ベランダ・鉄骨階段・カーポート・シャッター・スチール製品・農機具・自転車、オートバイ、自動車のボディや下回り等あらゆる鉄製品のさび対策に
特性さび止め
主な用途鉄
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.8
油性 or 水性水性
使用可能材質鉄
1本(160mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。
カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドはサイズ調整が簡単なワンプッシュ三つ折れ式タイプのフリー中留を使用しています。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
曜日表示は日本語(漢字)・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語に対応
タフソーラー
水泳や水仕事にも使用できる5気圧防水機能
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)
仕様タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45.1×42.1×11
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
LEDアンバー、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測
防水性5気圧
表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語
一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。
サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。
またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ
逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。
さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
米国の防爆認証を取得した散光タイプの高性能LEDヘッドライト。進化した高輝度LEDを7灯装備することにより、従来モデルから2倍以上の大幅パワーアップ。点灯モードは7灯、3灯、1灯の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい3灯点灯では約10時間の連続点灯が可能。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
色イエロー
アズワン品番62-2931-20
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

サビ転換塗料
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
赤サビを黒サビに変換して、鉄の腐食を防ぐ塗料です。赤錆び(Fe2O3)は、次々と酸素と結びついて鉄の腐食が促進します。サビチェンジは赤サビを黒サビ(Fe3O4)に変換します。南部鉄器や砂鉄に代表される黒サビは表面が大変緻密で固く、内部を保護するため腐食が進みません。一般錆び止め塗装よりももっと強力に錆を止めることができます。水性なのでタッチアップ後の刷毛仕舞いも簡単です!
特性錆止め
仕様(素地調整)錆び箇所での旧塗膜並びに浮錆を除去してください。ケレンは3種程度でいいです。
使用の目安50~80g/m2
主な用途鉄
塗装(方法)刷毛塗り又は吹付塗装(高粘度向けスプレーガンを使用してください。)(回数)1~2回
乾燥時間(時間)3~4(20℃)
使用場所屋内
アズワン品番1-2087-01
希釈原則としてそのまま塗装してください。濃すぎる印象を受けるときは、重量比で5%程度の水で希釈してください。
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
上塗塗装可能時間2~3時間
1個(1kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
高輝度LEDを7灯装備。
明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。
ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13
付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30
使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
コード217280
アズワン品番65-0577-81
1セット(25個)
¥4,598
税込¥5,058
15日以内出荷
GC用セプタ、表面ポリイミドフィルム 片面ポリイミド+PTFEの2層セプタ
GC用セプタ
汎用セプタ
仕様●グレード:GP●OD:8mm●入数:50●材質:シリコン●耐熱温度:275℃●ガイド:なし●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-62
1本(50個)
¥4,198
税込¥4,618
33日以内出荷
GC用セプタ、高温対応セプタ
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。
手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆
付属品小分けカップ・専用筆
色赤さび
主な用途鉄部の防錆用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1個(70mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池
トラスコ品番561-2418
材質耐衝撃性ABS樹脂
幅(mm)69
色オレンジ
高さ(mm)55
奥行(mm)61
電源4.5
保護等級IPX4
明るさ(Lm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)55
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
GC用セプタ、長寿命セプタ
GC用セプタ、高温対応セプタ
GC用セプタ
長寿命セプタ
仕様●グレード:Marathon(旧MNグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-19
1本(100個)
¥22,980
税込¥25,278
33日以内出荷
GC用セプタ、長寿命セプタ
GC用セプタ、高温対応セプタ
GC用セプタ
高温対応セプタ
仕様●グレード:BTO(旧HTグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:高温シリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-21
1本(100個)
¥19,980
税込¥21,978
33日以内出荷
GC用セプタ
ローブリードセプタ
仕様●グレード:AG3(旧ECグレード)●OD:11mm●入数:100●材質:ローブリードシリコン●耐熱温度:350℃●ガイド:センターガイド●梱包形態:ガラス瓶入り
アズワン品番67-4601-20
1本(100個)
¥16,980
税込¥18,678
33日以内出荷
GC用セプタ、ローブリードセプタ
GC用セプタ、ローブリードセプタ
ソフトで吸水性に優れております。
サイズ(cm)25×25 4ッ折
アズワン品番61-0079-38
1箱(3000枚)
¥20,600
税込¥22,660
12日以内出荷
ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260
容量1.25ガロン
容量(L)5
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。
色黒
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)1-3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電波時計「waveceptor(ウェーブセプター)」にタフソーラーを搭載した女性用3針モデルが登場。
便利な電波ソーラー機能を搭載しながら、小型・薄型化を実現。着用したときのフィット感を向上させています。文字板には、うるう年でも調整がいらないフルオートカレンダーを3時位置に配し、実用的なデザインに仕上げました。また、バンドにはサイズ調整が簡単にできるフリー中留を採用。シンプルで癖のないデザインは様々なスタイルや年齢層に幅広く対応し、飽きにくく末永くご使用いただけます。
電波受信機能:日本2局、中国
タフソーラー
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
表示方式アナログ
材質(バンド)メタルバンド(ステンレススチール)
仕様フリー式中留、タフソーラー(ソーラー充電システム)、日付表示、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約5ヵ月、パワーセービング状態の場合:約19ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)42
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32.1×28×9.2
電波受信機能自動受信(最大3回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
防水性5気圧
日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計です。
カレンダー表示のほか、ワールドタイムやアラームなど便利な機能を搭載しています。バンドには軽量で耐久性の高い皮/クロスバンドを採用しました。秒針とロゴの印字にはオレンジを使用し、アウトドアな印象を与えています。
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替
表示方式アナログ
材質(バンド)クロス/合成皮革
仕様ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス
質量(g)34.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45.1×42.1×11
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
LEDアンバー、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測
防水性5気圧
表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)
色(文字盤)ブラック
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの標準電波に対応したマルチバンド6のソーラー電波時計。
ワールドタイムや時刻アラーム、カレンダーなどをわかりやすく上下の液晶に表示。また、9時位置の小針が現在どのモードにいるのかを示してくれるので、操作をアシストします。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー
10気圧防水機能
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
仕様ネオブライト、タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約20ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京、ソウル、台北/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、マイアミ、トロント、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/アメリカの標準電波WWVB、リスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77、香港、北京/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.8×43.5×14.5
時間ワールドタイム:世界48都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
LEDアンバー、フルオートライト、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート(8回)
防水性10気圧
色(文字盤)ブラック
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水仕事にも使用できる10気圧防水を備えたソーラー電波時計です。
カシオ独自の高密度実装技術により、電波を受信するアンテナをインナー化し、薄型化を実現しました。
大型のベゼルはステンレスを採用し、スポーティで上質なデザインに仕上げました。6時位置の液晶にはカレンダーのほか、ワールドタイムやアラーム、タイマーなどを表示する便利な機能を搭載しています。
世界6局(日本2局、中国、アメリカ、イギリス、ドイツ)の標準電波を受信し、時刻を自動修正するマルチバンド6
タフソーラー
機能パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると表示を消し針を止めて節電します)、操作音ON/OFF切替
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
仕様タフソーラー(ソーラー充電システム)、ストップウオッチ(1/100秒、60分計)、時刻アラーム5本・時報、フルオートカレンダー、駆動時間(フル充電時からソーラー発電無しの状態):機能使用の場合:約4ヵ月、パワーセービング状態の場合:約22ヵ月、ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波、東京/日本の標準電波JJY40・JJY60(ホノルル)、(アンカレジ)、ロサンゼルス、デンバー、シカゴ、ニューヨーク/アメリカの標準電波WWVB、ロンドン、パリ、アテネ/イギリスの標準電波MSF、ドイツの標準電波DCF77、香港/中国の標準電波BPC
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
質量(g)45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×43.5×12.3
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、12/24時間制表示切替
バッテリーインジケーター表示
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
LEDアンバー、残照機能付き
タイマーセット単位:1分、最大セット:100分、1秒単位で計測
防水性10気圧
表示切替3パターン(日付・曜日表示、秒表示、時刻表示)、多言語曜日表記(5ヵ国語:日本語/英語/ドイツ語/スペイン語/中国語)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
世界6局の電波を受信するマルチバンド6を搭載したクロノグラフソーラー電波時計です。
機能バッテリー充電警告、パワーセービング(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します)
表示方式アナログ
材質ケース・ベゼル:樹脂/ステンレススチール、樹脂ガラス(表面形状:球面・曲面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48.7×43.5×13.4
時間ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能
電波受信機能自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)、<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz、<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz、<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz(ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。)
タイマーセット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測、タイムアップ後経過時刻計測(24時間計)付き
防水性10気圧
色(文字盤)ブラック
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
規格品
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ