こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
釘穴(mm)MAX6
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途チューブレスタイヤ用外面修理材
適合トラック・バス
全長(mm)200
太さ(Φmm)8
釘穴(mm)MAX6
1箱(30本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
建物の内外を問わず良く目立ちます。
両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に
仕様粘着剤付き
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)
寸法(mm)直径30×1.5
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セーフティーツールの先の交換部品です。先が割れています。
用途セーフティーツールの先のスペア
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
こんなお得な商品も!

スパイラルツール
モノタロウ
¥499
税込¥549
右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
用途釘穴を整える工具
適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用
全長(mm)145
最大幅(mm)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
わかりにくいパンク箇所を簡単に発見できます。
使用希釈倍率6~7倍
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
強力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる切れがありません。
完全加硫タイプで、熱や油等の影響を受けず、芯状態にはなりません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
幅(mm)7
適合二輪・乗用車
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材
仕様使用最大穴サイズ(mm)/(S):4、(L):7
セット内容セーフティリペアプラグ(S)(L)各30本リペアツール(挿入工具)リペアリーマーリペアルーブ(挿入潤滑剤)
1セット
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用)
材質ワセリン
質量(g)64
内容量(g)57
サイズ(mm)55×45
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
作業中の飛来物からあなたを守る!。バンド部で頭の深さ・締め付けを簡単に調節できます。
用途草刈作業時等の頭部の保護など。
仕様ベルト式
材質本体:PP、バンド部:PA、メッシュ部:鉄
質量(g)約186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×230×250
アズワン品番64-4380-67
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
飛散防護に。シールドの上下移動が簡単。頭のサイズに合わせて自由に調節可能。
付属品ポリカ製透明シールド×1枚。メッシュシールド×1枚。
適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT
材質(本体、透明シールド)ポリカーボネイト(メッシュシールド)スチール(電着塗装)
適合規格USA安全規格 ANSI Z87.1合格品
アズワン品番64-4067-80
頭囲(cm)約58~74
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。
用途草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。
仕様ラチェット式 無段階調節 PAT.
付属品透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚
規格ANSI規格 (Z87.1)
アズワン品番64-9646-02
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
麦わら帽子がかぶれるフェイスプロテクター
用途に応じて、別売のシールド5種類を取付できます
用途シールドの上から帽子がかぶれて熱中対策/刈払作業に
形状防災面
アズワン品番64-4380-78
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シールドの高さ3段階。シールド面の交換可能。ジャンボシールドを使用時は首元までしっかりガードしてくれます。
適合(シールド面)No.2735-T、No.2735-M、No.2726-T、No.2726-M、No.2735-KT(ヘルメットサイズ)周まわり約70cm~85cm
寸法(mm)(シールド)縦約295×横約300
使用角度(°)0、45、90
形状ヘルメット取付型防災面
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面
機能シールド交換可、軽量
TGK品番154-87-03-01
セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)
材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール
耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
1箱
¥4,490
税込¥4,939
3日以内出荷
接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890
アズワン品番65-7320-40
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するマジックテープ式のセーフティシューズです。
材質(甲)合成皮革
靴底2cm
材質(底部)合成底
材質(先芯)樹脂製先芯
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)1.5 cm
・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません
用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ
刃幅(mm)17.3
材質本体:ABS、グリップ:PVC
質量(g)80
寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21
刃長(mm)89.2
刃厚(mm)0.4
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断
材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当)
刃幅(mm)19
質量(g)100
寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24
刃長(mm)60
刃厚(mm)0.6
1本
¥909
税込¥1,000
当日出荷
測定物の飛散防止用シールドです。破壊試験など測定物が測定者にかかる危険が予想される場合にご活用ください。測定サンプルの位置に合わせパネル位置を上下に移動できます。正面のパネルは閉扉時ロックすることが可能です。カバーの材質やサイズ変更などの特注を承っております。
用途ST-SSは計測スタンドと一緒に使用し、測定物の飛散を防止するセーフティーシールドです。破壊試験など飛散物が測定者にかかるなどの危険が予想される際にご活用ください。
材質パネル:アクリル
質量(g)約500
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
エラストマー製のシール部はソフトなフィット感で密着します。
仕様UVカット:あり・レンズ交換:なし・顔あたりソフト:あり・通気孔:あり・防傷加工:あり・防曇加工:あり・EN166規格品・メガネ併用可能
形状一眼型
トラスコ品番116-4338
材質レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ポリプロピレン+エラストマー
質量(g)95
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ネイビー
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高品質の肉厚ガラスを使用、内部圧力は-20℃の低温でも100psig(約7kg/cm2)の耐圧性があります。内ネジの密封特性とFETFE0リングがダブルシーリングとして付いていますので、しっかりと容器を密封し高いシール性を保ちます。揮発性の強い低沸点物の貯蔵に最適です。高品質の肉厚ガラスと完全に不活性なPTFEアダプターで出来ています。破損しにくい肉厚ガラスを使用していますが、更に安全性を高める為、容器外側全体を透明なフィルムでコーティングしてあります。
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。60 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 1230 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:60●防護高さ:1230mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm●コード番号:125-0688
アズワン品番65-7348-63
1組
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性
仕様●シリーズ:PSEN opII3H●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、トランスミッタ●安全タイプ:3●PL EN ISO 13849-1:d●防護高さ:450mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:18m●最大応答時間:11.7 ミリ秒●長さ:35mm●幅:40mm●コード番号:191-9835
アズワン品番65-7321-44
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
用途<取り付け簡単>セパレートタイプのロッドに取り付けることで、船などでのロッドホルダー使用時の傷から保護するためのパーツです。
寸法(mm)推奨ブランク:8.6~9.5
内径(Φmm)8.5
入数(個)本体1入/固定リング2入
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、指保護安全センサです。15 本のビームと 14 mm の解像度を備えたセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 160 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離は 0.3 m → 10 m です 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:15●防護高さ:160mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:10 (Long) m, 3 (Short) m●高さ:160mm●接続方式:5ピンM12コネクタ(エミッタ)、8ピンM12コネクタ(レシーバ)、ケーブル●コード番号:125-0673
アズワン品番65-7348-81
1組
¥92,980
税込¥102,278
欠品中
Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。28 本のビームと 30 mm の分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 590 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:28●防護高さ:590mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●寸法:35 x 35 x 590 mm●コード番号:125-0685
アズワン品番65-7348-85
1組
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ