こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
釘穴(mm)MAX6
わかりにくいパンク箇所を簡単に発見できます。
使用希釈倍率6~7倍
1本(250mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セーフティーツールの先の交換部品です。先が割れています。
用途セーフティーツールの先のスペア
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
加硫用セメントを併用しない外面用タイヤ修理材
用途チューブレスタイヤ用外面修理材
適合トラック・バス
全長(mm)200
太さ(Φmm)8
釘穴(mm)MAX6
1箱(30本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルツール
モノタロウ
¥499
税込¥549
右回りで挿入した場合は、右回りで抜いて下さい。左回りで挿入した場合は、左回りで抜いて下さい。リーマーはゆっくりと廻しながら、最後まで差し込んで下さい。このスパイラルリーマーは、やすり状の形状をしていませんので釘穴を削るなどして穴の大きさを必要以上に大きくする恐れはありません。
用途釘穴を整える工具
適合乗用車・二輪車・TB(トラック・バス)用
全長(mm)145
最大幅(mm)100
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用)
材質ワセリン
質量(g)64
内容量(g)57
サイズ(mm)55×45
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
ステンレス製で耐食性に優れています。
建物の内外を問わず良く目立ちます。
両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に
仕様粘着剤付き
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)
寸法(mm)直径30×1.5
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
カーバイトカッターは、タイヤ内のスチールケーブルとワイヤーを除去する為の専用の商品です。
タイヤのパンク修理の際に傷穴を最小限にする事が出来ると同時に処理後にパッチを貼る際に綺麗に仕上げることができます。傷穴に対し内側から3回・外側から3回位繰り返して使用する事で仕上げが綺麗になります。
チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
スチールラジアルタイヤを簡単作業で完全修理。スチールラジアルによる切れがない強力ナイロン繊維(ナイロン66)とスーパーバルカーンGの併用で、特殊配合シール剤が強力な接着力を発揮します。
用途チューブレスタイヤ(バイク・自動車)用
セット内容U-101/パーフェクトシールL(30本)×1箱V-123/スーパーバルカーンG(200cc・ハケ付)×1缶M-126/スクリューリーマー×1本インサートニードル×1本M-125/スペアニードル×1本M-128/六角レンチ(2.5mm)×1本M-120/ナイフS×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×113×135
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
走行熱で自然加硫するためセメント不要で経済的。
用途乗用車・二輪車のチューブレスタイヤ用外面修理材
仕様使用最大穴サイズ(mm)/(S):4、(L):7
セット内容セーフティリペアプラグ(S)(L)各30本リペアツール(挿入工具)リペアリーマーリペアルーブ(挿入潤滑剤)
1セット
特価
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車
セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘
質量(g)172
釘穴(mm)5
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高耐久外面修理材
セット内容パーマキュアウルトラSサイズ(440K)×20本、パーマキュアウルトラLサイズ(444K)×10本、パーマキュアツール(922)×1本、スパイラルツール(915)×1本、ケミカルセメント(770)×1本、パーマキュアペアーニードル(903)×1本、六角レンチパーマキュア用(M-025)×1本、セット缶(M-028)×1個
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード