センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
セット内容タイヤ1本
色ブラック
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1.50
タイプH/E
ETRTO規格40-406
1本
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
豊富なラインナップであらゆるサイズに対応するレギュラータイプのチューブです。
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
材質(ビード)スチール
色黒
タイプW/O
推奨内圧(kPa)300
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善。(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
サイズ26×1.50
適合サイズ26×1.50 H/E黒
ETRTO規格40-559
色黒
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。
お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に
空気圧(kPa[psi])300[43]
タイプW/O
バルブ形式英式
こんなお得な商品も!

チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様●PSI:40●kPa:280
セット内容タイヤ×1本
サイズ20×1.50 H/E
タイプH/E
適合サイズ20×1.50 H/E
ETRTO規格40-406
サイズH/E 20インチ
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
規格H/E
タイヤサイズ(推奨) 20×1.50~2.00まで
前後区分前輪
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類産業機械用ケーブル
定格電圧(V)300
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
試験電圧(V/1分)AC2000
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)軟銅集合より線
KINGS TIREは台湾のバイク用タイヤ製造メーカーであるGOODTIME RUBBER製です。
ISO9001:2008を取得した認証工場での製造はもちろんDOTのような厳しい規格もクリアしています。
海外のバイクメーカーにOEM供給も行っています。
タイヤサイズ2.25-17
リム径(inch)17
タイプW/T
標準リム幅(inch)1.6
速度記号/荷重表示4PR
許容リム幅(inch)1.20, 1.35, 1.40, 1.50, 1.60
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5
材質鉄
英式 プレミアムチューブ。走行時の快適性・耐パンク性。空気入れのメンテナンス性など、バランスを考慮
サイズ20×1.50~2.125
バルブ形式英
肉厚(mm)1.2
アズワン品番64-9560-31
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
英式 KENDAチューブ
サイズ20×1.25/1.50
バルブ形式英
アズワン品番64-9560-57
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ
電動アシスト自転車に最適
英式バルブ
サイズ20×1.50-2.125
タイプH/E
肉厚(mm)1.5
アズワン品番64-9560-32
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。
シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。
1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。
種類産業機械用ケーブル
チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。
用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。
肉厚(mm)1.5
絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。
種類産業機械用ケーブル
耐電圧(V/min)(水中)3000
備考M20X1.5
規格M20X1.53シユ
部品名称6カクナットM20X1.5
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.66MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.66MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.66MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoBSM-1070SLT ターンブーム部品_No.37、SSA-E500DX ステアリング部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.43、BSA-650シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立2010年4月~部品_No.9、MS550RC-2K ホース巻取機部品_No.37、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.14、SSA-E541DX フロントアクスル分解-1部品_No.14、SSA-α1003 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.5、BSA-420JDESG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.14、BSA-420JEWG G-3 ステアリング部品_No.43、BSA-420JS 2000ネン ステアリング部品_No.43、BSA-420JEW ステアリング部品_No.43、BSA-411S ステアリングリンケージ部品_No.14など
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.5
色灰
外寸(mm)4.7×7.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.6
素線径(mm)0.18
素線数50本
定格125V-12A
導体より線
導体断面積(mm2)1.25
材質PTFE
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7834-03
1枚
特価
¥179
税込¥197
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)バルブ:30
サイズ20×1.50/1.75
タイプHE
バルブ英式
1本
¥659
税込¥725
5日以内出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ