8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
セット内容タイヤ1本
色ブラック
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。非常にコンパクトで持ち運びに便利です。良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。
用途自転車乗車時携帯用。メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個
トラスコ品番606-9093
セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個
材質特殊合金鋼、プラスチック
品名自転車セット3A
差込角(mm)6.35
入数(個)38
適合チェーン1/8インチチェーン
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他
本体質量(kg)約11.5(N・W)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ18
適応身長(cm)105~
適応体重(kg)30以下
サドルの高さ(mm)(約)520~560
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(約)770~810×450×1220
適合年齢(歳)~8
各メーカーから発売されているワイドホイルに装着可能。110/80-8は2.5~3.5J、120/70-8は2.75~4.0Jのホイルに適合。F2.75/R3.5の組み合わせには専用タイヤと言っても過言ではない程にジャストフィット。フロントにもリアにも使えるリバーシブルデザイン。
通年使えるミディアムコンパウンド。排水性を考慮しながら、見た目もかわいいバナナのパターン。120/70-8という絶妙なサイズ設定で8インチブームの一役を担ったB77タイヤ。フロント110/リア120でベストなバランスが実現します。
リム径(inch)8
電動キックボードは、特定小型原動機付自転車モデルの電動キックボードです。保安部品標準装備で安全性を確保、モーター出力0.25kw・最高速度20km/h・最大航続距離25kmと実用的です。8インチノーパンクタイヤとトリプルブレーキで安心走行できます。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も向上、安全な2段起動システムとコンパクトな折りたたみ式で利便性抜群です。国土交通省認定機関による性能確認済なので安心です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 高速(時速20km)、年齢制限:16歳以上、登板角度:約15°、航続距離(km):約20~25
質量(kg)17
サイズ(cm)展開時:約115×53.5×(ハンドル)低96/中103/高111 折畳み時:約115×53.5×35
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.25
バッテリー36V/6A
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
大型サイズの28インチをカバーするスタンダードタイプタイヤ。
L/Lシリーズと同様に安定した走行性能と安心・信頼のできるタイヤをご用意しました。
サイズ28×1.1/2
ETRTO規格40-635
RS Pro低プロファイルソケット35本セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この薄型ソケット 35 点セットは、スペースが限られている用途向けに設計されています。ラチェットとソケットは、標準コンビネーションよりも最大 30 低プロファイルのため、アクセスが困難な作業スペースに最適です。ラチェットハンドルとソケットを保持する便利なハードケースに収納されたデュアルラチェットハンドルと各種ソケットは、きちんと整理されて効率的に選択できます。ラチェットハンドルは 1/2 インチ及び 3/8 インチスクエアドライブソケットに対応しており、さまざまなソケットサイズが用意されています。 ラチェットとソケットは、頑丈で魅力的な研磨クロム仕上げのプレミアムクロムバナジウムスチール製です。Durable で耐腐食性を備えていて、ほとんどの作業環境に適しています。 特長と利点 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット 内容 1 " 先生低プロファイルラチェットハンドル 9 pc " 先生SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ 9 pc " 先生MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 1 3/8 インチ DR低プロファイルラチェットハンドル 3/8 インチ DR 個セットSAE 低プロファイルソケット: 3/8 インチ、 7/16 インチ、 、 9/16 インチ、 5/8 インチ、 11/16 インチ、 3/8 インチ DR 個セットMM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 メカニック 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。. セットの内容. 12ポイントSAEインチソケット(5/32 )及びメートルソケット(4 mm 18 mm)。. 特長と利点. 低プロファイルソケットは、小さいスペースに届く設計 鏡面研磨仕上げのクロムバナジウムスチールソケット SAE及びメートルソケット. 内容. インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル インチ径9本SAE低プロファイルソケット5/32インチ、3/16インチ、7/32インチ、インチ、9/32インチ、5/16インチ、11/32インチ、3/8インチ、及び7/16インチ インチ径9本MM低プロファイルソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、12 mm 3/8インチ径 1低プロファイルラチェットハンドル 3/8インチ径7本SAE低プロファイルソケット: 3/8、7/16、、9/16、5/8、11/16、インチ 3/8インチ径8本MM低プロファイルソケット: 10、12、13、14、15、16、17、18 mm ブラックの保管ケース. 用途情報. RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適
仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = インチ, Metric個数 = 35ソケットヘッドタイプ = 12角ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。
8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。
チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。
タイヤ幅(mm)120
リム径(inch)8
トレッド幅(mm)118±2(参考値)
偏平率(%)70
タイヤ外径(mm)372±7(参考値)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐摩耗・耐パンクタイヤと1.5mmの厚いチューブのセット。通勤・通学車・電動自転車に。
材質合成ゴム
色ブラック
タイプW/O
バルブ形式英式
推奨内圧(kPa)300
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)16.2
寸法(cm)162×59×98
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ26×4.0
地上高さ(cm)(サドル)約78~95
変速段数外装8段
超極太タイヤの圧倒感。段差やガタつく道に強い。駐輪時に便利なスタンドを標準装備。アルミフレームを使用しているので、見た目に反する軽さ。空気圧を落とせば、サスペンション効果も発揮します。
仕様アルミフレーム、前後メカニカルディスクブレーキ、ボトル台座
質量(kg)19.2
寸法(cm)187×60×106
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ26×4.0
変速段数外装8段
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
耐パンク性を向上させた厚さ1.2mmの肉厚チューブ
用途チューブ(24-28インチ
色ブラック
サイズ26×1.95-2.125
質量(g)153
バルブ形式英式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×190×45
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3
材質(本体)SS400
材質(ベース)FCD500-7
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色グレー
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25
質量(kg)13
色ブラック
サイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(W)250
タイヤサイズ8インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
自転車のタイヤを車輪受け枠の間に差し込むだけで自立するディスプレイスタンド
車重で車輪受け枠がホイールを左右均等に挟み込み、自転車を自立させる構造
タイヤ幅の違う自転車でも調整なしで使用可能
18インチの小径車から700Cロードバイク、29erMTBまでタイヤ幅最大2.25インチ(約57mm)に対応
スポークの損傷を和らげるために、車輪受け枠が干渉する部分には樹脂製のスリットチューブを巻きつけて保護
材質スチール
質量(kg)1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×310×260(製品のみ自転車なし)、410×310×195(ロードバイク使用時)
適合タイヤ幅(mm)最大57
適合ホイール18~29インチ
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)
材質スチームフレーム
幅(mm)181
質量(kg)約19.7
色オフホワイト
高さ(mm)105
タイプ折り畳み
奥行(mm)58
タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93
適応身長(cm)149~
サドルの高さ(mm)約770~890
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム!
新感覚27.5インチアーバンスポーツクロスバイク電動アシスト自転車TDA-712L!
8.0Ahバッテリー標準装備!シマノ製外装7段変速仕様!走行性UP。
充実の装備で実用性を兼ね備える。
クロスバイクでは標準装備されることの少ない、サークル錠やサイドスタンドといった日常使いに便利なパーツを採用。
幅広太タイヤ、電池不要LEDライト、バッテリーとのWロック鍵、スタンド、全て標準装備!
サイズ27.5型
変速段数7
バッテリー容量(Ah)8
走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン)
充電時間(時間)約3.5~4
全長(mm)1810
全幅(mm)560
適応身長(cm)約155以上(目安)
バッテリーリチウムイオン
定格出力(W)250
バッテリー電圧(V)AC100~240
総質量(kg)24
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 。高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本。2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター
質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54
出力DC 14.5V 0.5A
連続使用時間7~8分
バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh
保証期間購入より1年間。
最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi
充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A
充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)
空気流量(L/min)最大:10
適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)
直径×長さ(mm)31×246
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
質量(kg)4.3
材質(本体)STKR400
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm)60以下
適合タイヤサイズ20~27インチ
質量(kg)3.3
材質(本体)STK400
幼児用両立スタンド。※画像はメッキです。
色SE マルチコーティング
サイズ18インチ
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具)
自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。
取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。
センタースタンド対応車には直付けが可能です。
付属品六角穴付ボルト
材質アルミ合金、樹脂
質量(g)350
寸法(inch)24~28
関連キーワード
1
2
次へ