こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小口径チャックを使用しておりますので、バルブまわりが狭いホイールの場合でも対応できます。
仕様タンク可搬式
質量(kg)4.85(本体)/1.65(スタンド)
タンク容量(L)10
ゲージ目盛(kPa)25~600
1台
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途保安用品
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)100~500
仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380
適合車種トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)0.05
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様オープンタイプ
適合本体3803
全長(mm)35
竹の子外径(Φmm)7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車、自転車兼用のタイヤエアー充填用のエアーチャックです。カプラ対応プラグ付です。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)-5~+60
最高使用圧力(MPa)1
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
タイヤ空気充填機器
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。
サイズ1/4
質量(g)91
仕様自動車専用G1/4
トラスコ品番805-0728
材質アルミ、真鍮、ゴム
全長(mm)155
接続方式1/4外ねじ
使用流体圧縮空気
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
用途乗用車~大型トラック用
測定範囲(kPa)70~1200
最小目盛(kPa)10
質量(g)750
タイプクリップチャック
空気接続口PT1/4雌ねじ
測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpa
ホース長さ(mm)1500
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ対応型
寸法(mm)140
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
弁の種類クローズタイプ
Φ9mmホース対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
適合車種自転車・バイク・小型自動車
バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
3種類のバルブに対応。タイヤー用エアー充填に。
用途自転車用タイヤのエアー充填に
仕様3WAYタイプ
バルブ型式英式、米式、仏式
プラグ20型プラグ
適合車種自転車、マウンテンバイク、ロードバイク、オートバイ、自動車
バルブ対応:英式、米式、仏式
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます
カプラ接続タイプ
測定範囲(MPa)0.1~1.0
最高使用圧力(MPa)1
適合米式バルブ
使用温度(℃)0~50
本体凸エアープラグ
適合流体空気
相手側取付サイズ凹エアーソケット
接続口エアープラグ
適応一般自動車
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(mm)40
空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)
適合車種自転車専用
バルブ種類英式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)150
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
Wタイヤ、乗用車、バイク等のタイヤに空気充填が出来ます。対応バルブは米式。
ソケット対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
Φ9mmホース対応。乗用車・バイク・自転車等のタイヤに空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式・米式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。ホース口材質(取付ネジ):真鍮(G1/4)。対応ホースサイズ:Φ9mm
サイズΦ9ホース対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
寸法(mm)360
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)240
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
自転車タイヤの充気に。カプラ対応プラグ付き。カプラ対応プラグ付き。
用途自転車タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
プラグカプラ対応
耐圧力(MPa)1
ねじサイズPF(G)1/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6
仕様照明付き
付属品自転車用チャック、ボール用ノズル
質量(g)430(乾電池含む)
電源単三乾電池×8本
本体質量(kg)0.29
連続使用時間(分)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90
使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個
適合タイヤバルブ英式、米式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
奥まった特殊バルブ、Wタイヤ等に空気充填出来ます。握りやすいラバーグリップ仕様。対応バルブは米式。
ソケット対応。自転車のタイヤに確実に空気充填ができます。
用途対応バルブ:英式。最高使用圧力:0.7MPa。常用使用圧力:0.1~0.5MPa。本体材質:真鍮(クロームメッキ仕上)。適用流体:空気。プラグ材質(取付ネジ):スチール(G1/4)
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤエアーチャック ワンタッチカプラータイプ
モノタロウ
¥879
税込¥967
”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
用途一般乗用車・トラック・バス用
弁の種類クローズタイプ
プロ仕様で安心安全
エアーボンベのエアー調整が可能
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途仏・米バルブ用
適合タイヤバルブ仏式・米式
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ グリップタイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。
材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他
最高使用圧力(MPa)0.8
圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)
適合バルブタイプ米式バルブ
1個
¥5,409
税込¥5,950
翌々日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ハンズフリーで充填可能。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)150
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マルニ調整式アダプター(K-610)用CO2ボンベ
数秒でタイヤ(チューブ)にエアを充填可能
ツーリングの携行などに便利
用途自転車エアー充填用
寸法(mm)48×45×25
質量(g)16
1セット(16g×2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ