20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ 動画あり
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付 全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時) グリップ径(Φmm)12
1個
599 税込659
当日出荷

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様ゴム付 材質ゴム部分:天然ゴム 全長(mm)約255
1個
899 税込989
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

71628 バルブインサーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブねじ山を使用するスタンダードタイプで幅広いバルブの装着・取外しに対応できます。
材質プラスチック 全長(mm)290
1個
799 税込879
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップインバルブの装着に最適なバルブインサーター。 ヘッドのブラつき防止機構付き。 屈曲式先端部は伸ばすとカチッとロック。使いやすさ大幅向上。
長さ(mm)265 材質ゴム部分:NBR
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

虫回し モノタロウ 動画あり
バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm)125 質量(g)20 先端径(mm)(大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm)235 軸長(mm)165 柄径(Φmm)17 質量(g)40 トラスコ品番395-7781
1本
549 税込604
当日出荷

タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。 本体サイズ(mm)40×60
1個
539 税込593
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。 材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
1個
599 税込659
当日出荷

長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。 半透明 紙管内径(mm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ) 適合リム穴(mm)Φ11.5 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア/パッキン付
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)