159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換 先端形状六角 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 短辺(mm)60
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット 材質(本体)クローム鋼材 本体質量(kg)1 本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm)350~520 質量(g)892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに 先端形状六角
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に 全長(mm)400×400 質量(kg)約1.3 ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準) ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999 税込1,099
当日出荷

ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウ 動画あり
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。 セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm 材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット) 全長(mm)350~500 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時) ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質特殊鋼 本体寸法(mm)約399×400 本体質量(kg)約1.3 支柱径(Φmm)約Φ15.5 ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に早回し出来ます。
ソケットサイズ(mm)17、19、21、23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質特殊鋼 タイプ折り畳み式 本体寸法(mm)ロック時:約354×355 本体質量(kg)約1.25 収納時寸法(mm)約355×72 支柱径(Φmm)約Φ15.5 ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298 税込2,528
欠品中


ハンドルがスライドするため、任意の位置でご使用になれます。 ソケット部は6角と4角形状です。 HW-2326は両面6角形状です。
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用 軸径(Φmm)16 寸法(mm)400×400 サイズ17×19×21×23 材質S-45C
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込角12.7mmインパクトレンチで使用します。2~10tonトラックの国産メーカーに対応。
用途トラックのスペアタイヤを下す専用レンチ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ダートフリーク) 動画あり
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ホイールナットの着脱をより早く・より楽に行えます。ハンドルバーを一方に寄せると、大きな力を掛けやすく、固く締まったホイールナットを楽に外せます。・ハンドルバーを真ん中にセットすると、高速回転が可能で、緩んだボルトを素早く回転させることが可能です。樹脂ホルダーに各工具が保持され、布製バックでコンパクトにまとめてあるので、携帯・車載に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 差込角(mm)12.7(1/2インチ) ソケットサイズ(mm)(付属)17、19、21
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

トラック・バスのスペアタイヤ点検の義務化に伴った便利な工具。 インパクトレンチ・ラチェットが使用できる為、スペアタイヤの脱着・緩みを簡単に点検できます。
全長(mm)780 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7 セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本 全長(mm)800 寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20 寸法B(mm)8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ
周波数(Hz)50-60 差込角(sq.)25.4 繰返し精度(%)±5
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ・デジトルクセット
大型バス・トラックなど大型車用タイヤのホイールナットを締付ける電動タイヤレンチに、締付けトルクを確認できるデジトルクを組合せたセット品です。
1個
509,800 税込560,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク/電動タイヤレンチ
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。 両回転方向の締付けトルクを測定できます。 トルク負荷方向左右回転可能 測定機能付 トレーサビリティ体系図付
精度(%)±4 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 使用温湿度範囲0~40度 80%RH以下(結露しないこと) 最小表示値2 連続使用回数2100
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイヤレンチ(22)
部品名称タイヤレンチ(22) 関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.52MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.55MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.59MB) 図解NoSSA-Z601VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600T 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 付属品部品_No.5、SSA-Z600V 付属品部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 付属品部品_No.8、SSA-Z600VT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600 付属品部品_No.2、SSA-E602 付属品部品_No.4、SSA-Z600MA-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600MAT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600MA 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 付属品部品_No.5、SSA-Z600MAT 付属品部品_No.2、SSA-E602DX 付属品部品_No.4、SSA-Z601MAT 付属品部品_No.2
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

タイヤバルブレンチ モノタロウ 動画あり
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質アルミニウム 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)35 軸(mm)15
1個
409 税込450
当日出荷

仕様ストレートタイプ用 トラスコ品番810-9591 適合機種電動タイヤレンチ8-90TWシリーズ
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ用プロテクター
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9592 材質樹脂 質量(g)27 外寸(mm)51×37×28
1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチピストル形用吊り具
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9593 材質構造用鋼 質量(g)240 外寸(mm)76×26×100
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチ用レバー式反力受
電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9588 材質構造用鋼 全長(mm)156 質量(kg)1
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9589 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

電動タイヤレンチのオプションです。
用途大型バス・トラック用タイヤのホイールナット締付け・緩め作業用 トラスコ品番810-9590 材質構造用鋼 全長(mm)144 質量(kg)1.7
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889 質量(g)20 寸法L(mm)35 寸法a(mm)2.2 寸法D(mm)29 寸法l(mm)15 寸法b(mm)4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ タイヤバルブレンチ
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。 全長(mm)247 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
2,330 税込2,563
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ スタービー タイヤバルブレンチ
用途タイヤバルブコアの取り付け、取り外しに。 全長(mm)60 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷