タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ450-10~650-15
適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
タイヤ交換作業の効率を大幅に上げる便利工具。タイヤを組み付ける際に、リムにはめ込んだビードが作業中にはずれるのを防止。同じ作業を繰り返したり、タイヤレバーを何本も使用せずに済む一度使うと手放せなくなるアイテム。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)150
厚さ(mm)48
全長(mm)290
質量(g)560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
こんなお得な商品も!

インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様ゴム付
材質ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(mm)Φ100×25
材質(スポンジ)PE
材質(取手)ABS
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
安心の日本製。自動車用のバルブツールで搭載用にも最適。
トラスコ品番803-6881
質量(g)33
軸長(mm)150
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
1箱(12本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タイヤのワックスがけのスポンジです。
ビードクリーム塗布やタイヤを洗浄も可能です。
用途タイヤのワックスがけやビードクリーム塗布・タイヤ洗浄に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×130
材質(柄部)ABS
材質(スポンジ)PE
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に
適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)
材質ナイロン+ガラスファイバー
全長(mm)85
質量(g)17
外寸横幅(mm)38
内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8
固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用
色ホワイト
仕様ペンタイプ
1個(8mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。
セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚
材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)
寸法(mm)梱包:(約)530×90×80
トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバーカバー
モノタロウ
¥499
税込¥549
タイヤ交換のホイールの傷つけを防止します。ハゼット・ゲトレー等、各種メーカーに使用できます。
材質樹脂
全長(mm)80
質量(g)11.5
内寸(mm)28
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り。輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!。ホイールをラクラク脱着!。2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!。ホイール取り付け時の位置合わせ。ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止。2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる。ボルトサイズ:M14xP1.5。長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル
寸法(mm)14x150
質量(g)135(1本あたり)
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ