80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後ご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」の発生が起きた場合の補修 建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量73%
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) 種別合成樹脂塗料 塗り面積(m2)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


サビキラーPRO BAN-ZI 動画あり
サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。サビキラープロは錆転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。 ケレン作業の手間が省けます。 水性です。シンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。水性なのに速乾性が高い為作業性もアップします。 鉄部が湿っていても塗装が可能です。ウエス等で拭き取ってからの塗装も可能です。 施工が簡単で取り扱いやすいです。塗膜の上でも、サビの無い部分でも、もちろんサビの発生部でも区別なく塗れる抜群の作業性があります。 亜鉛メッキにも塗装が可能です。サビた部分のタッチアップのみでも全面塗装でも塗装が可能です。 錆止めプライマーとしても使用が可能です。サビた部分は錆転換、またサビていない金属に塗った場合は錆止めの効果があり、上塗りをする前の下地処理に最適です。また上塗りも選びません。 上塗りに溶剤(油性塗料)の塗装が可能な(上塗り剤を選びません)画期的な塗料です。 シーラーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。 サビを逃さないお知らせ機能付き。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれる機能も付いています。
用途鉄部全般 ・ トタン屋根 ・ 亜鉛メッキ ・ 自動車 ・ 自転車 ・ オートバイ ・ タンク類 ・ 農機具 ・ スチール製品 ・ 鉄骨階段 ・ 立体駐車機 ・ グレーチング ・ フェンス ・ 門扉 ・ ケレン作業が困難な場所。 シルバー 主な用途鉄部全般、トタン屋根、亜鉛メッキ 使用場所屋外用 特性速乾、サビ止め 膜厚(μm)30~40(Dry) 密度1.12(20℃) 使用条件(エアレススプレー)推奨チップ/No163-513~515、1次圧/3~4kg/cm2、2次圧/100~135kg/cm2 希釈清水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(エアレススプレー)0~5、(刷毛塗り)0~5 指触乾燥時間(時間)(5℃)0.6、(20℃)0.4 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)8、(20℃)4 上塗塗装可能時間最短/(5℃)16時間、(20℃)8時間 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.14~0.18 下地処理浮錆・劣化塗膜・油分や埃を除去
1缶(200g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

W62 ホイールペイント SOFT99 動画あり
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
シルバー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性
1本(12mL)
669 税込736
当日出荷

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

メッキ調スプレー アサヒペン 動画あり
置物や装飾品が豪華なメッキ調に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内装飾品の木部、鉄部、ガラス、プラスチック(硬質塩ビ、アクリルなど)。 主な用途屋内の木部、鉄部、ガラス、プラスチック 使用場所屋内用 危険物の類別第四類 油性 or 水性油性 塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.5 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(15mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ジンクスプレー モノタロウ 動画あり
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など) 危険物の類別第四類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロームメッキエンブレムに強密着!。ペンタイプなので、手軽に着色可能!。エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!。塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15g 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15 危険物の性状非水溶性
1本(15g)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

09204 赤サビ転換防錆剤 SOFT99 動画あり
赤サビに塗るだけで赤サビの進行をストップして黒色の防錆塗膜を形成します。 手の入りにくい部分のサビ処理にとっても便利。
特性防錆 付属品小分けカップ・専用筆 赤さび 主な用途鉄部の防錆用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1個(70mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。 セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
1組
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼SC(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 寸法d(Φmm)- 使用流体空気 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ ソケットカプラー(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法H(mm)19 接続方式ワンタッチ式 材質(Oリング)NBR 耐圧力(MPa)2.0 寸法Dmax(Φmm)25
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無 種類フロアーバンド 施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
1個
469 税込516
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一液性ジンクリッチ防食塗料 超微粉の金属亜鉛により電気化学的に鉄を防食すると同時に、その亜鉛末の表面が次第に安定した不溶性の保護被膜となり、さらに防食性能が増加します。
用途亜鉛メッキの補修、溶接箇所の下塗り防錆、鋼管の防食。 その他船舶、貯槽、橋梁、港湾施設等に使用。 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 仕様指触乾燥5分、硬化乾燥7時間 成分エポキシエステル樹脂、亜鉛粉末、アルミニウム粉末、キシレン、D.M.E. グレー 塗布面積(m2/缶)2.5 塩水噴霧500時間以上 屋外放置2年以上 乾燥塗膜中の金属粉84%以上 主な用途鉄、亜鉛メッキ 水道水浸漬1年以上 膜厚(μm)30~40 密着性碁盤目試験100/100 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.168L 特性防錆 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.6 危険物の性状非水溶性
1本(450g)
1,298 税込1,428
当日出荷

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(15mL)
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。) 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 番号:2001 タキゲンコード623
1個
4,059 税込4,465
欠品中

接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。
1台
239,800 税込263,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
用途亜鉛めっきの補修に。普通の鉄材のさび止めに。古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。 成分96%亜鉛含有 グレー 乾燥時間(分)30(23℃) 膜厚(μm)80(40μm×2回塗) 危険物の類別第四類 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量96
1本(300mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー
エコ商品
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。 メッキ調シルバー トラスコ品番818-6439 塗り面積(m2)約3(2回塗り) 主成分石油樹脂 主な用途鋼、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格使用電流(A)AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 取付寸法(mm)Φ30.5 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用。端面パッキング方式。 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm)225 全長(mm)370 山数130T 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm)33 刃の厚さ(mm)0.6 グリップ部(mm)130×90×15 刃先処理衝撃焼入れ 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm)225 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃の厚さ(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入れ 切り幅(mm)0.9
1枚
499 税込549
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンジンキー
光沢シルバータイプ。溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)。建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食 仕様密着性基盤目試験:100/100 光沢シルバー 比重液比重:1.25 耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間) 塩水噴霧200時間以上 乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)0.2~0.3 指触乾燥時間(分)約5(20℃) 硬化時間(時間)7 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンジンキHL
光沢シルバータイプは、溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用していただければ、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ 仕様●液比重:0.98●密着性基盤目試験:100/100 耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下 主な用途船舶 膜厚(μm)5~15 塗布面積(m2)1.5~2.0 指触乾燥時間(分)20℃:目安約10 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:12 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性さび止め、耐食 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量15%以上
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

液だれしにくい極薄で硬い艶消しの黒色被膜を形成します。塗膜は下地に強く密着し、水や薬剤から金属を守ります。特化則、PRTR規制に該当しません。
用途鉄鋼、アルミニウム、ステンレス、銅などの金属製品やプラスチックの黒染塗装および防錆。加温黒染、黒アルマイト、黒メッキ製品のタッチアップ補修塗装(艶消し)。 成分樹脂ワニス、カーボンブラック 容量(mL)420(エアゾール) 硬さ【塗膜】2H 耐熱温度(℃)上限90 膜厚(μm)5~10程度(1回薄塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)1~2
1本(420mL×1本)ほか
3,490 税込3,839
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色) 材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2 表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)ネオプレンゴム、(金網)SUS304 厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3 塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

元配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。 仕様めねじ取付用 材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 相手側取付サイズPT1/2(40型) メッキクロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

油性鉄部用Sスプレー 油性塗料 (つやあり) サビの上から直接塗れる高性能鉄部用塗料 カンペハピオ 動画あり
[サビの上から直接塗れる]高耐久アクリルシリコン樹脂と特殊防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[使いやすいスプレータイプ] 作業性抜群!タッチアップにスプレータイプ 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン]門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品] サッシ / エクステリア建材 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[下塗りをすれば塗れる金属] 非鉄金属密着スプレーを下塗り塗装すれば下記の金属も塗装出来ます。 クロムメッキ / 亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く) / ブリキ / 真鍮 / 銅 等 各種非鉄金属 仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 塗重時間:約 2 時間以上 / 【冬期】乾燥時間:約 1 時間 塗重時間:約 6 時間以上●塗れないもの:[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / 床 / ビニール壁紙 等 [高温部分・火気のある場所] ストーブ / 火気のある場所 等 [油系がかかる場所]下記のような物がかかる場所 油 / 灯油 等 [吸い込みのない木材]プリント合板 / デコラ板 / 他化粧板 等 [摩擦が強い部分]テーブル天面 / 重い物を置く場所 / 常に衣服が接する場所 / 高温の物を置いたりする場所 / 椅子 / 棚 等 [特殊加工された素材]シリコン / フッ素 / セラミック 等 [常に水が浸かる部分]プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 等●塗装時の注意・救急処置:※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [換気を良くして] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中共に換気を良くしてください。 [周囲に気を付けて] 人・物・鑑賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [天気が良くない場合は使用しないで] 気温5℃以下の場合や、雨天、湿度の高い(85%以上)及び風の強い日には使用しないで下さい。 [塗装時の服装は] 汚れても差し支えない服装で作業して下さい。また、作業中は手袋、マスク、保護メガネなどを着用して下さい。 [使用前に事前にお試しください(出方)] 塗料は楕円形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の状態、スプレーを動かす速さ、仕上がり缶などを事前にお試しください。 [用途は守って] 人体や塗装目的以外には使用しないで下さい。 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PL対策(安全)に配慮した脱落防止ボルトで固定する網付タイプの「FREEPA」です。 従来の網目1形20mm、2形、3形30mmとさらに安全に配慮した10mm(細目タイプ)をラインアップしました。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
材質(パッキン)発泡ポリエチレン(白色) 材質(本体)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2 表面処理(本体)焼付塗装グレー1回下塗 材質(レバー部)普通鋼板 表面処理(レバー部)三価クロムメッキ 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 材質(本体)普通鋼板、(レバー)普通鋼板、(パッキン)発泡ポリエチレン、(金網)SUS304 厚さ(mm)(窓枠)3.2、(カバー)2.3 塗装(本体)粉体焼付塗装赤錆色1回塗、(レバー)三価クロムメッキ
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)