ブレーキ種類キャリパーブレーキ
材質冷間鍛造アルミニウム
質量(g)180(リア:177)
可動範囲(mm)55~73(ブレーキシュー)
前後区分前後セット
一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用
適合ホイールアルミ
適合WOタイヤ
色ブラック
1セット(2個)
¥159
税込¥175
当日出荷
材質スチール
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
前後区分前用
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ
寸法(mm)(アーチ)51
タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
微粒子研磨材を均一な粒子径で高密度に配合することにより、研磨力をあげ、バフ目を軽減させます。
微粒子でも肌調整、ペーパー目(#1500程度)の除去がスムーズに行えます。
微粒子なのでバフ目が浅く、さらにバフ目を均一に出来ます。
研磨微粒子を高密度で均一に分散させることによって径は小さくても高い研磨力を発揮します。
用途肌調整、ペーパ目消し用。
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
質量(g)170
ホイール24~27インチ
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質アルミニウム
セット内容左右1組
材質樹脂
寸法(Φmm)22.2
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用
色ブラック
セット内容左右1組
材質樹脂+鉄
全長(mm)121
寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
BAA自転車安全基準に適合した自転車に取付できるブレーキレバー。手に合わせてグリップとブレーキレバーの間隔を調整できる。
種別CP/AL
材質アルミ合金
全長(mm)130
質量(g)174
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm)(ドラム)90
一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用
色レッド
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックスチール大用
適合180050:金象印キャリーラックDX大、180074:金象印キャリーラックST大、180142:金象印キャリーラック2段式大、180678:金象印キャリーラック3段式大、180081:金象印キャリーラック金網付大、181763:金象印しずキャリーS-300DX
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅570×奥行145、【フットブレーキセット取付位置幅】541
質量(kg)2.2
1式
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用
適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小
材質スチール
寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411
質量(kg)1.6
1式
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット
クランプ径(Φmm)22.2
材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン
質量(g)178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般軽快車用ブレーキ交換レバーです。
セット内容左右セット
関連キーワード