10,808件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

特性防水・防塵 材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃)-40~105 保護等級IP67 締付トルク(N・m)カバー:1 材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ホースとホースの連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースの口径を小さくするときに。 ポンプ本体とホースの連結に。 タケノコ部にはホースを接続します。
用途ポンプパーツ 材質金属 形状カップリング
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質アルミダイキャスト 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1●材質(ボディー):アルミダイキャスト●材質(トップカバー):アルミダイキャスト●材質(端子ビス):鉄(ナベM3.5)●材質(端子基台):PBT樹脂(UL94V-0)●材質(端子台取付ビス):鉄(ナベM4、M6)●材質(カバースクリュー):ステンレス●表面処理(ボディー):グレー塗装●表面処理(トップカバー):グレー塗装●表面処理(導電板):ニッケルメッキ●表面処理(端子ビス):ニッケルメッキ(ナベM3.5)●表面処理(端子台取付ビス):三価クロメート(ナベM4、M6)●表面処理(カバースクリュー):無処理●色(端子基台):ライトグレー●個数:トップカバー・ボディー・ガスケット・端子基台×1、カバースクリュー×4、端子台取付ビス(ナベM4、M6)×2~4、導電板×6~30、端子ビス(ナベM3.5)×12~60●定格適合電線(mm2):1.5●標準締め付けトルク(N・m):0.8 使用温度範囲(℃)-40~80 定格電圧(V)400 定格電流(A)17.5 保護等級IP65 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(導電板)真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷



1箱(2個)
2,598 税込2,858
11日以内出荷

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー 寸法(mm)Φ35×55 タイプ#680 付属バルブS球バルブ無し
1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。 トラスコ品番195-4911 形状14角 差込角(mm)9.5 全高(mm)35 対辺寸法(mm)64 外径(mm)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。 材質亜鉛ダイキャスト 先端形状両フック
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。
用途剪定用、剪定用 全長(mm)204 刃長(mm)58 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4408 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)204 使用目的剪定用
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

1、2種危険場所で使用できます。
用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。 材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ 規格(構造規格)d2G4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

材質亜鉛ダイキャスト ねじの種類ナット 表面処理生地 ねじ山種類メートル並目
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flexsil-Lid(フレクシルリッド)アルミダイキャスト コルネ型
シリコーンコーティングにより離型性に優れます。熱伝導が良く変形しずらいアルミダイキャスト製。
材質アルミダイキャスト、シリコンコーティング 寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×135 耐熱温度(℃)220
1袋(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

すべりにくいダイキャスト肉たたき
材質本体:アルミニウム合金 樹脂部:塩化ビニル樹脂 質量(g)181 全長×全幅W(mm)210×35
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

力が入れやすく太めの枝が切れるステンレス刃。軽くて強靭なアルミダイキャストハンドル
用途庭木・果樹の剪定に 切断能力(Φmm)小枝(一年目の若枝)約12 全長(mm)200 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。 一体型成形でフチに折り返しの隙間が無く、水や汚れが溜まりません。
材質アルタイト 幅(mm)100 高さ(mm)100 奥行(mm)100
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

超特厚4層コーティング。 お手入れ簡単。 耐摩耗性試験100万回クリア。 オール熱源対応
材質表面加工/ 内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂 質量(g)826 本体寸法(全長×高さ)(mm)490×90
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷



ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 材質亜鉛合金ダイキャスト
1パック(100個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミニウム合金、樹脂部:塩化ビニル(耐熱温度70度) 寸法(mm)50×35×205 質量(g)180
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル) ティーエフサービス 動画あり
耐荷重約150kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止 セット内容ダイキャストカムバックル付きベルト1本 材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)