26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チェーンプーラー モノタロウ 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に チェーンNo.35~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


チェーンプーラ KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

ドライバー ナットタイプ モノタロウ 動画あり
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー 表面処理ニッケルメッキ 材質(軸)特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン) 動画あり
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
種類チェーン用加工器具
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番784-3275 全長(mm)160 質量(g)140 呼び寸法(mm)160 使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm)8.5 頭部幅(mm)17 柄幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来の工具のカッターの概念を見事に打ち破り、特にその能力の良さが発揮される最新型の製品です。 ローラーチェーンを固定し、ハンマーでピン抜きヘッド部をたたいてチェーンピンを抜きます。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 動画あり
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアバルブプーラー DRC(ダートフリーク) 動画あり
タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)チェーン引き
後車輪を後ろに引くことでチェーンの張が調整できます。使用工具:10mmボックスドライバー。
用途チェーンの張りの調整に。 CP
1個
319 税込351
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 動画あり
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
ピッチ12.7 寸法d(Φmm)3.64 ローラ外径D(Φmm)7.75 リンクプレート高さH(mm)9.5 リンクプレート厚さT(mm)1.0
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚 関連資料(0.09MB) (0.18MB)
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。 トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

KAW-600 パイプ挿入工具  レバーかんけつ 川村製作所 動画あり
取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。
セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個 質量(kg)8 適合パイプ呼び径65~600
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

仕様タイプ = 工具ポーチベルト含む = ありポーチの数 = 3材質 = ポリエステルパッド付きベルト = ありペンホルダー = ありRS Pro電気技術者用の工具ポーチ. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の業務用の電気工具ポーチです。. 特長と利点:. 丈夫なパッド付き耐引裂ポリエステル製の工具ポーチ。 巻き尺の固定箇所及びテープホルダチェーン。 使いやすい大型コンパートメント。 通気性の良いパッド付き、調整可能ベルト(90 → 120 cm)。
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

チェーンピッチ範囲 = 10 → 16mm。。チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。 RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。. 特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。. チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。. 手動で操作チェーン工具をねじ留めします。. さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。. チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。. 自転車(自転車)チェーン。. チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. 品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷