こんなお得な商品も!

異径ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
形状違径ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
燃料ホースから、口径の違うキャブレターやフィルターに接続する場合の変換ジョイント。サイズは6mm⇒8mm。ホースクリップ付き。材質はアルミニウム。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径ニップル
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
形状違径ニップル
トラスコ品番442-6592
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ
質量(g)0.6
有効断面積(mm2)0.9
オリフィス径(Φmm)1.2
寸法E(mm)6
寸法B(mm)14
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)3×2/4×2.5
寸法P(Φmm)5
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状違径ニップル
使用流体空気
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプバーブタイプ
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
タンク、キャプレター交換時でホース内径が異なる場合に使用する交換ジョイントです。アルミ製とナイロン製を用意しました。
仕様クリップ付
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
両面エンボス加工のテープがくっつきにくいオレフィン手袋です。新素材のオレフィンで伸縮性が高く指の曲げ伸ばしにもしっかり追従します。医療施設や介護施設でのおむつ交換や体位変換などにお使いいただけます。食品衛生法適合品ですので食品工場や食堂でもご使用いただけます。
仕様●サイズ:LL●材質:ポリオレフィン●両面エンボス加工●左右兼用●全長270×掌幅135×中指長さ84mm●厚み:約0.08mm●箱サイズ:120×240×70mm●入数:1ケース(200枚×20箱入)
アズワン品番65-9240-97
1ケース(20箱×200枚)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状異径ストレート
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)1以下
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。
アズワン品番64-9346-94
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
L形3極ミニプラグ
配線表示チューブ
用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。
適合トヨタ車、ホンダ車接続用
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。
色黒
長さ(cm)190
1セット(2個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.8-1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
Cv値39-118
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) 。・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 。・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 。・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 。・ガンマ線などの滅菌に対応。
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、プルタブおよびキャップ:<標準型>ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)シール:シリコーンゴムUSPクラスⅥ(クリアー) 保護膜:<標準型>ポリエチレン
使用温度範囲(℃)4~40
使用圧力(MPa)0.4以下
滅菌<ガンマ線> 最大50kGy
Cv値0.19-1.74
RoHS指令(10物質対応)対応
・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが構築可能。(AQS、AQG、AQL、AQWシリーズが対象) ・無菌接続に必要な機器が無い場所でも使用できる信頼性と実績。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLICK-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。(AQS、AQG、AQLシリーズが対象) ・プルタブが本体の保護カバーとして機能するとともに、接続後の保護膜を取り外すことができます。 ・接続の完了を音で確認できる「CPCクリック」。 ・ガンマ線などの滅菌に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
従来モデル「LM-500_2 シリーズ」の機能に加え、搭載書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し文字の視認性を向上。また近年増加傾向にある「差込み式端子台」(プッシュイン端子台)の電線マーキングに適した3 サイズの「グリップチューブ」に対応し、チューブマーキング作業のさらなる効率化を実現いたします。[新機能]。搭載4 書体に「スラッシュ付きゼロ 0」を追加し、文字の視認性を向上。文字サイズオートの初期値設定が可能になり、使い勝手が向上。印刷の進行状況を示すインジケータ+残り時間表示機能で、マークチューブ作成作業を効率化。チューブウォーマーの対応チューブ径をΦ4.6 mmに拡大 (グリップチューブLM-TU46G に対応)
文字種別JIS第一水準、第二水準、その他JIS準拠(かな・カナ・英数字等)、オリジナル記号(電設記号・単位・丸囲英数字)
電源専用ACアダプタ又はエネループスタンダード(単3 形)4 本
テープ種類専用テープカセット5/9/12mm幅
入力方式英数字、ローマ字、かなめくり方式、かな入力
表示部バックライト付きグラフィックLCD(64×160dot モノクロ)
文字高(mm)1.3、2、3、4、6 ※英数字(一部の記号)のみ2.4mmも選択可
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×293×94
対応テープ幅(mm)5/9/12
印字速度40mm/秒(チューブ作成個数:52個/分 Φ3.2チューブ 20mmピッチ、7文字印刷時)
最大印字長さ1部印刷時チューブ100m、テープ5m、記名板5m、デバイスラベル1m、部数印刷時:チューブ100m、テープ7m
辞書機能約50,000 語
使用可能チューブ純正チューブ:Φ3.2~Φ5.2mm、純正ドラム式チューブ:Φ2.5~Φ8.0mm、市販チューブ:Φ1.5~Φ8.0mm、市販熱収縮チューブ:Φ2.0~Φ6.4mm、グリップチューブ:LM-TU29G・LM-TU37G・LM-TU46G
書体マックスオリジナル書体 (標準書体・太字書体・明快書体・正方形書体)
チューブ切断方法ハーフカット:自動、フルカット:手動
内部メモリー最大50ファイル(最大5,000 文字/ファイル)
変換方式文節漢字変換、単漢字変換、JISコード入力
入力文字数最大5,000 文字(999ブロック)
外部メモリーUSBメモリ(セキュリティのあるタイプは使用できません)
英・米式用リムに仏式チューブが使える。裏返して使うことにより、従来の仏式バルブ用ロックナットとして使用可能。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
寸法(mm)Φ8
質量(g)5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタD-
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386
モーターインダクションモーター
電源コード(m)約2.5
プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
回転制御フィードバック制御
角度可変0~90(水平~垂直)
タイマー最大60分
関連キーワード
1
2
3
4
次へ