商品豆知識
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。
暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。
片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに
付属品取扱説明書、テストリード
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト
電池寿命(時間)約400
交流電流(A)60m/600m/6/10
直流電流(A)60m/600m/6/10
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)
検波方式真の実効値方式
オートパワーオフ15分(解除可)
最大カウント数6000
リード線長さ(mm)(テストリード)750
取扱説明書(2.3MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デシベルの測定やトランジスタ測定もできる多機能型
傾斜スタンド付で作業性アップ
金メッキ仕様テストリード採用
回路保護ヒューズ付
付属品テストリード1組、単三形乾電池2本(テスト用内蔵)、9V形乾電池1個(テスト用内蔵)、取扱説明書
測定機能トランジスタ直流電流増幅率(hFE)測定、低周波出力測定、導通試験(約20Ω以下でブザー)
電池単三形乾電池×2本(テスト用内蔵)
直流電流50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
1個
¥4,559
税込¥5,015
当日出荷
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29
表示4000カウントLCD
文字高(mm)12
機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能
サンプリング2回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
開放端子電圧約0.44V
DCV, ACV, DCA, Ωを測定可能な小型のデジタルマルチメータです。
付属品テストリード棒、取扱説明書
最大カウント数1999
バックライト付で暗い所での測定に便利
文字高16mmの大型LCD
広い測定レンジで多様な測定
DC10Aレンジ付
導通ブザーとダイオードテストも可能
付属品単四形乾電池 2本(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ホルスター、取扱説明書、スペアヒューズ(0.2A/250V(Φ5×20mm)、10A/250V(Φ5×20mm))各1本
機能オートパワーオフ・ディスプレイホールド機能
直流電圧0~600V
直流電流0~200mA~10A
抵抗(MΩ)0~200
ダイオードテスト非接触検電
導通テスト約50Ω以下でブザー
1台
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.35MB)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.37MB)
正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。
アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。
オートパワーオフ(約30分)解除可
付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。
電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。
基準値から測定値の差(相対値)を表示します。
安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。
本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)50~1M
温度(℃)-20~300
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満
内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下
コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ
導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。
True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。
より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F
機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース
最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz
湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト2.400V
動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60
静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示6000カウント
導通(Ω)600
各種認証CSA、CE
基本確度(DC-V)0.09 %
適応アクセサリTL75、TL175
作業しやすいように製造されています。手のひらにフィットし、どのような場所で作業する場合でも携帯できるように設計されています。
電圧、抵抗、導通、静電容量
10 A までの AC/DC 電流測定および電流周波数のための入力端子
データホールド
仕様●電磁適合性:韓国製を使用する場合のみ適用されます。 クラス A 装置 (工業放送および通信装置)
寸法(mm)142×69×28
周波数(Hz)50/500/5k/50k/100k
分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V(交流電圧)、0.001V・0.01V・0.1V(直流電圧)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.01nF・0.1nF・0.001μF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz・0.1kHz(周波数)、0.10%(デューティー比)、0.001A・0.01A(交流電流)0.001A・0.01A(直流電流)
機能過負荷保護
電池寿命(時間)最小200
電池単4電池2本、NEDA24A、IECLR03
ディスプレイ6000 カウント、毎秒 3 回更新
安全性IEC 61010-1: 600 V CAT III、汚染度 2
動作/保管温度(℃)0~+40/-30~+60
デューティー比1 %~99 %
温度係数0.1 X (仕様確度) /℃ (<18 ℃ または >28 ℃)
静電容量[確度:2 % + 5]50.00nF・500.0nF、[確度:5 % + 5]5.000μF・50.00μF・500.0μF・1000μF
直流電流(DCA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
交流電流(ACA)4.000mA、10.00A((40 Hz ~ 200 Hz)[確度:1.5%+3]
動作湿度(%)<10℃で結露なし、10~30℃で≦90%、30~40℃で≦75%、「40MΩレンジ」10℃~30℃で≦80%、30℃~40℃で≦70%
電流ヒューズ入力電流のヒューズ保護:11 A、1000 V 速断型ヒューズ、Fluke 指定部品のみ。
環境「電磁」IEC 61326-1: 持ち運び可能
最大電圧(V)「任意の端子とアース間」600
IP等級IEC 60529: IP 40
使用高度(m)2000、(保管)12000
真の実効値測定可能(ACのみ)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能
液晶部はバックライト搭載
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.39MB)
400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)50~1M
温度(℃)-20~300
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満
内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下
コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ
導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.34MB)
液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。
本体に約8万件のデータロギングが可能。
最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15Hz~50k
温度(℃)-50~1000
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
デューティー比0%~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.39MB)
見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)
クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度
周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt
交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]
使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)
直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt
DUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]
ダイオードテスト開放電圧:<3.0V
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40
キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)
導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター
付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本
トラスコ品番583-1227
幅(mm)101
高さ(mm)215
奥行(mm)60
周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99
抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M
交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V
直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V
直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A
交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A
検波方式真の実効値整流(RMS)
動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
真の実効値型。明るいバックライト、見やすい大型LCD。滑りを防ぐラバー構造の筐体。温度測定が可能。(温度プローブ付属)。本体背面にテストリードホルダー付き。無駄な電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能、ディスプレイホールド機能付き。非接触電圧検知機能(NCV)付き。スペアヒューズ付き。
付属品テストリード(100-57)、温度プローブ(818-02)、単4形乾電池(1.5V AAA)3本(本体搭載済)、F49スペアヒューズ(10A/1000V)1本、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V AAA)3本
測定項目AC/DC 電圧、AC/DC 電流、抵抗、周波数、導通試験、ダイオード、デューティー比、静電容量、温度、非接触電圧検知
温度(℃)-40~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×81×49
表示9999カウント
機能真の実効値、バックライト、偏差測定、ディスプレイホールド、レンジホールド、オートパワーオフ、テストリードホルダー
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
交流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電圧9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V
直流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
抵抗999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ
交流電流999.9μA/999.9mA/9.999A
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵
寸法(mm)130×73×37
質量(g)145
交流電圧(V)200/500
最大表示1999
直流電流(A)200μ/200m/10
入力インピーダンス≧10MΩ
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
1mの高さから落下しても壊れません。
交流電流(A)10
最大表示4000
直流電流(A)10
検波方式平均値整流(MEAN)
測定温度範囲(℃)-18~583
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード、温度・デューティ比
直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様テストリード付
サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm
機能導通、ダイオード
直流電流4/10A
交流電流0.1m/10A
静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
大半の電気的なトラブルシュートに対応できる機能と確度を備えた、過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーターです。
真の実効値トレンドキャプチャー付き工業用ロギング・マルチ・メーター。
最も高確度かつ高性能なデジタル・マルチメーター。
トラスコ品番794-4870
交流電流(A)10
最大表示40000カウント
直流電流(A)10
検波方式真の実効値整流(RMS)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途最高確度デジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
電池9V電池×1
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)、【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
現場でのトラブル解析に貢献。
作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能)
テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター)
テストリードとキャップを一体化。
高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1
セット内容デジタルマルチメータ DT4261とワイヤレスアダプタ Z3210
幅(mm)87
高さ(mm)185
質量(g)480(テストリードホルダー、電池含む)
奥行(mm)47
電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×3
交流電圧(V)6/60/600/1000 周波数特性40Hz~1kHz 基本確度40-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M 基本確度±0.7%rdg.±3dgt.
直流電圧(V)600m/6/60/600/1000 基本確度±0.15%rdg.±2dgt.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×185×47
連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)
機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)
周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)
交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ
直流電流(A)0.6~10/3レンジ
交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ
ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V
静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ
導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M
温度(℃)-50~1000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)
サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60
交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0.1~99.99%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m
導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.4MB)
温度測定機能
静電容量10000μF
最小/最大/平均値
CATⅢ 1000VおよびCAT Ⅳ 600Vに準拠。8000Vのインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体への影響はなし
真の実効値
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
推奨ケース:C25
用途使いやすさを追求したマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V【容置性負荷チャージ】5秒/μF【試験電圧1V】10MΩ~200GΩ/±5%,200GΩ~2TΩ/±20%,【試験電圧1V】1MΩ~20GΩ/±5%,20GΩ~200GΩ/±20%,【試験電圧25V】250kΩ~5GΩ/±5%,2GΩ~50GΩ/±20%,【試験電圧5V】200kΩ~10GΩ/±5%,10GΩ~100GΩ/±20%,
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、9V電池
寸法(mm)201×98×52
表示【カウント表示】50000
温度測定範囲(℃)(K型熱電対)-200~1350
周波数99.999Hz、999.99Hz、9.9999kHz、99.999kHz、999.99kHz
レンジ(バーグラフ)0~2TΩ
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間3年
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP30
静電容量1.000nF、10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、1000μF、10.00mF、100.0mF
確度【活線注意の警告/電圧】30V~1100Vac・dc50・60Hz/±(15%+2V)【漏洩電流測定】1nA~2mA/±(20%+2nA)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1%+5カウント)【周波数】±(0.005%+5カウント)【温度測定】±(1%+10カウント)
放電方式【容量性負荷のチャージ】1.5秒/μF
動作温度(℃)-20~55
保管温度(℃)-40~60
タイマー0~99分/設定1分単位/表示1秒単位
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)、【直流電流】±(0.2%+2カウント)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
現場でのトラブル解析に貢献。
作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能)
テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター)
テストリードとキャップを一体化。
高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1
電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ
連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)
機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)
周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)
交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ
直流電流(A)0.6~10/3レンジ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ
ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V
静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ
導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
1m落下試験合格の優れた堅牢性を持ち、ポケットサイズで機能が充実した製品です。
トラスコ品番765-7234
幅(mm)69
高さ(mm)142
奥行(mm)28
電源(V)単4乾電池×2本(付属)
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間200
交流電流(A)10
最大表示6000(カウント)
直流電流(A)10
検波方式平均値整流(MEAN)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最高測定スピードは125rdgs/s。最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます。5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定。10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています。強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート。7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できます。Type-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します。標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750
直流電圧(V)1000
分解能5.5桁
インターフェースUSB、LAN
真の実効値
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能
ピーク測定
可変速ドライブ用ローパスフィルター
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3
寸法(mm)213×100×63.5
表示【カウント表示】6000/20000
温度測定範囲(℃)-200~1090
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ
電池単3電池×3
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP67
静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-15~55
保管温度(℃)-55~60
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
プラグソケットや照明器具の電気テスト、配線施工時、電池・電気モーター・電源などの機器・部品の分析・測定全般、電子回路の故障診断とトラブルシューティング
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
測定対象液体、ゲル
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~1090℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V
付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象突刺し可能の物体
プラグK型、T型ミニプラグ
測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型、T型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。
基板テストに適した先端が細い(1mm)
標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動
2000μFまでの静電容量測定
推奨ケース:C25
用途安全性、操作性の高いマルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATIII600V【バッフル部】Φ14.9
付属品TL75テストリード(先端2mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2
寸法(mm)183×91×49.5
プローブ303ステンレス
表示【カウント表示】6000
温度測定範囲(℃)-55~400
周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz
測定対象工業用表面
プラグK型ミニプラグ
測定レンジ-127℃~600℃
電池単3電池×2
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm
保証期間1年
交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A
防塵防水性能IP40
静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF
熱電対K型
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-30~60
基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ