106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「超ぎっしり植毛」で、超極細毛が歯と歯ぐきの間に深く届く。歯ぐき気持ちよくマッサージ。
シリーズディープクリーン 対象大人用
1本
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部分入れ歯用洗浄剤 泡が密着洗浄。わずか5分でヌメリ・ニオイを除去。99.9%除菌
仕様部分入れ歯用洗浄剤(泡タイプ) 寸法(mm)165×105×61 主成分界面活性剤(7% アルキルアミノ脂肪酸ナトリウム)、湿潤剤、ph調整剤
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四輪ガソリン車のエンジン内部の洗浄、およびエンジン性能の改善。 特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。 汚れをミクロに分解し、オイル中に分解させ、エンジンへの再付着を防ぎます。 強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。 エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

組織修復作用(アラントイン) 歯ぐき細胞を活性化して、組織を修復する。抗炎症作用(トラネキサム酸) 歯ぐきのハレ・出血を抑える。浸透殺菌作用(IPMP(イソプロピルメチルフェノール)) 歯ぐき組織を壊す歯周ポケットの奥の歯周病菌を浸透殺菌。◇高吸収処方 薬用成分が歯ぐきに吸収されやすく、効果的に働く処方◇歯ぐきをしっかりケアできるやさしい使用感
シリーズシステマ アズワン品番64-1131-46 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(90g)
699 税込769
当日出荷

5年または5万km以上走行した四輪ガソリン車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 エンジン内の汚れを落として再付着を防止し、ピストンリングのこう着による動作不良を解消します。 シリンダー内の圧縮力を高め、パワーを回復させます。 シール性能を復活させ、オイルの消費を低減します。
適合車ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遅効性エンジン内部洗浄剤 エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する 容量(mL)100 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

中央の歯間清掃毛が歯間に入り込むので、歯と歯間を同時に磨ける歯槽膿漏対策歯ブラシ。
硬さふつう シリーズ生葉 対象大人用
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 付属の充電器用グラスを使って充電ができます。 トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電ができて便利です。 ブラシヘッド認識機能付き。ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)134 本体幅(mm)31 本体寸法(mm)奥行28 本体高さ(mm)252 モード「クリーンモード」「ホワイトプラスモード」「ガムヘルスモード」「ディープクリーンプラスモード」(振動ブラッシング) 付属品充電器用グラス、充電器台、USB充電トラベルケース ブラシ「プレミアムオールインワン」1本、「プレミアムガムケア」1本 充電時間(時間)約24 使用時間約2週間
1個
39,900 税込43,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌。 3つの特長で歯周病を予防。・歯周ポケットにひそむ歯周病プラークに浸透して徹底殺菌。・抗菌バリアで歯周ポケットに菌を寄せ付けない。・歯ぐきの炎症を抑える。 歯周病プラークをやわらかくして落としやすくする柔軟成分新配合。 歯周病を予防して、さらに口臭・ムシ歯までトータルケア。 高濃度フッ素1450ppm配合。
種別タテ型 シリーズシステマ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(130g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超クールでひんやり爽快!汗もニオイも全身すっきり、持続型クールエッセンス配合。汗臭・ストレス臭・ベタつき・汚れ・ニオイ菌まで拭き消す。白くならずにさらさら肌続く。銀含有アバタイト(さらさらパウダー)・ヒアルロン酸パウダー(保湿)配合。ちょっと大きめサイズ。拭いた瞬間のクール感持続 無香料。
性別男女兼用 タイプクール シリーズAg DEO24(エージーデオ24)
1箱(10枚)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷


TGK(東京硝子器械)ディープウェルプレート
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1箱(4個)
2,490 税込2,739
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料 入数(枚)30 シートサイズ(mm)300×300
1パック(30枚)
620 税込682
当日出荷

ソケットのセットです。
仕様●差込角:9.5mm●セット内容:8mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm●材質:ソケット:CR-V(クロームバナジウム鋼)/アダプター:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ホルダー(フック部):ABS/ホルダー(ソケット差し込み部):ニッケルメッキ/ホルダー(レール部):クロムメッキ アズワン品番67-9345-77
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

こびりついた汚れ落としに最適なプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。 材質ポリアミド炭素入り 材質(刃)ポリアミド炭素入り
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本で使用頻度の高い4サイズの組み合わせ。 球状ギアがユニバーサルな作業を実現。 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能。 ロングソケットなので奥深い場所で作業可能。 落下防止コード取り付け用穴付き。【用途】 各種電路・配管支持材料の締め付け、各種ラックの取り付け作業に。
仕様●重量:215g●ラチェットサイズ:10/12/13/14mm●首振り角度:15度●材質:本体:ステンレス/ギア部:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-82
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。 96ウェルフォーマット。 マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。 ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。 ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5 材質ポリプロピレン(PP) 使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分) 仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
1箱(7個)
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!さらさら快適肌が長時間続く。
商品タイプスプレータイプ シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(130g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェル外周と四隅に独立したリム付き
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質:(本体)PP●最大容量(μL):250●カラー:クリア●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-52
1箱(50個)
51,980 税込57,178
5日以内出荷

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1パック×50個)ほか
41,980 税込46,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディープウェルプレート。384ウェル 角穴 V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI / SBS仕様に準拠。フタ無。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃
1個(48枚)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム用衣服。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したクリーン上着です。左脇に雨蓋式のアウトポケットが付いています。
アズワン品番65-3858-65
1セット(4個×50枚)
71,980 税込79,178
93日以内出荷

クリーンルーム用衣服。両脇に切りポケットが付いたクリーンコートです。フロント樹脂ホック止め仕様です。
アズワン品番65-3858-69
1セット(4個×50枚)
92,980 税込102,278
93日以内出荷

クリーンルーム用衣服。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー・腰裏付きの女性用パンツです。
アズワン品番65-3858-77
1セット(4個×50枚)
119,800 税込131,780
93日以内出荷

ディープウェルプレート。384ウェル角穴V底。ほとんどの用途に使用可能で、クラス100000クリーンルームでテスト済みのポリプロピレン製です。高密度サンプルの収集/保存。液体サンプルをほぼ完全に回収できるデザイン。非常に平らなデザインなのでプレートシールの密着が可能。ANSI/SBS仕様に準拠。フタ無。滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase free●容量:300μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):128.15×85.7×30.2mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×26.35mm●色:ナチュラル●材質:P.P●保存温度:-80℃ アズワン品番65-3764-02
1セット(4個×48枚)
539,800 税込593,780
93日以内出荷

綺麗に磨かれた表面は樹脂への吸着を防止-低吸着。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可(15分、121℃)。遠心不可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(mL):6●カラー:クリア●底形状:ピラミッド底●ウェル形状:角型●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-49
1箱(50個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。標準使用量は1本で1台(4車輪)です。 特性速乾 主な用途油汚れ 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ速乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
1本(500mL)
749 税込824
当日出荷

1セット(4個×50枚)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

その歯の輝き、まるでダイヤモンド。優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍。ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッド。プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート。内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定。ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能。歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応。スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリー。ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNase/RNaseフリー。各ウェルには独立したリム付き。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:V-コニカル●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-46
1箱(50個)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラー(上着)です。クリーンルーム用衣服とのダブルウェアリングにより、さらに高い洗浄度へ対応が可能です。
アズワン品番65-3858-81
1セット(4個×50枚)
94,980 税込104,478
7日以内出荷

クリーンルーム内でご使用いただける腕章です。カラーは全7色(ホワイト、ブルー、グリーン、ピンク、ライトグレー、グレー、ネイビー)ご用意しています。
1個(25枚)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNase/RNaseフリー。各ウェルには独立したリム付き。オートクレーブ可(15分、121℃)、ガンマ線滅菌可。ヒトDNAフリー
仕様●使用温度範囲:-196~121℃●最大遠心加速度:2000×g(1mL/ウェル)●優れた化学薬品耐性:DMSO、エタノール、イソプロパノール●材質:(本体)PP●最大容量(μL):1.2●カラー:ナチュラル●底形状:丸底●ウェル形状:丸型●個包装●未滅菌●※クリーンルーム製造 アズワン品番65-5645-36
1箱(50個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
セット内容服のみ
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

適度な張り感で空調服に適した東レ素材エアコンテックにさらに抗菌防臭、防汚機能を付与したエアコンテック テクノクリーン DEを使用しました。汗臭の元となるマイクロコッカス菌や生乾き臭の元となるモラクセラ菌の増殖を抑制し、防臭効果を発揮します。 また特殊加工により皮脂汚れを洗濯で落としやすくすることで、皮脂による臭いの発生や臭いが蓄積することを抑制します。 同時に着用の繰り返しで発生する襟垢汚れにも効果を発揮します。
セット内容服のみ
1着
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)