20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個(22mL)
349 税込384
当日出荷

1個(7mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に 成分有機溶剤94% 、天然ゴム6% タイプノーマル
1缶(90mL)
499 税込549
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(5g)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1缶(85mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。 非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。 キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。 缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤 付属品ハケ
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状粘調な液体 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンク修理用接着剤 環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ 使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用 材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
149 税込164
当日出荷

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 等級特級 化学式CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成CH3C6H4SO2N(Cl)Na 3H2O アズワン品番89-0063-68 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量281.69 CAS登録番号7080-50-4 別称クロラミンT
1本(25g)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用 引火点(℃)5 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 発火点(℃)480 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,088 税込8,897
3日以内出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分シンナ- 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状粘調な液体 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(17L)ほか
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.235L 危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
1,798 税込1,978
当日出荷