厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)
1.左手不要20°の切り離れ角度でスライス片は正確に落下し、1斥まで積重なりますので、手で受けたり、そろえる必要がありません。
2.ブレーキ装置スイッチを切るとコンデンサの働きで、刃が1.2秒で止まるので、惰力で回っている刃にふれて思わぬケガをするといった事故を未然に防ぎます。
3.丸刃の露出をより少なく、各部に透明樹脂カバーを取り付けております。
質量(kg)18
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)590×565×320
消費電力(W)100
刃径(Φmm)203
作動方式手動式
定格時間連続
最大切断径(Φmm)180×130
TKG品番9-1168-0401
TKG品番(2017)6-1048-0801
厚さ調整範囲(mm)ハンドル式:7~40
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
種類替刃(2枚組)
TKG品番9-0661-0402
TKG品番(2017)6-0585-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
材質本体・厚み調整プレート・カット補助プレート/ABS樹脂、滑り止め/エラストマー
幅(cm)7.9
長さ(cm)13
高さ(cm)23
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
ホームベーカリーで焼いたパンもカンタン、きれいにカット!
食パンを好みの厚さにスライス
25mm(5枚切)、20mm(6枚切)、15mm(8枚切)の厚さ調節ができる!
材質本体:ABS樹脂、すべり止め:エラストマー
質量(g)243
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:165×190×60
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様SS-250B・C用
材質刃物用SUS
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8
間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250
TKG品番9-0681-0101
TKG品番(2017)6-0602-0501
1個
¥67,880
税込¥74,668
6日以内出荷
1枚
¥299
税込¥329
当日出荷
材質刃物用SUS
部品名称替刃
TKG品番9-0662-0602
TKG品番(2017)6-0586-0602
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂
質量(g)374
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69
TKG品番7-0326-0901
TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)6
刃厚(mm)1.8
サイズ(mm)440×330×H160
切断幅(mm)5~60
刃渡り(mm)360
EBM品番6678510
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。
キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。
材質SUS アルミ
質量(kg)16.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360
電源(V)単相100
消費電力(W)90
定格時間(分)20
最大切断径(Φmm)150
切断寸法(mm)160×H140
仕様手動式
刃径(Φmm)250
スライス幅(mm)0~12
付属品研磨機
TKG品番9-0680-0401
TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS
部品名称替刃(3枚組)
TKG品番9-0662-0802
TKG品番(2017)6-0586-0802
1セット(3枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型店舗で活躍するスライサーです。
チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)
質量(kg)3.8
定格電力(W)65
定格電圧(V)100
直径(Φcm)(丸刃)17
本体寸法(mm)255×380×250
使用時間(分)(定期)5
アズワン品番64-7533-58
厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
厚・薄切りが選べるスライスガイド付き
安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に
セット内容パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー
材質(本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン
寸法(mm)290×200×210
質量(g)1120
耐熱温度(℃)本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUS
TKG品番9-0662-0202
TKG品番(2017)6-0586-0202
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに
寸法(mm)625×520×H418
質量(kg)29
消費電力(W)248
刃径(Φmm)300
作動方式手動式
使用電源(V)単相100(50/60Hz)
定格時間(分)40
処理能力1000~1500枚/h
切断厚(mm)0~13
切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
関連キーワード