24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションハムスライサー
ハム等をスライスする専用のスライサーです。 食材の送りは手動式です。 回転している刃物に食材を前後に手動でスライドさせてスライスを行います。 スライスする食材が柔らかすぎても固すぎても、うまくスライスできませんのでご注意下さい。
定格時間(分)15 仕様手動 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに 寸法(mm)625×520×H418 質量(kg)29 消費電力(W)248 刃径(Φmm)300 作動方式手動式 使用電源(V)単相100(50/60Hz) 定格時間(分)40 処理能力1000~1500枚/h 切断厚(mm)0~13 切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷

シンガーハッピージャパンハムスライサー
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520 TKG品番9-0680-0301 TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

シンガーハッピージャパンハッピー ハムスライサーHS-17用 替刃
質量(kg)32 電源単相100V(50/60Hz)150W 作動方式自動、手動の切り換え式(研磨装置付) 切断能力50Hz:2400枚/h、60Hz:2800枚/h 外寸(mm)460×520×H520 最大切断寸法(mm)Φ140 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)1~20 EBM品番790600
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

しゃぶしゃぶ肉(半解凍)、ハム、ソーセージ、チャーシューなどの他、キャベツなどの野菜のスライスに活躍します。 キャリッジ(肉乗せ台)のスライドはシンプルで簡単な手動式です。
用途しゃぶしゃぶ肉(半冷凍)、ハム、ソーセージ、チャーシュー、キャベツ。 材質SUS アルミ 質量(kg)16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×360 電源(V)単相100 消費電力(W)90 定格時間(分)20 最大切断径(Φmm)150 切断寸法(mm)160×H140 仕様手動式 刃径(Φmm)250 スライス幅(mm)0~12 付属品研磨機 TKG品番9-0680-0401 TKG品番(2017)6-0602-0401
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷

Vカッターがスライドする新方式。 刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。 投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。 切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。 スライス厚は、0.5~15mm。 手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター) 厚さ(mm)(スライス)0.5~15 質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×220 TKG品番9-0663-0701 TKG品番(2017)6-0587-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8 間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250 TKG品番9-0681-0101 TKG品番(2017)6-0602-0501
1個
67,880 税込74,668
6日以内出荷

1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

中部コーポレーションハムスライサー(手動送りタイプ)
ハムのスライスやミンチなど ミート食材用に使える厨房の即戦力! ハムや肉の仕込みに重宝する手動タイプの業務用スライサー、ミンサー。コンパクトサイズで、切れ味よく、パワフルな処理能力。ハムや半解凍状態の肉のスライスにはハムスライサーMSタイプ、肉のミンチにはミートミンサーMMタイプがあります。
長さ(mm)食材最大:230 質量(kg)16.4 外形寸法(mm)400×479×358 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)食材最大:170×130 定格消費電力(W)92/106 最高高さ(mm)455 定格時間(分)30 厚さ調整範囲(mm)1~12
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

この手動スライサーはクランクのスムーズな回転で操作可能で、電源は不要です。SDGsに対応し、手動式じゃメンテナンスも簡単です。
用途プレーン刃:ハム、ソーセージ等の肉の薄切り、野菜、ギザ刃:パンのスライス 質量(kg)3.3 刃径(Φmm)170 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×2505×335 最大切断寸法(mm)200×140 調節範囲(mm)厚さ:1~20
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)焼豚スライサー YBS-1
イタリア製業務用電動ハム・ミートスライサー。イタリアの自社工場で設計・生産。生ハムはもちろん、様々な食材も薄くスピーディーにスライス。パワフルなモーターで低メンテナンス。高精度な厚さ調整ノブで簡単にスライスの厚さが調整可能。パルマハム仕様。垂直ブレード式で素材への摩擦が少ない
用途焼豚、ローストビーフ、ハム、ソーセージ、タン 質量(kg)38.5 電源(V)単相100(50/60Hz)200W 能力40枚/分(50Hz)、48枚/分(60Hz) 作動方式手動・自動切替式 外寸(mm)462×592×H550 定格時間(分)15 切断寸法(mm)有効:A150B130C380 厚さ調整範囲(mm)1~20 EBM品番5534580
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷

この「エレクトリックナイフ Slim」一本でどんな食材もまるでお店レベルの切り口! パンもサンドイッチも。潰すことなく具材ごと綺麗に切ることができます。 ギザギザになりやすい肉もやわらかく潰れやすいトマトもお任せください! フレッシュな断面で見た目の美味しさ倍増です。 また、クリームごとスパッと切れるためスイーツも大得意なのです。 エレクトリックナイフは進化しました! エレクトリックナイフの高評価のお声が続々届いています! ずれない、薄切りができる、などなど。 しかし、皆様にたくさんお使いいただいたからこそ浮き彫りになった、改良点のお声も頂きました。 ハンドルが大きく重かったこと、刃が最後まで届かないことによる本体形状問題など。 皆様により使いやすくご利用いただくために、エレクトリックナイフは進化致しました! 軽く・スリムに・最後まで綺麗に切れる。 改良を重ね、約200g近い軽量化に成功しハンドルはぐぐっとスリムになりました! 手が小さめの女性でも使いやすい大きさです。 刃は最後まで切れるようになり、さらに使いやすくなったのです。 色んな食材が綺麗に切れるのに、使いやすい。 ぜひ、進化した「エレクトリックナイフ Slim」をお試しください。 取り回しの良さと切れ味の秘訣 コードを無くしたことで、電源に届かない・絡まる・食材に引っ掛けてしまう、などといった問題をまるっと払拭。 また、切れ味の秘訣は2枚の刃。重なり合い、交互に動くことで食材を確実に綺麗に切ることができるのです。 収納の使いやすさも考え、今作からストラップ穴を設けました。 付属のストラップをつければ壁掛け収納することができます。 そしてスイッチはスライド式を採用。 ボタンを押したまま上にスライドしないと作動しないため、誤って押してしまっても安心・安全の機構です。 上手に切るコツは3つ 綺麗に切るコツは3つ。 焦らず、エレクトリックナイフに任せて切ることが何よりもポイントです。 押したり引いたりせず、ただ当てるだけ。 それだけで綺麗に切れていくのです。 生クリームも焼きたてパンもこの通り! 気持ちいいくらいスパッと綺麗な断面で切ることができちゃいますよ。 使用後は洗えます 使用後は本体両サイドのボタンを押しながら抜くだけのかんたんワンタッチ。 2枚の重なった刃はそれぞれ分解ができるため、しっかり洗うことができます。
用途コードレス電動ナイフでだれでも綺麗な切り口。 付属品本体、ブレード、USBケーブル、ストラップ、日本語説明書 質量(g)本体/約270、ブレード/約60 刃長(mm)200 電源【充電用】USB Type-C 5V 1A 給電 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)230×40×53 連続使用時間(分)約45 バッテリーリチウムイオンバッテリー 保証期間購入日より12カ月 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2500 ケーブル長(cm)約195
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg)20 電源(V)単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440 消費電力(W)92/78 刃径(Φmm)203 作動方式手動、自動式 最大切断径(Φmm)170×130 TKG品番9-1168-0601 TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

田中糧機製作所フランクフルト用口金
用途フランクフルト用 材質真鍮ニッケルメッキ 全長(mm)105 内径(Φmm)13 TKG品番9-0683-1001 TKG品番(2017)6-0604-1201
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

平野製作所電動スライサー
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733R<CSL02>の電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382 TKG品番9-0661-0401 TKG品番(2017)6-0585-0401
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000 定格時間(分)15 コード長さ(m)1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動 ベジスライサー 千葉工業所 動画あり
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質ABS PA 質量(kg)6.4 間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516 消費電力(W)40 回転数(min-1[r.p.m])148 電源(単相/V)100 50/60Hz 調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分)30 処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番9-0661-0301 TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

小型店舗で活躍するスライサーです。 チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm) 質量(kg)3.8 定格電力(W)65 定格電圧(V)100 直径(Φcm)(丸刃)17 本体寸法(mm)255×380×250 使用時間(分)(定期)5 アズワン品番64-7533-58 厚さ調整範囲(mm)(スライス)0.5から23
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷