170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
用途モーターサイクル用タイヤ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
タイプT/L
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良き時代の気品漂う、ビンテージフォルムのマシンに映える伝統のパターン。かつての名車達の走りを熱き男達の想いとともに、今に伝える。
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。
パターンGP210
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。バイク向けチューブ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。
構造TT
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR428
オンロードからオフロードまで、多様なシチュエーションに対応。
構造TT
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤ。フロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
1本
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。
構造TL
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)R505 HOLESHOT HT
海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。
構造TT
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)525 HOLESHOT ST
初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。
構造TT
1本
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)シンコータイヤ E705
アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
構造TL
1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アグレッシブなトレッドパターンは、ストリート使用75%、トレール使用25%に適した設計となっており、ハイカーボンを使用したコンパウンドは、ドライ、ウェット共に優れた性能を発揮します。
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュアルパーパスで、高速走行も可能なオン/オフタイヤ。幅広い用途に対応したオールラウンドなモデル。
構造TT
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)SR610
直進安定性・乗り心地・コントロール性能・ロングライフ性能・排水性能などあらゆるニーズに対しバランスのとれた性能を合わせ持つオールラウンダータイヤ。
構造TL
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツバイアスの定番として、あらゆる路面状況において安定したグリップとコントロール性能を両立。オールラウンダーな性能は幅広い層のライダーにご好評頂いております。
構造TL 許容リム幅(inch)3.50~4.50 偏平率(%)70
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中排気量サイズのマシンに最適なオールラウンド スポーツラジアル。
構造TL
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプW/T 適合Rear用
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ2.50-18 4PR (40L) 速度記号/荷重表示40L タイプWT パターンK698 適合Rear用 標準リム幅(inch)1.6 タイヤ幅(inch)2.5
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイプWT パターンF18 適合Front用
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ3.25S18 4PR (52S) 速度記号/荷重表示52S タイプTL パターンF8 適合Front用 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用 タイヤ幅(inch)3.25
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 JLB構造を採用しています。
タイプTL
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)18 タイヤサイズ110/90-18M/C 61V 速度記号/荷重表示61V タイプTL パターンF20 標準リム幅(inch)2.5 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)90
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。 FS-JLB構造を採用しています。
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘビーマッド~サンドに対応したモデル。 極めて排泥性に優れ、軟らかい路面にもしっかりエッジ。 加減速時に発生する縦方向へのトラクションにおいても、最大限のパフォーマンスを発揮する。
1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


20年以上の長きにわたってライダーたちに愛され続ける、超ロングセラーモデル。 国内はもとより海外でもその人気はいまだ衰え知らず。 サイズバリエーションも豊かで、さまざまなバイクにも違和感なく装着できる。
タイヤサイズ120/90-18 タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)18 偏平率(%)90
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ライディング中のどっしりとした安定感に定評のある、ハイウェイクルーザーにベストマッチの高剛性タイプ。
用途適応車種:カワサキ エリミネーター。フロント サイズ130/70-18 タイプTL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示63H 偏平率(%)70
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350。リア サイズ130/70-18 タイプTL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示63H 偏平率(%)70
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷