ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
耐薬品性と耐摩耗性のある強くて丈夫なポリエステル素材で作られています。汚れた場合も、簡単に洗えてすぐに乾きます。またマットの裏側には滑り止めのゴム裏地がついているため、マットがズレにくい仕様となっております。
ガレージライフに新提案!!有りそうで無かったガレージ用のカスタムマテリアル。ただのガレージじゃ物足りないけど自分じゃカスタム出来ない…ガレージにただバイクを停めるだけじゃ面白くない。そんなユーザー様の悩みを Easy Cut Panel が解決します!。縞鋼板に見えますが、金属製ではありません!カッターナイフでカット可能なのでガレージはモチロン、トランポや工具箱の装飾などDIYで装飾可能!
厚さ(mm)3(表層透明ビニル層0.3)
寸法(mm)457.2×914.4
色ブラックメタル
素材塩ビ
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴム素材+耐久性の高いナイロン起毛で、ツールワゴンや作業台の上で使えば、小物が転がったり傷つかず便利。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、作業台などを汚しません。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。
裏面にゴム素材を採用することで滑りを抑止
オイルをこぼしても、オイルを通さず作業台が汚れない
高耐久のナイロン起毛で工具を傷つけない
用途ツールワゴンなどの卓上に最適な作業マット
寸法(mm)約300×600(起毛部分約270×570)
1枚
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。
マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。
表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など
寸法(mm)800×1000×3
こんなお得な商品も!

作業用マット 折りたたみ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
低くて狭い作業現場で大活躍!
薄くて重体下の潜り込み作業が容易。
軽くて持ち運びに便利。持ち手穴付。
折りたためるので、作業にあわせて高さ、広さを調整可能。
クッション性に富み、長時間の作業でも体への負担が少ない。
滑りにくく、トルクレンチ等を使用する作業に最適。
四隅をR形状とし、引っ掛かりや車両へのダメージを軽減。
洗剤で洗えるので、清潔な作業環境を実現。
トラスコ品番794-3971
厚さ(mm)30
質量(g)810
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×420×30、(収納時)420×195×180
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
MCハウスの下に敷く縞鋼板風デザインのゴム製マット。
ゴムマットにより滑りにくく、車両の安定性が向上。
地面からの湿気防止、土や泥等の汚れ防止にもなります。
MCハウス以外にも、メンテナンスマットや作業マットとしても使用可能。
ゴム製なので、任意のサイズでカットしご使用いただけます。
適合MCハウス1000
材質ゴム
寸法(mm)1200×2200
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
驚きの小ささ。ハイサイダーから極小サイズのウインカーが登場。レンズ径11mmながら点灯時は驚きの明るさです。
仕様2個入り(1セット)、フロント・リア側共にECE認証試験クリア(車検対応)
色●ライトスモークレンズ●ブラックアルマイト
レンズ色ブラックアルマイト / ライトスモークレンズ
LED通常点灯式
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
超軽量2kgのアルミ製ボディ/階段の昇り降りもレジャーもらくらく持ち運び!
主要パーツがアルミ製になることで、持ち運びしやすくなりました。
いつものお出かけもよりずっと楽しくなるはず!
重量がなんと2kg!階段の昇り降りもレジャーにも便利です。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。
まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」は
ラングスジャパンからのメッセージです。
適合年齢(歳)2以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×40
シート高(cm)約30~36
ハンドル高さ(mm)約520~560
タイヤ幅(mm)直径約280
耐荷重(kg)20
質量(kg)約1.7
仕様組立:要(組立工具入り)
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
こんなお得な商品も!

シート スリップ防止用 縞模様タイプ
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
スリップ防止用のシート。廃材をリサイクル利用した環境配慮商品。
用途工場、作業場、通路、すべり止め、長尺、ロール
材質ポリ塩化ビニール(再生樹脂)
トラスコ品番790-0686
幅(mm)915
厚さ(mm)約1.5
質量(kg)1.5~1.6(1m2あたり)
色シルバー
長さ(m)20
1本
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
トラスコ品番114-9437
1枚
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
大切な愛車を長く美しく保護する底付きフルカバー構造のバイクカバー。
省スペース設計でバイク1台が置けるスペースがあればご使用いただけます。
長期の保管で本気でバイクを守るならフルカバータイプがお勧めです。
雨や埃をシャットアウト
紫外線や酸性雨からバイクを守る
風とびに威力を発揮します
裾からの雨、ホコリの侵入に強い
前後の大きなベンチレーションで通気性抜群
底面は耐久性に強いターポリン
使わない時は小さくたためる
前後にロック穴付き
前輪プレート、サイドスタンド用マット、外締めベルト付き
用途バイクを丸ごとすっぽり覆うフルカバータイプ
材質上面堀エステル厚手生地シルバーコーティング、(底面)ターポリン(PVC+ポリエステル)
色シルバー
多くの特徴を持つ全面バイクカバー!。バイクをすっぽり覆う新しい形状のカバーで紫外線・黄砂・ほこりをほぼ完全にシャットアウト!!。カバー上部に透湿性の高い生地を使用し、内部のムレを防ぎます。ファスナーによる開閉で脱着楽々!。猫などの小動物の侵入を防止します。すっぽりと形状のため風をはらむ危険性が低い。パーツ毎の有償修理が可能。
材質カバー上部:ポリエステル100%オックス生地/防炎加工品とシルバーコーティング加工品、ポリエステル100%テクノ生地/4層構造、2枚重ねグレー色(透湿性高い)カバー下部:ポリエステル帆布6号、グリーン色/ファスナー本体・#10番手(大きく開閉し易い)/ファスナー後部・#5番手、ブラック色/ゴムマット
関連資料適合表
こんなお得な商品も!

モーターサイクルジャッキ
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
用途バイク用
RIDEZ xXx(Triple Cross) VISOR。トリプルクロスバイザーが登場しました。ヴィンテージ感あるデザインで、ハーレー、アメリカン、ヴィンテージオフにピッタリなバイザー。ネオレトロ系バイクにもマッチするロングバイザー仕様です。装着は3点ボタン式で、両サイドのボタンは左右に調節して、様々なヘルメットに対応します。最大 縦 約9cm。最大幅 約21cm
寸法(cm)最大 縦 約9、最大幅 約21
通勤通学時の必需品!
雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。
カラーはブラック、ホワイト、マットブラックの3種類のカラーが御座います。
防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
フルフェイスが1個と小物が入る程度の大きさです。
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約370×約385×約290
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約305
バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。UV99%カット防風パット付き。
スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。
デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。
【偏光サングラスとは】
乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。
1.構造
ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ
2.特性&効果
変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。
フルフレームですが、レンズの視界を最大限まで活かしています。横いっぱいまで視界が確保されてます。
99%UVカットレンズ使用
全長×全幅W×全高(mm)156×140×45
レンズサイズ(mm)W63×H39
ツル長(mm)120(テンプル)
ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
サイズ●取付部Φ28.6●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5
適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ
材質本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)
色ブラック
サイズフリーサイズ(MENS)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
フレームの保護用スプレー。特徴:高い防水性を持ち、フレーム保護に役立ちます。静電気防止作用により、ほこりなどを寄せ付けません。艶出し効果があります。マットカラーにもお使いいただけます。(マットの質感が変わる場合がございます)。使い方:自転車をクリーニングした後、フレームにスプレーしてください。ブレーキパッドにはかけないでください。
用途容量:300ml。スプレー
1個
¥1,798
税込¥1,978
22日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。
1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に
自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに
オイル交換中の漏洩対策に
対応オイル
材質ポリプロピレン
質量(g)40
サイズ(cm)40×50
1セット(5枚)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
お悩み解消。さらば、縫い目。
ヘルメットインナーは、従来の縫製方法だとどうしてもおでこや頭に縫い目の跡が付きやすくなります。
これを特殊な素材とテクノロジー「スムースマックス」によって改善しました。
圧迫されても跡が付きにくく、また、中央にメッシュ生地を採用したことで通気性も向上し、ヘルメット着用時の内部不快感を軽減します。
スムースマックス
肌着としての着け心地を極限までこだわった、スムースマックスは、断面がホツレない特殊な生地を無縫製の技術により接合しています。
従来の縫製方法では、どうしても発生してしまう段差によるゴロつきを極限まで減らしています。
薄手でストレッチ性の高いマテリアルは肌に吸い付くようなストレスフリーな使用感を得られます。
仕様スムースマックスにより縫い目の跡を防ぐ
材質本体:ナイロン(75%)/ポリウレタン(25%)メッシュ部分:ナイロン(70%)/ポリウレタン(30%)
サイズフリーサイズ(MENS)
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用ニーパッド
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
バイクリフトを使用せずに車体下回りの整備をする際のひざや腰への負担を減らせま
す。広げればひざ立ち、折りたためば着座と、作業にあわせて高さや広さを調整可能です。やわらかい素材を挟んだ二重構造とすることにより、激しくひざをついてもダメージが抑えられます。
材質EVA
寸法(mm)(広げたとき):510×230×30、(折りたたんだとき):225×230×60
タイプ二つ折り
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本バイクスロープはスチール製で、すごく頑丈で耐用です。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのバイクラダーは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。バイクラダーレールはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。
用途オートバイクや自転車、スケートボードに適用します。
材質スチール
質量(kg)約5.46
幅(cm)23
耐荷重(kg)300
長さ(cm)120
高さ(cm)推薦使用:32-40、4.5
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
半帽タイプのSG規格適合品。バイクの日常用途での使いやすさを重視したシンプルなデザインのヘルメットです。通勤通学やビジネスユース等、様々なシーン/バイクにマルチフィット。70~80年代アメリカンポリススタイルを再現したハーフヘルメット! ファンを魅了するデザイン!。あご紐ワンタッチバックルで装着が簡単!。脱着可能な耳当てで、夏場などの暑い日でも取り外せます!
色マットブラック
規格SG規格適合
頭囲(cm)57~60未満
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
従来の後付タイプ疲労軽減シートとは大きく違う点。高級ベッドのマットレスにも数多く使用されている、「Body doctor製 正反発ラテックスフォーム」を使用しています!!低反発材質やゲル材質と違い、上から掛かる圧力に対してシート側から同等の圧力で反発する事により、正確&確実な体圧分散を可能にし、おしりや腰に掛かる負担を大幅に軽減する事が可能になりました!!
用途長距離を走ると腰痛に悩まされる・・・バイクに乗りたいけど、坐骨神経痛がひどくて・・・ツーリング後におしりのトラブルに悩まされる
幅(mm)(後)280
厚さ(mm)25
寸法(前幅×全長)(mm)170×350
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。
電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。
ワールドスタンダードのジーエス・ユアサの技術力により高性能・高品質で安心してご使用になれます。
下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。
自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアバルブの根元に装着。チューブ口からの泥の進入を防ぎ、バルブのズレを柔軟に吸収。(2個入り)
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に適したメンテナンスマットです。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さです。ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いが可能です。
用途バイクの整備・保管に適したメンテナンスマット。ビッグバイクをメンテナンススタンドで前後リフトアップしても十分な長さ。オイルを通さないゴム素材に高耐久ナイロン起毛を組み合わせ、床の汚れやキズを防ぐ。マットの汚れには高圧洗浄機などで手軽に水洗いが可能
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ