27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両を吊り下げてメンテナンスするタイプのスタンド。ステム周りやリヤショック交換などリヤ周りのメンテナンスに最適。吊り下げ高を1700mm/1800mm/1900mmの3段階に調整可能。最大180kgの車両まで対応。
質量(kg)15.2 耐荷重(kg)(最大)180 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×108×200(最大)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ETHOS Design(エトスデザイン)フレームスタンド
白塗装からクロームメッキにリニューアルしました!。ステムやスイングアームの交換にも対応できる、吊り下げ式スーパーマルチスタンド。リアショック脱着にもオススメです。
パイプ径(Φmm)38/34 全質量(kg)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×470×1150 色(本体)クロームメッキ 高さ調整範囲(mm)9段階(1130~1930)
1セット
40,980 税込45,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定式ステップに引っ掛けるジャッキタイプ「ステップスタンド」リヤサスペンションやスイングアームの脱着には不可欠な、便利なスタンド2本セットです。固定式のステップであればどんな車種にも使用可能です。3段階調整式。クレードルフレーム用のアタッチメントが付属されているため、通常の2トンのウマとして使用可。
1台(2個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

従来から市場に存在する吊り下げタイプのスタンドですが、重整備好きのメカニックの方はともかく、一般の整備マニアにおいても価格面でなかなか購入に踏み切れませんでした。そこで、スタンドそのものの構成部品の中で中心を担っている「二本の柱」「渡し棒」をあえて付属せずにお客様自身で取り揃えていただき、当該製品と組み合わせて使用していただくという画期的な製品構成としました。 「外径48.6mm単管」を1.5m(推奨長)計3本をご用意いただき、当製品と組み合わせてご使用下さい。
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm)790 幅(mm)370 質量(kg)26.6 最高位(mm)368 最低位(mm)118 最大荷重(kg)680 取扱説明書(76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

フィットスタンド UNIT 動画あり
車両に合わせた高さと角度調整が可能な、メンテナンス性に優れたスタンド。 天板をラバーコートしたパイプにすることで、開口部が広くメンテナンスしやすい。 ネジ式フットボルトは細かく調節できるため、ガタつきを無くし安定性を確保できる。 フルサイズから小排気量車までさまざまな車両に対応。耐久性に優れるスチール製。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×430×405~460
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。 ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。 スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。 スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。 別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。 CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596) YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597) Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
質量(kg)7 耐荷重(kg)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×680×710-850、折りたたみサイズ: 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×440×670 高さ調節15.5mm毎に9段階の調節が可能
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275~330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

UN-C5010 エマージェンシーサイドスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg)約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ビッグネイキッド等のアンダーチューブ(フレーム)が通っている車両を直立にリフトアップするための商品です。 左右高さ違いの設計でサイドスタンドをかけた状態から1人で安全に安定したリフトアップが可能。 前輪のリフトアップと後輪のリフトアップにも対応し、通常のスタンドと違い、ステムやスイングアーム等に掛けないため作業幅も向上します。 強風などの転倒対策にもオススメ。 使わないときはコンパクトに収納可能。
仕様高さ無段階調整 寸法(mm)高さ調整:最大270 / 幅調整:235-360 耐荷重(kg)200(リアまたはフロントのリフトアップ重量) 適合車種CB1300SF
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷


サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質スチール 質量(kg)14 本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm)90 定格荷重(kg)450
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

QR操作だけで簡単に着脱。 これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。 フレームにキズを付けない。 リアサスバイクにも簡単取付可能。 専用QR付属(ロングシャフト仕様) 高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中) フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド 適合24~28インチ(700C) 質量(g)(本体)約280、(QR)約50 耐荷重(kg)15 適合車種後輪クイックリリースハブ採用車 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)30×40×315~360
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

UN-C5025 スイングアームリフトスタンド UNIT 動画あり
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。 ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。 無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。 使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
ブラック 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
3,490 税込3,839
欠品中

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg。対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク。対応タイヤ幅:20~65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。 ブラック
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス。日常点検、室内保管、しっかりとした整備。バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管。アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません。強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg。対応タイヤ幅:20から65mm。ダウンチューブ幅:52mm以下。耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)。材質:スチール、PEコーティング、ゴム。使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm。作業台色:ブラック。材質:スチール、高強度樹脂。商品重量:3.7kg。耐荷重iWA2に準ずる。作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm。※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。 ブラック
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サドル・フレームに引っ掛けて使用するスポーツバイク用スタンドです。 サドルに引っ掛けるだけで、簡単に駐輪ができることから、デイリースタンドとして最適です。 シートピラー・フレームの形状・材質に関わらず、車輪をはずした状態でも使用でき、簡易メンテナンススタンドとして洗車等、メンテナンスの幅が広がります。 折りたたみも簡単で、持ち運び、様々な場所で使用可能です。 引っ掛け部を4色ご用意し、お客様の自転車にあったカラーリングも可能です。
材質スチール 質量(kg)2 高さ(mm)約1090 耐荷重(kg)約20
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンド。 ミニバイクなどスイングアーム幅のせまい車両に最適化しました。 新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。 L型とU型アタッチメントを標準装備し、アタッチメント幅は無段階、高さは9段階の調節が可能です。 車両に合わせて適切な高さでリフトアップできます。
幅(mm)(無段階)L型:155-315 / U型:190-325 高さ(mm)(9段階)L型:218-319 / U型:242-343 径(Φmm)14-18 耐荷重(kg)200
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

200系ハイエース スーパーGL標準(2019年12月現在)ルーフサイド穴あけ取り付けのサイクルスタンド。 専用設計で、しっかり取り付け。 スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ! 目的に合わせて簡単脱着。 フレームとホイールを簡単安定ホールド フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。 ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
ブラック メーカートヨタ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

E26系NV350 プレミアムGX標準(2019年12月現在)のルーフサイドユーティリティナット取り付けのサイクルスタンド。 専用設計で、しっかり取り付け。 スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ! 目的に合わせて簡単脱着。 フレームとホイールを簡単安定ホールド フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。 ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
ブラック
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

80系NOAH/VOXY/ESQUIRE(2019年8月現在)の3列目アシストグリップに取り付けるサイクルスタンド。 専用設計で、しっかり取り付け。 スポーツバイクを車に積載。広がるサイクルライフ! 目的に合わせて簡単脱着。家族でドライブ時等は取りはずして広々車内に。 フレームとホイールを簡単安定ホールド フレーム固定:クッション付きで傷付き安心。フレームに応じて調節できるベルトブラケット。 ホイール固定:シャフトを引っかけてクイックレバーを閉じるだけの簡単固定。
ブラック メーカートヨタ
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷