カテゴリ

  • バイク部品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 完成車(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「バイク原付」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自転車カバーセンターブラック アストロ自転車カバーセンターブラックアストロ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
撥水加工 厚手 丈夫 大切な自転車を直射日光・雨・雪などから守る ファミリーバイク(原付)兼用 27インチまで対応
用途【自転車・バイク用カバー】大切な自転車やバイクをホコリや汚れ、直射日光、雨、雪などからしっかり守る。【取り付け・取り外し簡単】センター部分がブラックだからカバーの中心が分かりやすく掛けやすい。前後ゴム入りで自転車にしっかりフィットするので取り付け・取り外しも簡単。【はっ水加工で水をはじく】撥水加工により雨をはじき、汚れてもサッと拭き取ることができお手入れ簡単。【風飛び防止ヒモ・前表示】裾ヒモ付きでカバーが風で飛ぶのを防止。前後が一目で分かる便利な「前」マーク付き。材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)寸法(mm)約幅700×長さ205×高さ950ブラック&シルバー質量(g)200適合サイズ27インチまで
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 万方商事電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能万方商事
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、公道走行可能な原付一種区分の電動キックボードです。600Wハイパワー後輪駆動モーターで約18°の登坂能力を実現。最高速度約35km/hと原付バイク並みの速さです。前後フルサスペンション(正立フォーク&ツインサスペンション)で快適走行ができます。12インチオフロードタイヤで段差や砂利道にも強く、約22.5cm幅広フットボードと高さ調節可能なハンドルで安定性抜群です。約30kgの重量設計で走行時の揺れを軽減します。
用途移動手段に。仕様年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約18、航続距離(km):約40~45、走行モード:低速6km/h、中速15km/h、高速25km/h、制限解除35km/h(最高速度:約35km/h)質量(kg)30サイズ(cm)展開時:約118×55×112 折畳み時:約118×55×46耐荷重(kg)約150定格出力(W)600バッテリー48V/13.5Ahタイヤサイズ12インチ 幅約8.5cm充電時間(時間)約8
マエヒロシェルターMID DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMIDDAYTONA(デイトナ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント)質量(kg)1.6収納寸法(mm)480×Φ150本体寸法(cm)330×280×170
YH-004 ジェットヘルメット 山城YH-004 ジェットヘルメット山城
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
原付バイクから大型バイクまで全排気量対応で使いまわしが良く、シンプルでスポーティーなデザイン。フリップアップシールド付きスポーツジェットヘルメット YH-004。吸水速乾消臭生地インナーは"フル脱着内装機能"を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能です。インカムホールを内蔵、ラチェット式バックルを採用し、安全快適に使える機能を備えつつコストパフォーマンスに優れたヘルメットで、バイク初心者の方やフルフェイスヘルメットがはじめての方にもオススメです。・シンプルなデザインでどんなバイクにもシンプルなデザインでどんなバイクにも合わせやすいデザイン。バイクが初めて、ジェットヘルメットが初めての方にもご使用いただきやすいようにベンチレーションで空気を取り込み快適に内装の脱着ができ、洗濯が可能!常に快適にご利用いただけます。※洗濯の際は、洗濯ネットを使用するか、ぬるま湯で手洗い。陰干しにて乾燥を推奨しております。・インカム対応インカムホールを内蔵しているのでスピーカーが耳にあたりづらく、ヘルメット自体の造形もインカムが取付しやすい工夫をしております。・ラインナップ日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィット1帽体 M / L / XL の3サイズ。ブラック / マットブラック / パールホワイトの3 カラーをラインナップ。・オプションパーツオプションパーツとして、クリアシールド、スモークシールド、シルバーミラーシールド、ブルーミラーシールド、その他インテリアパーツも展開しています。排気量:全排気量対応規格:SG規格、PSCマーク取得シールド:クリアシールド標準装備 ※オプションにてスモーク、ブルーミラー、シルバーミラー有り。外装:ベンチレーション標準装備内装:内装着脱洗濯可、アジアンフィット、インカムホール内蔵、吸水速乾・消臭生地バックル:ラチェット式バックル採用
特定小型原動機付自転車 SAGA one AINOHOT特定小型原動機付自転車 SAGA oneAINOHOT(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)インパクトバツグンのデザイン、頑丈な高反発ボディで自在に走る免許不要の電動バイクです。バッテリーは取り外しが可能で、バッテリーのみ持ち運んでの充電ができ便利。歩道モード&車道モードを搭載し、道路に応じたモードで走ることが可能。また14インチタイヤは安定感があり、様々な路面条件に対応。後輪タイヤは自己修復機能があり、軽いパンクの際に傷を自動で修復。後輪のキャリアにはバスケットを後付けできるから日常の買い物や荷物の運搬にも便利にご利用いただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる!仕様サスペンション:あり(後輪)ブレーキ前後輪:ドラムブレーキ全長(mm)約1398全幅(mm)約580角度(°)最大登坂:15起動形式即起動(アクセルを回す)ハンドル高さ(mm)1020バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)マグネシウム合金バッテリー容量(Ah)10.4バッテリー電圧(V)46.8車体質量(kg)31タイヤタイプタイプ:前輪チューブ、後輪自己修復タイヤサイズ14インチ充電時間(時間)約6モーター定格出力(W)500最高速度(km/h)20防水性本体IP54走行速度(km/h)歩道モード:6、車道モード:15/20走行距離(km)航続:45-50(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる)最大負荷能力(kg)120折り畳み可否不可
タフタバイクカバー 山城タフタバイクカバー山城
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 バイクカバーシリーズタフタカバー軽量ポリエステルを採用。風のバタつき防止のセンターバックル、ロックホール付き。バイクカバーに求められる機能を持ち合わせたコストパフォーマンスの高いバイクカバーです。製品特徴・立体裁断バイクの形に沿う立体裁断で、車両全体をしっかりとカバーします。・幅広いタイプ・サイズラインナップ原付スクーターからアメリカンまで、車両タイプ・サイズに応じた専用設計です。・ゆったり設計タイヤ下部がはみ出たり、テール部分が突っ張りにくい”ゆったり設計"です。・防水加工シルバーコーティング生地車体を傷つけにくいポリエステルタフタ生地に防水加工を施しています。(縫製穴部分を除く)・二重縫製(ダブルステッチ)縫い目からの引き裂けを軽減する二重縫製です。・前後ロックホールリンクロックやチェーンロックなどに前後対応しています。・センターバックル紐タイプと違い、ワンタッチで操作できるセンターバックルを採用しています。また、車両に応じて長さの調整が可能です。・風飛び防止シャーリング前後端部に伸縮シャーリングを施し、タイヤにフィットします。風によるカバーのまくれや、それによる風飛びを防止します。・前面部切り返し前後の判別がしやすい生地色切り返しを前面部(グリーン部分)に採用しています。-------------------------------------商品名:タフタカバーサイズ:S, M, L, LL, 3L, 4L, 5L色:シルバー/グリーン素材:ポリエステルタフタ※注意事項・車種適合に記載のない車種は、サイズ表の寸法をご参考にご購入下さい。・車両寸法が変わる部品が取り付けられている場合は部品を実測の上お選びください。・当該商品は汎用品ですので、車種によってはタイヤがはみ出す可能性がございます。・リアボックス、パニアケース等が装備されている車両の場合適合しない場合がございます。・適合車種に記載がある場合でも年式によっては適合しない場合がございます。
用途ブランド:山城謹製 バイクカバーシリーズ素材:ポリエステルタフタカラー:シルバー/グリーン材質ポリエステルタフタシルバー/グリーン
コンディショニングチャージャー D1 Power CIELコンディショニングチャージャー D1 PowerCIEL(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます【充電状況はLEDランプでお知らせ】 LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
コンディショニングチャージャー D10 Power CIELコンディショニングチャージャー D10 PowerCIEL(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論、乗用車へも充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車へも充電が可能で、様々な車種、排気量に対応します。同梱のOリングケーブル(車両常設ケーブル)を使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が可能です。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・Oリングケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:乗用車全般・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-200充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:10適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約237×70×111
コンディショニングチャージャー D4 Power CIELコンディショニングチャージャー D4 PowerCIEL
5,198税込5,718
1個
当日出荷
一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4【充電モード選択】7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモーク MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン スモークMAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ミラーに共締めするだけの簡単取付。防寒対策はもちろんドレスアップ効果も抜群です。ポリカーボネート樹脂を使用した厚みのあるスクリーンです
用途オートバイ用仕様高さ:約429mm 上幅:約370mm 下幅:約448mm 厚さ約4.5mm適合汎用スモークサイズ【取付ステー】M10
Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン クリア MAD MAX(マッドマックス)Mr Quick製 バイク 原付 スクーター 汎用 風防 フロントスクリーン クリアMAD MAX(マッドマックス)
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
ミラーに共締めするだけの簡単取付。防寒対策はもちろんドレスアップ効果も抜群です。ポリカーボネート樹脂を使用した厚みのあるスクリーンです
用途オートバイ用仕様高さ:約429mm 上幅:約370mm 下幅:約448mm 厚さ約4.5mm適合汎用クリアサイズ【取付ステー】M10
PonLED H4BS M&HPonLED H4BSM&H
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
PonLED PH6E M&HPonLED PH6EM&H(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
PonLED PH9 M&HPonLED PH9M&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
PonLED HS1 アドレス110/125 M&HPonLED HS1 アドレス110/125M&H
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED HS1 M&HPonLED HS1M&H(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED HS5 M&HPonLED HS5M&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH12 M&HPonLED PH12M&H(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH11 M&HPonLED PH11M&H(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH8x M&HPonLED PH8xM&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH8 M&HPonLED PH8M&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
PonLED PH7 M&HPonLED PH7M&H(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業)バイク用ブースターケーブルMeltec(大自工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル仕様DC12V用付属品本体収納袋質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付き DAYTONA(デイトナ)バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 リフレクター付きDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/リフレクター×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型 DAYTONA(デイトナ)バイク用 ナンバープレートホルダー 125cc以下(山型) 原付用 軽量型DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
振動によるナンバープレートのひび割れや破損を予防します。1mm厚アルミ材を大胆に肉抜きすることで必要な強度を保ちつつ極限まで軽量化。板厚が薄いのでフチのプレスラインもシャープになりスタイリッシュ。
セット内容アルミナンバープレート×1/フランジスペーサー×2/フランジボルト(M6×15mm)×2/フランジナット(M6)×2/ウレタンスポンジ×4
12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防 MAD MAX(マッドマックス)取付簡単 原付 スクーター ウインドスクリーン バイク 風防MAD MAX(マッドマックス)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂寸法(mm)厚さ:3、高さ:400、上幅:300、下幅:400
プレートフック3 TANAX(タナックス)[バイク用品]プレートフック3TANAX(タナックス)[バイク用品](9件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック 原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。 軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。 リング状フック フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。 ナンバープレートに挟むだけ! 簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質アルミブラック質量(g)240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)134×281×23.5
プレートフック2 TANAX(タナックス)[バイク用品]プレートフック2TANAX(タナックス)[バイク用品]
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
ナンバープレートに挟むだけの荷掛けフック 原付からリッターバイクまで、車種を問わず装着が可能。 軽量なアルミ製でバイクのスタイルを崩さないスマートな取り付けが可能です。 リング状フック フック部はリング状になっているので固定ベルトの紛失を防ぎます。 ナンバープレートに挟むだけ! 簡単装着。サンドブラスト+アルマイト処理で傷が付きにくい。
材質アルミブラック質量(g)55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×200×3
フルフェイス PSMGフルフェイスPSMG(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
オープンフェイス PSMGオープンフェイスPSMG(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バイク用ヘルメット。オープンフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応)サイズ57~61cm付属品サイズ調整スポンジ材質ABS樹脂
ファミリージェット PSMGファミリージェットPSMG(30件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
バイク用ヘルメット。ファミリージェットタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
ダックテール PSMGダックテールPSMG(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
バイク用ヘルメット。ダックテールタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)適合頭囲(cm)57~61
シールドヴィンテージ PSMGシールドヴィンテージPSMG
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
バイク用ヘルメット。ビンテージタイプ。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)
白ツバ ハーフキャップ PSMG白ツバ ハーフキャップPSMG(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バイク用ヘルメット。防災用にも如何ですか!SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型用(125ccまでの排気量のバイクに対応)サイズフリー(57~61cm)
ライダーズドリンク カシムラライダーズドリンクカシムラ(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
原付スクーターから大型バイクまで対応するバイク用ドリンクホルダー。 耐久・耐候性に優れるPOM樹脂採用。 取付方法は、ハンドルバー取付け・ミラー台座取付けの2通りから選べます。(取付けにはプラスドライバー・レンチ等が必要です。) 太缶、500mLペットボトルに対応します。
質量(g)55寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×112×82取付可能寸法(mm)ハンドルバー/(太さ)Φ22.2~Φ25.4ミラー台座/(台座のネジ穴の先端~スイッチケースの上面)8以下、(台座の中心~スイッチケース)50以下
カスタム-7 BOX 黒 明邦化学カスタム-7 BOX 黒明邦化学
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
カギ付きなので、盗難防止にも効果的原付、ミニバイク、スクーター、カブ系単車、自転車のキャリア(荷台)へ簡単に取付できます。
用途サイズ:縦420×横310×深さ280mm、内寸:385×285×270mm素材:本体/蓋 耐候・耐衝撃性樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら