国内メーカー製造の高品質商品です。
研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。
小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5
長さ(mm)(ウール)5
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途木製品・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
危険物の類別非危険物
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用
サイズ(mm)125
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
こんなお得な商品も!

スポンジバフ Φ80
モノタロウ
¥199
税込¥219
厚さ(mm)20
危険物の類別非危険物
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ細目
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途車、床、家具等の艶出しに
適合本体MRS-1250
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。
機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ極細目
内径(Φmm)50
取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ウールバフ ミニポリッシャー用
モノタロウ
¥599
税込¥659
外径(Φmm)80
厚さ(mm)15
トラスコ品番807-1372
質量(g)10
危険物の類別非危険物
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
曲面の研磨作業に最適です。
用途曲面の研磨作業に。
外径(Φmm)125
トラスコ品番378-4151
質量(g)37
アズワン品番65-1946-34
着脱方式マジックテープ式
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ラテックスフリーを採用し、柔らかく弾力のある手触りのメイク用パフ。薄塗りが簡単!素肌のような仕上がり。ソフトできめ細やか、弾力性もあるのでメイクのムラも出来にくく、密着感UPでメイクが崩れにくい。スポンジの形状がいろいろ入っているので、メイクの部位によって使い分けが可能です。 親水性ポリウレタンを使用しているので、水に濡れると大きくなります。
成分親水性ポリウレタン
寸法(mm)商品単体:125 × 66 × 43
質量(g)商品単体:40
入数3
1セット(3個)
¥698
税込¥768
5日以内出荷
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。
シャンク(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6
サイズ(mm)125
研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用
外径(Φmm)180
タイプ中目
内径(Φmm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)8穴
代表車種EJ800AGF
主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
国内メーカー製造の高品質商品
ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80
厚さ(mm)10
内径(Φmm)9
取付け方法マジック式
危険物の類別非危険物
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
自在に伸びて、能率アップの快適ワーク。
アクティブに動けるストレッチ性素材。
正装感とカジュアル感をミックスしたデザイン。
コストパフォーマンスにも配慮。
ファスナーはムシ隠し付・オリジナルボタン・ピスネームがアクセント・左袖ペン差し付・背身ノーフォーク仕様
混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチミニへリンボン)
種別長袖シャツ
純正エアクリーナーBOX専用品。
乾式タイプの特殊ペーパーフィルターを採用。
DAYTONA製ターボフィルター(62049)よりもエア吸入効率を上げ、中低速のトルクアップを実現。
乾式タイプのため、メンテナンス性も向上。
主な適合車種アドレスV125/G(K5/6/7/9)・アドレスV125S/ベーシック(10/8-/CF4MA)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
アドレスV125(新/旧どちらも使用可)専用ウエイトローラーです。
チューニングUP時の駆動系セッティングやパフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。
1SET6ヶ(一台分)入りです。
寸法(mm)Φ20×15
バイクメンテナンスに最適!。セッティング用にぜひ!。コストパフォーマンスに優れたウエイトローラー!
寸法(mm)Φ20×15
適合車種スズキ アドレスV125 CF46A、ホンダ PCX JF28
入数(個)6
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。
熱による焼けが少ないです。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
用途ステンレス、金属の表面仕上げ。
錆・塗膜の除去。塗装前の下地作り。
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:不織布
外径(Φmm)125
適合材ステンレス、金属
屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
用途屋外看板、車両のマーキングに。
材質塩ビ
幅(mm)1000
色(糊色)透明
厚さ(μm)80(粘着剤含む)
耐候性屋外5~7年
表面仕様ツヤなし(マット)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。
ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット
外径(Φmm)125
適合材木材、金属
穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
取り付け形状はGY6エンジンと同一ですが、このハイスピードプーリーはPGO用として専用設計して開発しました。ハイスピードプーリーとして最高のパフォーマンスを発揮します。
メーカーPGO
付属品プーリー本体/ランプレート/スライドピース
適合車種X-HOT125、G-MAX150、iBUBU125、IME125、Alloro125(アッローロ)、myBUBU125α、T-REX125
適合排気量(cc)125
1セット
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
容量(A)蓄電池:2.5/5
どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに
しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(45°時)30
容量(A)蓄電池:2.5/5
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。
マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
吸じん用穴あき40個でマルチホールパッドとの組み合わせで吸じん率がアップします。
用途木材の表面研磨、塗装の除去
適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー
種別マジック式
材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース
外径(Φmm)125
適合材木材
穴タイプ(吸塵用)40穴
共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
適合車種HONDA CT125 ハンターカブ 2020~2023
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-IT125SO2-APT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン
形状専用
色チタン
区分マフラー
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H125SO5-FFT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(品番:E-H125R3)設定あり オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSH125R1)設定あり。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/ステンレス。STD重量[キログラム]:3.7。重量[キログラム]:1.9。STD音量:78 dB/3500rpm。音量:89.8 dB / 3500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-2。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイレンサー用ヒートガードとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.8kW/6750rpm。最大出力:7.1kW/6800rpm。STD 最大トルク:11.7Nm/4400rpm。最大トルク:12.1Nm/4350rpm。オプション:品番:E-H125R3,P-HSH125R1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス
形状専用
質量(kg)1.9、STD:3.7
色チタン/ステンレス
タイプスリップオン
規格JMCA:×(一般公道使用不可)
方式集合:1-2
加工無
音量(dB)89.8/3500rpm、STD:78/3500rpm
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
鍛造削り出しピストン採用によりコストパフォーマンスに優れたハイエンドボア&ストロークアップキットです。
主な適合車種APE/XR50
1セット
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
鍛造削り出しピストン採用によりコストパフォーマンスに優れたハイエンドボア&ストロークアップキットです。
主な適合車種APE/XR50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ