181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE 強力パワーレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300 倍率約9倍 出力トルク(N・m)2500
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質スチール
1個
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

8840 イージーパワーレンチ エーモン 動画あり
分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。 サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380 トラスコ品番853-6076 質量(kg)8
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ハイパワー軽量タイプ コンポジットインパクトレンチです。重量バランスに優れたエルゴノミックデザインが連続作業での作業負担を軽減します。締付トルクの調整は右回転3段階・左回転2段階で、リバースバルブで行うことができます。
用途軽自動車~小型トラックまでのタイヤ脱着作業。エンジン・足回りの分解・組立作業。建設機械の分解・組立作業。各種産業機器の組立作業。造船設備の組付け作業。テトラポットの型枠の分解・組立作業。 トラスコ品番868-1785 全長(mm)181 材質/仕上ボディ:アルミダイカスト・樹脂 質量(kg)2.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 空気消費量(m3/min)0.99 最大締付トルク(N・m)700 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8609-82 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能 セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番467-9768 質量(kg)6.7 最大出力トルク(N・m)1225 倍率3.5 最大入力トルク(N・m)350 入力部の差込角(mm)19.0(□3/4) 出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)シンプルトルコンパワーレンチ
シンプルトルコン用増力器とシンプルトルコンの組合せにより、最大23,500N・mの大トルクを出力します。 シンプルトルコンのトルク設定ダイヤルにより、締付けトルクを調整できます。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用 付属品取扱説明書 寸法B(mm)63.5 差込角(sq.)63.5 入力トルク(N・m)500~1100
1個
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミトロイギヤレンチ
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番239-3409 質量(kg)13.5 差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353 倍率(実質)10.0 本体質量(kg)9.8
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)300 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)440 最大締付トルク(N・m)90 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

PD150A 新型パワーデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)新型パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。;リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。;左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。
トラスコ品番864-2758 質量(kg)5.8 精度(%)±4 トルク測定範囲(N・m)300~1500 アズワン品番64-4817-15
1個
399,800 税込439,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)反力受/パワーレンチ用
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)反力受/強力パワーレンチ用
反力受とは、ボルト・ナットを回転させる際に回転方向とは反対方向に発生する反力を、隣接のボルト・ナットや部材などで受けるためのものです。 作業環境に合わせ、機種別にご用意しております。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体の破損を防止します。 自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。
トラスコ品番239-3417 質量(kg)20.7 差込角(mm[inch])(出力部)38.1[1-1/2”]、(入力部)19.0[3/4”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)4900、(入力トルク)340 倍率(実質)14.4 本体質量(kg)12.5
1台
459,800 税込505,780
7日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)パワーグリップレンチ
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。 仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正品番MH064217、MH064218 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1個
82,980 税込91,278
30日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷

用途高トルク作業用。狭い作業箇所での作業用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 材質Ni-Cr-Mo-V鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

奥深い箇所に最適です。強力な締め付けが可能です。早廻し機構付です。強さ抜群です。
用途作業における六角穴付ボルトや止めネジなどの締めゆるめ用です。 材質ハンドル部:クロムモリブデン鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型よりも力が入りやすいT型ハンドルの六角レンチ。 奥深くに取り付けている六角穴付ボルトの脱着に便利です。
仕様力が入りやすいT型 材質クロムバナジウム鋼
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法E(mm)47 寸法F(mm)7 寸法Y2(mm)24 質量(g)60 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ ねじサイズRc3/8 最高使用圧力(MPa)68.5 ソケットorプラグソケット 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)-30~100 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 寸法C(mm)63 寸法D(mm)32 寸法Y1(mm)24 質量(g)200 最大流量(L/min)15(推奨) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
種類セット品 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル 材質(軸)クロムバナジウム鋼 トラスコ品番768-4207 質量(g)474
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8") 先端形状ヘキサゴン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2") 先端形状ヘキサゴン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)