37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく振った後に英式バルブの口に挿し込んで注入するだけ、瞬時にパンク修理が完了します。 同時に空気も充填します。 英式バルブ専用です。
用途自転車のタイヤパンク修理用 材質合成ゴムエマルジョン アズワン品番64-9558-01
1本(75mL)
699 税込769
当日出荷

自転車パンク防止修理剤。応急処理じゃなくてタイヤの本格修理不要で修理後でも通常走行可能な修理剤。6mmまでのパンク穴を防ぐことができます。パンク前に入れて防止+パンク後に入れて一般車の修理にも使える。液剤硬化しないので予防補修効果3年。
容量(mL)60 アズワン品番64-9558-45
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

あらかじめチューブやタイヤに入れておくことで、2.5mmまでのキズ穴を瞬時に閉塞してくれます。通勤・通学に自転車をお使いの方にオススメです。1本で自転車は2本、ミニバイクは1輪に本品全量を注入してください。
用途自転車、ミニバイクのチューブ・チューブレス用パンク防止剤です。 容量(mL)290
1個
999 税込1,099
当日出荷

充填時間20秒で、700Cタイヤ1本分の修理剤とエアーを同時注入(空気圧は700×23Cで3気圧程度) 注入後すぐに走行可能で、通勤、通学、レース時など時間的トラブルも解消 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで優れた携帯性 クリンチャー、チューブレス、チューブラー対応
用途仏式バルブ用応急瞬間パンク修理剤 アズワン品番64-9558-14
1個
1,098 税込1,208
欠品中

万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
1本(300mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英式バルブ用瞬間パンク修理材です。1本でタイヤ1本分になります。修理材とエアーを同時に充填できるスプレー式で、注入後はすぐに走行が可能です。
容量(mL)75
1個(75mL)
859 税込945
6日以内出荷

チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース 質量(g)58
1セット
729 税込802
当日出荷

自転車のチューブのパンク修理に最適です。 補強層と接着層が完全に一体となっています。 硬質ゴム(補強層)と、軟質ゴム(接着層)との複合体であるため、チューブになじみやすく、パンク穴をしっかり補修します。 周辺部に段差がないため、接着が確実に行えて、重ね貼りも可能です。
用途チューブ(自転車用) 仕様チューブ用
1箱(24個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶着剤が最初から付着しているパンク修理用パッチ。 3Mのハイテクノロジーを生かしたGP-2は、どんなゴムのりパッチより簡単に確実にパンク修理が可能です。 チューブ表面を軽く紙ヤスリで荒らし、接着面をキレイにしてから貼り付けてください。貼り付けた後はしっかりと密着するようにパッチを押さえつければ修理完了です。パッチのサイズは24mm×24mm。
付属品紙ヤスリ
1箱(6枚)
599 税込659
当日出荷

チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止 直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止 1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮 タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(85mL)
379 税込417
6日以内出荷

仏式 直径1mmまでのキズ穴に対応 チューブ、チューブレス、チューブラータイヤに使用可能
容量(mL)100 適合タイヤサイズ対応径:33C~35C
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離 電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) 仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い 寸法(mm)55.5×37.5×18.5 質量(g)28 電源リチウム電池CR2032×1 時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59'] カロリー(kcal)(消費)0~99999 最高速度(km/h)0.0 ~199.9 距離(km)(積算)0~99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9 平均速度(km/h)0.0~199.9 走行時間0:00'00"~9:59'59" 走行距離(km)0.00~999.99
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートバイ・乗用車用タイヤのパンク修理の際に使用できます。
用途オートバイ・乗用車 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(30枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1セット
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイクロコンピュータをステム前に設置できるCATEYE純正のブラケット ステム前に取り付けることによりすっきりとしたハンドルまわりを実現 目線の移動が少なく、走行中に安全にサイクロコンピュータの表示が確認可能 CATEYEサイクロコンピュータに対応(Vシリーズ、CC-TR310TW、CC-TR-210DW、CC-TR300TW、CC-TR200DW、CC-AT200W、有線モデルは除く)
付属品スペーサー ブラック アズワン品番64-9553-16 取付径(Φmm)31.8mm、25.4~26.0mm(スペーサー使用)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

VP-1C パッチキット ParkTool(パークツール) 動画あり
コンパクトで携帯に便利なパンク修理用パッチキット。
キット内容丸型パッチ(25mmΦ)×4枚、角型パッチ(25×35mm)×2枚、パッチ専用溶着剤、紙ヤスリ アズワン品番64-5106-64
1個
429 税込472
当日出荷

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷


ロードバイク用チューブレスタイヤ専用のパンク修理剤 「FAST RESPAWN (ファストリスポーン)」。 出先のパンクトラブルにおいて、タイヤを外すことなくパンクの応急修理が可能。 注入後すぐに走行できるので、時間のないときにも最速でパンクトラブルを短時間で応急修理が可能。 バルブに差し込むだけでパンク修理剤がタイヤ内に充填。 サドルバッグにも入るコンパクトサイズで、軽量で優れた携帯性。 専用アダプターで確実に修理剤を注入可能。
用途ロードバイク用チューブレスタイヤ専用 種別仏式バルブ用 容量(mL)50 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×106(実測)
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

パンク修理用接着剤 環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ 使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用 材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
特価
119 税込131
当日出荷

乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
1本(1000mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。500ml入り。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。
1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

チューブ自体の2倍の強度があります。エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。全てのチューブに使用できます。
用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
1袋(100枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接着剤不要のパンク修理パッチ。
セット内容イージーパッチ(24×24mm)6枚紙ヤスリ1枚プラスチックケース アズワン品番64-9557-68
1個
439 税込483
当日出荷

チューブにさっと一吹し、ウエス等で拭き取るだけでバフ掛けが不要になる便利アイテムです。 チューブ表面の油汚れなどを除去しパッチが強力に接着します。 出張修理を行う際、これ1本でグラインダーを持ち出す手間も掛かりません。
用途チューブ(自転車)用 アズワン品番64-9557-98
1本(180mL)
999 税込1,099
当日出荷

修理剤(パッチ)の厚みを極限まで薄くすることで、走行時のパンク修理箇所の違和感を減少します。 修理剤(パッチ)がゴム製のため効果が持続します。 タイヤレバーが3本付属しています(K-571のみ)
用途ロードバイク用
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般ユーザー様向けパンク修理キットです。バリエーションを豊富に取り揃え、ニーズに合ったキットをお選びいただけます。
用途自転車パンク修理用キット トラスコ品番556-2522 セット内容16点、パッチ(R×2、S×2、L×1)、ゴムのり22cc×1、らくらくワックス×2、タイヤレバー×2、サンドペーパーSS×2、虫ゴム×2、バルブキャップ×2 材質石油ナフサ、イソヘキソン、天然ゴム、シクロヘキサン、添加剤 長さ(mm)72 幅(mm)130
1個
749 税込824
当日出荷

自転車パンク防止剤スーパーシーラントは、恒久的なパンク防止剤です。6mmまでのパンク穴を塞ぐことができ、特殊ナノファイバーテクノロジー採用で、天然成分100%なのでゴム・アルミ・スチールを傷めません。事前にタイヤへ入れる事でパンクをほぼ恒久的に防止します。
容量(mL)400
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷

環境・人体への影響の少ない非塩素系溶剤<ヘブタン>を採用。化学結合「加硫溶剤」効果をもたらしますので、従来のゴムのりに比べ大幅な接着力のUPを実現しました。便利な刷毛付きです。
用途自転車チューブなど、ゴム製品の修理用です。 容量(mL)100
1個(100mL)
659 税込725
8日以内出荷

エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
用途チューブパッチ (自転車用)キット セット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
1セット
799 税込879
8日以内出荷

エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
用途チューブパッチ (自転車用)キット セット内容09(25mm)チューブパッチ特小丸(10枚), ケミカルセメント(チューブ)767(10ml)×1
1セット
799 税込879
8日以内出荷

どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。
用途チューブ(自転車・バイク)用 セット内容ワンパッチ S(24×34mm)/3枚ワンパッチ S2(30mm)/2枚ワンパッチ L(33×53mm)/1枚エコ・セメント 8cc/1本サンドペーパー/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
919 税込1,011
6日以内出荷