「ピザグリル」の検索結果
手軽に本格ピザが楽しめます。
寸法(mm)ピザグリル:Φ290×H約60、ファイアースタンド:Φ約300×H約95
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。
色オレンジ
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート
材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック
寸法(mm)石焼プレート:420×320×10
質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220
温度(℃)100~410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205
電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトに収納できる多機能コンロ
折りたたんで持ち運びラクラク!専用袋付き!
用途バーベキュー、オーブン料理、ピザ釜、たき火
材質本体・脚:ステンレス
質量(kg)約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×33×41.5(取っ手含む)
アズワン品番64-4189-48
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
材質石
渕底が丸(アール)なっているので生地が取り外ししやすくなっています。
コーディエライトベーキングストーンは熱を素早く吸収し放出するので、カリカリの皮が確実に焼きあがります。アルミニウム製キャリートレイに載せて、簡単にピザをグリルへ運ぶことができます。
用途ピザストーン
適合すべてのWeberグリル
材質コーディエライト、アルミニウム
質量(kg)1.5
使用後の手入方法手洗い
寸法(Φcm)26
1セット
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
定番の鉄製ピザパン。釜に合わせた豊富なラインナップ。
材質鉄
1台7役の多機能グリル。バーベキュー、焚き火、ピザ、串焼き、スモーク、オーブン、ダッチオーブンとして。焚き火やBBQの熱でピザが焼ける。ハイ・ロー2通りで使用可能。
材質本体・トレー(ふた)・脚:ステンレス鋼、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)
質量(g)3700
網サイズ(mm)380×380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×550×120
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×405×340・720
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)16.5(本体装備)
燃料木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
材質ブナ材
材質本体:アルミ 柄:木
魚焼きグリルで石釜風ピザ。簡単・早い・おいしいお料理
材質(本体)鉄
質量(g)590
表面処理シリコン塗装
全長×全幅W×全高(mm)280×200×35
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ピザやトーストなどが短時間で手軽に仕上がるプレート。グリルを汚さずに焼き上げられ、お手入れも簡単です。
材質アルミ
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D)(mm)246.5×280.5
対応機種ピアットワイドグリル
関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に!
グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。
焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。
ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。
溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。
フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。
材質本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工
質量(g)246
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×28.5×2.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン
材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装
直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%
耐熱温度(℃)1200
仕様【耐火度】SK-19
材質18-8ステンレス
表面処理内面テフロン加工
IH含むオール熱源対応。ピザやグラタン、グリル料理がより簡単に料理の幅が広がります。オーブンレンジは余熱に時間がかかりますが、魚焼きグリルは庫内も小さく余熱に時間がかかりません。だからスピード調理が可能になります。ピザ、パエリア、グラタンやグリルチキンなどプレートはスチール製でステーキ皿のように蓄熱するので調理したまま食卓へ運ぶことも出来ます。欧風な雰囲気と本格的なスチールプレートで本格的な料理を演出します。使い込むほどに油が馴染み、風合いも良くなります
仕様【使用可能熱源】ガス/IHクッキングヒーター100V/IHクッキングヒーター200V/ハロゲンヒーター/ラジエントヒーター/シーズヒーター
付属品簡単レシピ
材質本体/スチール(表面クリア塗装)、取手/ステンレス
質量(g)470
内寸法(縦×横×深さ)(mm)200×200×29
アズワン品番64-3219-54
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×206×35
底面の厚さ(mm)1.2
満水容量(L)0.8
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
オーブントースター・魚焼グリル・オーブン対応。直径22cmまでのピザに対応。しっとり焼き上げる。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装(ふっ素含有) 鉄
サイズ(cm)22
外径×高さH(Φmm×mm)240×15
低温から高温までオフタイムも大活躍!
幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン
【低温調理】
低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。
【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも!
果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。
お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。
【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載
専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。
新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに!
【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理
グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。
新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。
【ノンフライ調理】
油を使わない憧れのノンフライ!
熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。
買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます!
【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も!
35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。
パン生地の発酵も可能です。
低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時)
低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。
タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。
寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック
質量(kg)4.7
色H/スレートグレー
消費電力(W)1200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410
機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分
温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シリコン加工でくっつきにくいからストレスフリー!焼き料理などに最適なアルミホイルです。焼き魚や肉料理、目玉焼き、包み焼きに使ったり、チーズをのせたメニューなどに最適です。フライパン料理以外にもグリルで使ったり、お餅やピザを焼く時にも活躍してくれます。油なしでの調理も叶うので、普段よりヘルシーなお料理が作れます。お弁当や朝食作りなどで忙しい朝の時間にもおすすめのアルミホイルです。ご自宅以外でも、キャンプやバーベキューのときにもぴったりです。くっつかないし、使ったら捨てられるので、フライパンのお手入れもラクになって助かります。
材質アルミニウム箔
長さ(m)4
幅(cm)25
本体質量(g)80
1本
¥129
税込¥142
4日以内出荷
自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
仕様自動メニュー:19種類
付属品角皿
質量(kg)13.1
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
耐熱温度の高い鉄製だから、焼き物料理にぴったり。ガス火・IHなどのコンロで使うだけでなく、ハンドルが外せるのでオーブンにも使えて調理の幅が広がる
表面の細かな凹凸により、油なじみが良く丈夫で錆にも強いブルーテンパー材を使用
ファイバーライン加工による凹凸で、食材とランダムな点で接触し、油なじみも良くなるので通常の鉄フライパンに比べてこげにくく、こびりつきにくくなった
テーブルコンロのグリルは、庫内温度が石窯に近い温度環境で、ピザなどを調理すると一段と美味しく仕上がる。
表面処理ファイバーライン加工
大型ファンを搭載したエアフライオーブントースター。調理モードをダイヤルで設定し、強力な熱風調理で感動のおいしさを実現するトースターです。【トースター】パンのおいしいさをコントロールする4通りのトースト機能。【ピザ】ピザストーン使用でさらにおいしく焼き上げる。【エアフライ】大きなファンでパワフルに熱風調理。【グリル&オーブン】毎日の献立も特別な一品も
付属品オーブンラック、トレー、メッシュバスケット、ピザストーン、パンくずトレー、スチーム用トレー、メジャースプーン
質量(kg)6
色シルバー
電源AC100V (50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)1,450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×355×310
電源コード1.5m
庫内寸法(mm)280×260×90
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
肉、魚、野菜など、どんな食材でも美味しく調理!!。▼スチコンでの調理でも、美味しそうな焼き目がつきます!低温、短時間の調理で食材の芯まで熱が通ります!。▼ジューシーでふっくらした仕上がりで食材の美味しさを引き出します!。高い熱伝導で調理時間を短縮!。▼熱伝導効率の高い特殊合金を使用することで、調理の時間を短縮し、食材のうまみを逃がさず調理できます。▼スチームでの使用も出来ます。お手入れも簡単!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、お手入れも簡単です。▼食洗機での洗浄もできます。余分な油を使わず調理!。▼食品がくっつきにくいノンスティックコーティングを施しているため、調理時にクッキングオイルが不要で健康的な料理が可能です。熱の吸収・保熱・伝導の性能が非常に高い特許品のアルミニウム合金。使用上の注意。▼金属製の調理用具を使用した場合、コーティングの剥がれに繋がる恐れがあるので樹脂製の調理器具を使用して下さい。▼洗浄する際も、研磨ブラシや研磨剤入りの洗剤を使わないようにして下さい。セラミックコーティング加工。片面はストライプ状のクラシックな形状のグリルプレートで肉、魚、野菜用となっています。裏面は、パンやピザなどに使用できるフラットな形状です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。